絞り込み
吐出量(L/min)
使用液
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(12)
- DELLMECO(2)
- KNF(3)
- ParkerTAIYO(2)
- SMC(51)
- TOKIO Lab(2)
- アズワン(2)
- アネスト岩田(3)
- エイチスリー(6)
- エイチツー(4)
- サタコ(4)
- タカトテクニカ(5)
- ダイナフロー(70)
- ヤマダコーポレーション(222)
- 日東工器(3)
- 日発ジャブスコ(6)
- 明治機械製作所(5)
- 電装産業(3)
- 高砂電気工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「吐出量(L/min)」から絞り込む

ダイヤフラムポンプQ4-Ld
ダイナフロー¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK6-LT
ダイナフロー¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-Zd
ダイナフロー¥259,800~税込¥285,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK3-LT
ダイナフロー¥129,800税込¥142,7801台6日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-FT
ダイナフロー¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径20A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK8-P
ダイナフロー¥179,800~税込¥197,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。軽いけど強度が高いPPG樹脂。多様な用途に応じた組合せ接続口径25A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)110
ダイヤフラムポンプK6-ZT
ダイナフロー¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプQ6-Ld
ダイナフロー¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷ドラム缶用ポンプ。小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK3-ZT
ダイナフロー¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-Z
ダイナフロー¥319,800~税込¥351,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径20A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプQ4-L
ダイナフロー¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷人気のオリジナルデザイン。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプQ4-Lp
ダイナフロー¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK3-Z
ダイナフロー¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。ステンレス仕様のため高強度。切替が速く高出力接続口径10A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK3-F
ダイナフロー¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷から21日以内出荷10A型サイズ。接液部はフッ素系樹脂接続口径10A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK4-LT
ダイナフロー¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK3-L
ダイナフロー¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径10A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK4-P
ダイナフロー¥95,980~税込¥105,578~1台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。予備品としても活用接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプQ6-LTd
ダイナフロー¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-PT
ダイナフロー¥149,800~税込¥164,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。軽いけど強度が高いPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径20A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)35材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK8-F
ダイナフロー¥219,800~税込¥241,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。接液部はフッ素系樹脂接続口径25A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)110
ダイヤフラムポンプK10-ZT
ダイナフロー¥819,800~税込¥901,780~1台11日以内出荷から41日以内出荷大口径40Aタイプ。接液部ステンレス仕様。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径40A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)230材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK10-LT
ダイナフロー¥489,800~税込¥538,780~1台11日以内出荷から41日以内出荷大口径40Aタイプ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径40A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)230材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプQ6-L
ダイナフロー¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷人気のオリジナルデザイン。小型で大人気の20Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径20A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)50
ダイヤフラムポンプK4-Z
ダイナフロー¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)40
ダイヤフラムポンプK3-PT
ダイナフロー¥95,980~税込¥105,578~1台6日以内出荷から11日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径10A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)14材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプQ4-LTp
ダイナフロー¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプQ4-LT
ダイナフロー¥159,800~税込¥175,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK4-FT
ダイナフロー¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷省スペースな15Aサイズ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK6-P
ダイナフロー¥129,800~税込¥142,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷小型で大人気の20Aサイズ。軽いけど強度が高いPPG樹脂接続口径20A材質(本体)PPG
ダイヤフラムポンプK8-FT
ダイナフロー¥259,800~税込¥285,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。接液部はフッ素系樹脂。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径25A材質(本体)PVDF最大吐出量(L/min)77材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプK8-L
ダイナフロー¥249,800~税込¥274,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。本体接液部はアルミ仕様接続口径25A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)110
ダイヤフラムポンプK10-L
ダイナフロー¥449,800~税込¥494,780~1台11日以内出荷から41日以内出荷大口径40Aタイプ。本体接液部はアルミ仕様。大量の液体搬送に最適化接続口径40A材質(本体)アルミ
ダイヤフラムポンプK8-Z
ダイナフロー¥469,800~税込¥516,780~1台6日以内出荷から21日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。ステンレス仕様のため高強度接続口径25A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)110
ダイヤフラムポンプK4-ZTd
ダイナフロー¥279,800~税込¥307,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ドラム缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。ステンレス仕様のため高強度。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)SUS最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプ
日東工器¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷長寿命・低作動音・低振動設計(ダイアフラム径にゆとりをもたせ小ストローク設計・剛性と遮音性をもたせた外郭アルミケース)を考慮した機器組込み用コンプレッサです。アルミケース内部でマニホールド化し吸入口と吐出口を1ポートにまとめ機器への組込み易さを配慮しております。クリーンな空気を供給する機器組込み用ダイアフラムポンプで、製品に搭載された専用インバータによりDC駆動を実現しました。制御信号による流量や圧力の調整が可能で、医療や分析機器、産業用途など、さまざまな分野での使用に適しています。用途医療や分析機器、産業用途などタイプダイアフラム方式(DC駆動)/コンプレッサ電流(A)1.7以下定格電圧(V)DC24本体質量(kg)1.9取付寸法(mm)L117.5×W125定格時間連続絶縁階級コイル絶縁階級:B種相当耐用時間(時間)10000リード線長さ(mm)300±20吐出空気量(L/min)30ポンプ口径Φ8.5(外径)使用圧力範囲(kPa)0~25(0~0.25kgf/cm2)最高圧力(kPa)25(0.25kgf/cm2)定格圧力(kPa)10(0.1kgf/cm2)
エア駆動ダイヤフラムポンプ PVDF(KYNAR)モデル
タカトテクニカ¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷から101日以内出荷エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。用途・圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。・圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。・腐食性薬液(強酸・強アルカリ)等の様々な薬液に対応。・メンテナンスが容易。・メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。・自給式ポンプで、呼び水不要。・自給力があり、エアの混入や空運転にも対応。・容易な流量調整。・流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。・液温度範囲:樹脂モデル0~60℃。・液粘度:5000mPa・s以下(条件により異なります)材質(本体)PVDF最大吐出圧力(MPa)0.7
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付
FSC藤原産業¥369,800税込¥406,7801台当日出荷軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
ダイヤフラム定量ポンプ アドバンスモデル
グルンドフォスポンプ¥199,800~税込¥219,780~1台81日以内出荷から111日以内出荷高粘度、微小量でもスムーズで途切れのない定量注入が可能です。ストロークのスピードで流量を調整することでガスロックの防止や低脈動を実現します。フルPTFEのダイヤフラムを使用しており抜群の耐薬品性です。操作性抜群のグラフィックディスプレイ付き、任意の2点でアナログ制御が可能なアドバンスモデルです。用途薬品定量注入他各種プロセス用途。地下水、地表水、飲料水他。材質バルブボール:セラミックポンプヘッドPVC
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”
ヤマダコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1台9日以内出荷から22日以内出荷エア駆動のダイアフラムポンプです。用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7吐出量(L/min)3.0~30最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径Rc1/2ポンプ口径1/2インチ (15A)
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ダイヤフラムポンプ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら