絞り込み
吐出量(L/min)
使用液
ブランド
- ヤマダコーポレーション(216)
- ダイナフロー(70)
- SMC(51)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- 日発ジャブスコ(6)
- エイチスリー(6)
- 明治機械製作所(5)
- タカトテクニカ(5)
- エイチツー(4)
- サタコ(4)
- 日東工器(3)
- KNF(3)
- 電装産業(3)
- アズワン(2)
- アネスト岩田(2)
- ParkerTAIYO(2)
- 高砂電気工業(2)
- TOKIO Lab(2)
- DELLMECO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「吐出量(L/min)」から絞り込む

ダイヤフラムポンプ NDP15
ヤマダコーポレーション¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷から23日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。呼び口径(inch)1/2(15mm)吐出量(L/min)20最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
ダイヤフラムポンプ DP20
ヤマダコーポレーション¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷から23日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
ダイヤフラムポンプ DP10
ヤマダコーポレーション¥83,980~税込¥92,378~1台5日以内出荷から23日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。面倒な据え付け工事は不要です。呼び口径(inch)3/8(9mm)吐出量(L/min)10最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
ダイアフラムポンプNDP-P
ヤマダコーポレーション¥95,980~税込¥105,578~1台23日以内出荷引火性の液剤の搬送を安全に行えます。研磨要素を含む液材を搬送できます。ポンプからの液材の漏れを無くせます。液材を高い圧力で圧送できます。タンクから自吸で汲み出せます。吐出圧力を調整可能です。使用現場のバルブ流量の調整、先止めが可能です。メンテナンスコストを低減できます。用途耐薬液・腐食性の高い液体用ポンプです。最大吐出圧力(MPa)0.7最大使用圧力(MPa)0.7
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”
ヤマダコーポレーション¥119,800税込¥131,7801台9日以内出荷エア駆動のダイアフラムポンプです。用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足トラスコ品番249-3652セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足材質本体接液部:ポリプロピレン樹脂(PP)、パッキン類(ダイアフラム等):フッ素樹脂(PTFE)、エアモーター(主要):ポリプロピレン樹脂(PPG)全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286呼び口径(inch)1/2(15mm)材質(本体(接液部))ポリプロピレン樹脂(PP)騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2接続口径(Φmm)Rc1/4 (8mm)材質(ダイヤフラム)フッ素樹脂(PTFE)ポンプ口径1/2インチ (15A)移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)3720使用可能粘度(mPa・s)液比重/500吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
エア式ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥259,800税込¥285,7801台11日以内出荷高粘度オイルや引火性液体も高所や遠距離へ移送可能です。従来のポンプで対応するのが難しかった粘度(4000cPまで)の液体でも使用可能です。連続運転可能の為、循環ポンプとして使用可能です。用途高粘度オイルや引火性液体の移送に。最大吐出量(L/min)(1cP時)40空気消費量(L/min)250最大揚程(m)吸込:2、押上:30ノズルボールバルブノズル使用液オイル・ガソリン・灯油・軽油寸法(内径Φmm×長さLm)吐出側ホース:耐油ゴムホース(15×2)、吸入側ホース:15×2使用可能粘度(cP)4000材質(ダイヤフラム)TPC-ET材質(接液部)本体:AL/Bs供給圧力(MPa)推奨:0.3~0.5駆動源エア式
塗料ダイヤフラムポンプ PDP-17Bシリーズ
明治機械製作所¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷塗料を適正な圧力に調節して供給します。 シンプル設計で色替え、洗浄がらくに行え、また、設置・移動も容易です。 エア駆動ですから安全、エア源を接続するだけで使用できます。用途塗装ロボット・自動塗装装置・量産塗装用スプレーガンなどへの塗料供給仕様ダイヤフラムサイクル数:0~170回/min最大流量(L/min)(減圧弁)2最高使用圧力(MPa)0.69空気消費量(L/min)100圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.35駆動方式エア駆動使用可能液体塗料空気出入口接続口径G1/4×1個