絞り込み
外径(Φmm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
28・50・70・74・75・90・91・96・100・105・110・112・116・120・125・130・132・140・148・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
14・15・17・20・30・50・70・74・75・90・96・100・110・116・120・130・132・140・152・180・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・25・26・27・40・60・70・120・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・36・45・48・54・60・72・90・96・102・108・114・144・168・180・216・240・270・315・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
CCS(シーシーエス)・日進電子工業・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・中央精機・Panasonic(パナソニック)・近藤製作所・Kenko(ケンコートキナー)・omron(オムロン)・フィリップス・山田照明・ミラック光学・Nikon(ニコン)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・岩田製作所・日恵製作所・SFC(エス・エフ・シー)・IDEC(和泉電気)・岩崎電気・嵯峨電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 照明

FA現場のお役立ち情報
335件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
  • アダプター CCS(シーシーエス)

    アダプター

    CCS(シーシーエス)
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
  • ブラケット フラット照明 THシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    ブラケット フラット照明 THシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    7日以内出荷
    THシリーズ照明を固定するための専用ブラケットです。4点でTHシリーズの固定を行うことが可能です。
    適合THシリーズ
  • 偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)

    偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    7日以内出荷
    偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
  • コンパクトコントローラー CCS(シーシーエス)

    コンパクトコントローラー

    CCS(シーシーエス)
    41,286税込45,415
    1個
    7日以内出荷
    小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
    付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1適合照明(定格):24V10W材質(本体)ABS質量(g)80周波数(Hz)(PWM)100k規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合使用温度(℃)0~40消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(定格)DC24入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電圧方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式PWM制御および発光時間制御使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • ストロボオーバードライブ電源 CCS(シーシーエス)

    ストロボオーバードライブ電源

    CCS(シーシーエス)
    166,286税込182,915
    1個
    13日以内出荷
    チャネル数2
  • HLV2-22シリーズ専用集光レンズ CCS(シーシーエス)

    HLV2-22シリーズ専用集光レンズ

    CCS(シーシーエス)
    8,286税込9,115
    1個
    7日以内出荷
    適合HLV2-22シリーズ
  • ハロゲンランプ 7388 Nikon(ニコン)

    ハロゲンランプ 7388

    Nikon(ニコン)
    3,198税込3,518
    1個
    9日以内出荷
  • ハロゲンランプ 7027 Nikon(ニコン)

    ハロゲンランプ 7027

    Nikon(ニコン)
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ ハーフェレ

    LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ

    ハーフェレ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    Loox5用LED電源装置です。
    付属品電源コード2mトラスコ品番698-0271長さ(mm)191幅(mm)60高さ(mm)16定格消費電力(W)0~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.3未満
  • LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ ハーフェレ

    LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ

    ハーフェレ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    Loox5用LED電源装置です。
    付属品電源コード2mトラスコ品番698-0270長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)16定格消費電力(W)0~20出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.2未満
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約188度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに9台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約187度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに8台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約186度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに7台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約185度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに6台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約184度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに5台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    149,800税込164,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約183度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに4台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    149,800税込164,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約182度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに3台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    149,800税込164,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約181度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに2台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    159,800税込175,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約180度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに1台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    289,800税込318,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約195度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに16台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    289,800税込318,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約194度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに15台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    289,800税込318,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約193度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに14台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    289,800税込318,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約192度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに13台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約191度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに12台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約190度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに11台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約189度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに10台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • バー照明 PDB3シリーズ 近藤製作所

    バー照明 PDB3シリーズ

    近藤製作所
    35,980税込39,578
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面照明 PDF3シリーズ 近藤製作所

    面照明 PDF3シリーズ

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニコソーラー・アトリウム NIKKEI

    ニコソーラー・アトリウム

    NIKKEI
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
    用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。長さ(mm)450高さ(mm)133奥行(mm)80
  • フレキシブルマグネットホルダ 嵯峨電機工業

    フレキシブルマグネットホルダ

    嵯峨電機工業
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。
    用途Φ20ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番782-3266適合機種SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ品名マグネットベース部Φ60奥行(mm)ホルダー部径Φ20
  • LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear)

    LED投光器 FH-255sシリーズ

    エコーディア(ecodear)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
    用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC90~305(50/60Hz)消費電力(W)85発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
  • ベースカーテン用LED照明具 中央精機

    ベースカーテン用LED照明具

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
    幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)外径(Φmm)28定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LED光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1
  • LEDバックライト OKW

    LEDバックライト

    OKW
    5,998税込6,598
    1個
    47日以内出荷
    コントロールノブOKYシリーズLED照明タイプ用のLED光源
    用途チューニング、ボリューム、ロータリースイッチ、エンコーダー、可変抵抗器、ポテンショメータ、トリマ、トリムポット、シャフトなどに取り付け、音量調節や明るさ調節、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、エアコンディショニング制御、通信機器等質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライド式手動調光操作器 Panasonic(パナソニック)

    スライド式手動調光操作器

    Panasonic(パナソニック)
    65,980税込72,578
    1台
    32日以内出荷
    種別スライド式手動調光操作器入数1台
  • 発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工

    発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)

    ND精工
    99,980税込109,978
    1台
    8日以内出荷
    光源の発光タイミングを簡単に確認できます。 高速現象への対応 広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。 光入力が容易 光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。 オシロスコープへの接続が容易 BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。
    仕様暗電流:0.1 nA寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4質量(g)150、ペン型POFプローブ:50感度受光:0.52 A/W at λp波長(nm)最大感度(λp):760波長範囲(nm)感度:320~1000受光素子シリコンPINフォトダイオード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30
  • 回折型拡散板 ND精工

    回折型拡散板

    ND精工
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。 回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。 レンズと同等の効果 光源の選択の自由 高い透過率 配光制御
    用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。材質LSD:ポリカーボネイト厚さ(mm)LSD:0.25適合波長(nm)365~1600仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理
  • 耐熱専用ファイバー Kenko(ケンコートキナー)

    耐熱専用ファイバー

    Kenko(ケンコートキナー)
    36,980税込40,678
    1個
    31日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1台
    32日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明
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
3ページ目: 照明 【通販モノタロウ】 画像処理