絞り込み
外径(Φmm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
28・50・70・74・75・90・91・96・100・105・110・112・116・120・125・130・132・140・148・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
14・15・17・20・30・50・70・74・75・90・96・100・110・116・120・130・132・140・152・180・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・25・26・27・40・60・70・120・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・36・45・48・54・60・72・90・96・102・108・114・144・168・180・216・240・270・315・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
CCS(シーシーエス)・日進電子工業・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・中央精機・Panasonic(パナソニック)・近藤製作所・Kenko(ケンコートキナー)・omron(オムロン)・フィリップス・山田照明・ミラック光学・Nikon(ニコン)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・岩田製作所・日恵製作所・SFC(エス・エフ・シー)・IDEC(和泉電気)・岩崎電気・嵯峨電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 照明

FA現場のお役立ち情報
335件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
  • 直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ 日進電子工業

    直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ

    日進電子工業
    189,800税込208,780
    1個
    24日以内出荷
    パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。 外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。 拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。
    用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など高さ(mm)20照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
  • LEDスポット照明 SP/SKシリーズ 日進電子工業

    LEDスポット照明 SP/SKシリーズ

    日進電子工業
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    高輝度パワーLED素子を採用。照明に内蔵された集光用レンズがLEDの光を効果的に集光します。 近距離から広範囲/中範囲を照射するのに適した丸い集光(SPシリーズ)、遠距離から明るく集光照射するのに適した四角い集光(SKシリーズ)の2タイプがあります。光量アップでのご使用も可能です。
    幅(mm)58高さ(mm)46消費電力(W)3外径(Φmm)35照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形
  • 直接照射照明 リング型 DRシリーズ 日進電子工業

    直接照射照明 リング型 DRシリーズ

    日進電子工業
    92,980税込102,278
    1個
    24日以内出荷
    リング状に配列されたLEDを中心付近に向けて実装。 対象物をダイレクトに照射します。 LED素子は各々が拡がり角をもって発光しますので、明るく均一な照射面になります。 豊富な発光色・多彩な照明形状で、様々なワークや検出目的に対応します。
    用途各種印字検査、印刷面汚れ・キズ検査、2次元コード読み取りなど照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • レンズ取り付けリング CCS(シーシーエス)

    レンズ取り付けリング

    CCS(シーシーエス)
    8,286税込9,115
    1個
    7日以内出荷
    レンズのフィルター用ネジ部に照明を直接取り付けることができます。 設置場所が狭い環境に最適です。
    ねじピッチP0.5
  • スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)

    スポット照明専用アナログ電源

    CCS(シーシーエス)
    42,572税込46,829
    1個
    7日以内出荷
    ご使用の環境に合わせて4種類ご用意 スポット照明HLV2シリーズ専用のアナログ電源。 電流を可変して無段階で調光制御。 照明出力は2チャネルタイプ、3チャネルタイプをご用意。 電源供給をACタイプとDCタイプから選択可能。
    出力電圧(V)(最大定格DC5.5制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)
  • LED斜光照明用電源 中央精機

    LED斜光照明用電源

    中央精機
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    TS-IL-B3Aの専用電源です。 本体のボリュームで調光ができます。
    付属品専用ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)適合機種TS-IL-B3A質量(kg)(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1ケーブル長(m)1.8
  • LED斜光照明 中央精機

    LED斜光照明

    中央精機
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    サポータやスタンドに取り付けて使用する斜光照明です。 白色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です
    電源専用電源TS-EP2Aケーブル長(m)1.8光源白色LED照明斜光照明対物レンズ(適合)OB-1、OB-2、OB-3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車載用LED警告灯/ライトバー56型 日恵製作所

    車載用LED警告灯/ライトバー56型

    日恵製作所
    159,800税込175,780
    1台
    5日以内出荷
    ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。
    高さ(mm)74種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24高さH(mm)130光源可視光奥行D(mm)267照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
  • ランプ(イワサキ) 林時計工業

    ランプ(イワサキ)

    林時計工業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 白色LED照明装置 ミラック光学

    白色LED照明装置

    ミラック光学
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    ペンライトを利用した低価格の白色LED照明です。ケーブルの引き回しがないため、機械や装置周辺で活躍します。Φ14シャフトにセットする固定金具からフレキシブルアームが伸び、ペンライトのセット位置や角度を自在に調節することができます。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に発光色光源可視光ケーブル長(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応照光形状バー形
  • 白色スポットLED照明装置 ミラック光学

    白色スポットLED照明装置

    ミラック光学
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14外径(Φmm)8/14発光色光源可視光ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状スポット形
  • 反射ミラーボックス(1×~2×用) ミラック光学

    反射ミラーボックス(1×~2×用)

    ミラック光学
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    対物レンズの先に取り付け、ミラーの反射で光軸を90°に曲げて側視ができます。ワーク側面や機械内部の観察などに有効です。(像はミラー反転像になります)
    用途光軸を90°曲げて側視ができる質量(g)20
  • 反射ミラーボックス(3×~6×用) ミラック光学

    反射ミラーボックス(3×~6×用)

    ミラック光学
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    対物レンズの先に取り付け、ミラーの反射で光軸を90°に曲げて側視ができます。ワーク側面や機械内部の観察などに有効です。(像はミラー反転像になります)
    用途光軸を90°曲げて側視ができる質量(g)20
  • 白色LED照明装置 ミラック光学

    白色LED照明装置

    ミラック光学
    56,980税込62,678
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    発光色光源可視光
  • 重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用 中央精機

    重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ12用

    中央精機
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ12mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.18クランプ径(Φmm)12、12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 固定式クロスクランプ Φ8-Φ8用 中央精機

    固定式クロスクランプ Φ8-Φ8用

    中央精機
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    ホルダのシャフトやポールを互いに直交(90度)させて保持するために使用します。Φ8mm-Φ8mmの組み合わせ。
    質量(kg)0.1クランプ径(Φmm)8、8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハロゲンランプ 中央精機

    ハロゲンランプ

    中央精機
    8,998税込9,898
    1組(2個)
    3日以内出荷
    SPH-150用の交換ランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明装置 中央精機

    LED照明装置

    中央精機
    84,980税込93,478
    1個
    20日以内出荷
    ライトガイド用の照明装置です。光源にLEDを使用した製品です。大幅に消費電力を削減、長寿命と合わせてメンテナンスにおけるダウンタイムを大幅削減できます。
    質量(kg)2.0(電源ケーブルを除く)消費電力(W)20使用温度(℃)0~40入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能前面調光ボリュームによる連続調光色温度(K)約5600照度(Lx)約450000使用環境屋内使用高度2000mまでLED寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)20~80(非結露)
  • LED環状照明具(OB-3、5用) 中央精機

    LED環状照明具(OB-3、5用)

    中央精機
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
    質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサブラケット LED照明(リング型)用 岩田製作所

    センサブラケット LED照明(リング型)用

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    LED照明に合わせた取付ブラケットです。フレキシブルタイプとの組み合わせでLED照明を自由な位置に取り付けできます。
    付属品セムビス(SUSXM7) M3×6 2本材質SUS304質量(g)40板厚t(mm)2.5寸法P.C.D.(mm)20~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 特殊照明 目視ライト/機内照明 近藤製作所

    特殊照明 目視ライト/機内照明

    近藤製作所
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    目視ライト。明るさ調整ボリュームとフレキシブルアームにより、それぞれの目視作業に最適な明るさが得られます。機内照明。防水タイプで小型、マグネット付きのため、狭い機内でも取り付けが簡単にできます。
  • スポット照明 PDSシリーズ 近藤製作所

    スポット照明 PDSシリーズ

    近藤製作所
    22,980税込25,278
    1個
    12日以内出荷
    質量(g)50消費電力(W)0.6
  • 三日月照明 PDMシリーズ 近藤製作所

    三日月照明 PDMシリーズ

    近藤製作所
    159,800税込175,780
    1個
    12日以内出荷
  • 同軸落射照明 PDDシリーズ 近藤製作所

    同軸落射照明 PDDシリーズ

    近藤製作所
    86,980税込95,678
    1個
    12日以内出荷
  • ローアングル照明 PLRシリーズ 近藤製作所

    ローアングル照明 PLRシリーズ

    近藤製作所
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    寸法D(mm)40
  • リング照明 PDRシリーズ 近藤製作所

    リング照明 PDRシリーズ

    近藤製作所
    47,980税込52,778
    1個
    12日以内出荷
    PDR-Cシリーズ。LEDは高温で使用すると輝度が劣化します。発熱を徹底的に抑え、明るさの変わらない画像検査に適したLED照明です。さらにLEDを傾けて配置することで照度を1.5倍にしました。PDR-KCシリーズ(反射板付き)。LEDの光を拡散させて均一な発光面にすることで、LEDの映り込みやムラを抑えます。
    寸法D(mm)20
  • 赤色リング照明 omron(オムロン)

    赤色リング照明

    omron(オムロン)
    96,980税込106,678
    1個
    116日以内出荷
  • ライン照明 CCS(シーシーエス)

    ライン照明

    CCS(シーシーエス)
    198,800税込218,680
    1台
    12日以内出荷
    幅630mm x 奥行き30mm x 高さ32.5mm、発光面600mm x 15mmの白色照明。高均一タイプ。
    付属品取扱説明書質量(g)860 max.消費電力(W)61 max.適合規格CE、UKCA、RoHS、IEC 62471(Exempt)相関色温度(K)6000 typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×30×32.5発光色白色冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応極性・信号1: (+)、2: (-)入力コネクタELP-02V
  • 変換X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換X太線ロボット延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,420税込19,162
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 24V/200W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 24V/200W パラレル 4ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    102,590税込112,849
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
  • 変換X延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換X延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,830税込3,113
    1台
    5日以内出荷
  • X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    X太線延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    7,720税込8,492
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 24V/100W イーサネット2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 24V/100W イーサネット2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    81,980税込90,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
  • 高輝度バー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    高輝度バー照明

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
  • OPPX_SYNC用ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    OPPX_SYNC用ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
  • センシングバー照明 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングバー照明

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    66,830税込73,513
    1台
    5日以内出荷
  • X太線ロボット延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    X太線ロボット延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    17,420税込19,162
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 12V/120W パラレル 4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/120W パラレル 4ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    92,980税込102,278
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • コントローラ 24V/200W イーサネット4ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 24V/200W イーサネット4ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明