絞り込み
外径(Φmm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
28・50・70・74・75・90・91・96・100・105・110・112・116・120・125・130・132・140・148・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
14・15・17・20・30・50・70・74・75・90・96・100・110・116・120・130・132・140・152・180・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・25・26・27・40・60・70・120・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・36・45・48・54・60・72・90・96・102・108・114・144・168・180・216・240・270・315・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
CCS(シーシーエス)・日進電子工業・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・中央精機・Panasonic(パナソニック)・近藤製作所・Kenko(ケンコートキナー)・omron(オムロン)・フィリップス・山田照明・ミラック光学・Nikon(ニコン)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・岩田製作所・日恵製作所・SFC(エス・エフ・シー)・IDEC(和泉電気)・岩崎電気・嵯峨電機工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 照明

FA現場のお役立ち情報
335件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
  • 変換X太線延長ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    変換X太線延長ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    7,720税込8,492
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 12V/60W パラレル 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/60W パラレル 2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • OPPX_IO用ケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    OPPX_IO用ケーブル

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    10,170税込11,187
    1台
    5日以内出荷
  • 偏光板 OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    偏光板 OPB-X用

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    5,750税込6,325
    1台
    5日以内出荷
  • 透明カバー OPB-X用 OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    透明カバー OPB-X用

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,550税込2,805
    1台
    5日以内出荷
  • OPB-X ブラケット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    OPB-X ブラケット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    5,460税込6,006
    1台
    5日以内出荷
  • 拡散板 OPB-X用80% OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    拡散板 OPB-X用80%

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,550税込2,805
    1台
    5日以内出荷
  • コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    コントローラ 12V/60W イーサネット 2ch

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    71,980税込79,178
    1台
    5日以内出荷
    タイプEthernet有出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式
  • LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)

    LF1B-N形LED照明ユニット

    IDEC(和泉電気)
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
  • バー照明  74mmX27mm用拡散板 Panasonic(パナソニック)

    バー照明 74mmX27mm用拡散板

    Panasonic(パナソニック)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
  • センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    6,030税込6,633
    1台
    5日以内出荷
  • センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    11,200税込12,320
    1台
    5日以内出荷
    質量(g)35種類集光レンズ
  • フラット照明 CCS(シーシーエス)

    フラット照明

    CCS(シーシーエス)
    38,858税込42,744
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    高輝度タイプ
    付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
  • 2次元コード読取センサ用 同軸落射照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 同軸落射照明

    Panasonic(パナソニック)
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    鏡面状のワークに最適
    用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、自動車・車載業界・・・ミラーのキズ検査、ベアリング・機械部品業界・・・光沢面の刻印検査、コネクタ業界 … ピンのピッチ計測発光色
  • 2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明 Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 高輝度同軸落射照明

    Panasonic(パナソニック)
    239,000税込262,900
    1台
    6日以内出荷
    同軸落射では足りない「明るさ」を確保。高輝度照射タイプ。
    用途半導体・電子部品業界・・・基板のパターン検査、ウェーハのマーキング検査、食品・包装・薬品業界・・・シート状の文字検査、高速検査が可能外形寸法(mm)(外径)82(内径)185.5消費電力(W)23.1外形寸法H(mm)80発光色発光面(mm)73×72
  • 2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ用 ダイレクトリング

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1台
    6日以内出荷
    仕様ダイレクトリング照明用拡散板です。
  • 2次元コード読取センサ ダイレクトリング Panasonic(パナソニック)

    2次元コード読取センサ ダイレクトリング

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
  • 視覚周辺機器 FLV omron(オムロン)

    視覚周辺機器 FLV

    omron(オムロン)
    61,980税込68,178
    1個
    72日以内出荷
    種別画像センサ
  • ACアダプタ 近藤製作所

    ACアダプタ

    近藤製作所
    9,198税込10,118
    1個
    8日以内出荷
    消費電力(W)(対応)50
  • 中継コネクタ CCS(シーシーエス)

    中継コネクタ

    CCS(シーシーエス)
    1,429税込1,572
    1本
    7日以内出荷
    保存温度(℃)-20~60保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)
  • LED照明点灯制御用コード 日進電子工業

    LED照明点灯制御用コード

    日進電子工業
    12,980税込14,278
    1個
    24日以内出荷
    HPCシリーズ・LPRシリーズ・LPR-Dシリーズ・CRシリーズ・CR-Dシリーズ HRシリーズ・HR-Dシリーズ・CHRシリーズ・CHR-Dシリーズ・DSシリーズ 画像取込時だけ点灯させることで寿命をのばすことができます。 信号入力から光量ピークまで約3.5~12μsです。
    タイプW型4芯RoHS指令(10物質対応)対応適合電源装置LPR-10S、10W、30W、50W、200S、300S、600W、LPR-Dシリーズ、CRシリーズ、CR-Dシリーズ、HPC-P、HPC-R、HPCD-P、HPCD-R
  • コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ 日進電子工業

    コンパクト型LEDストロボ電源部 DSシリーズ

    日進電子工業
    169,800税込186,780
    1個
    24日以内出荷
    日進電子工業のLED照明をDSシリーズに接続することにより、ストロボ照明として使用することができます。 オーバードライブ発光仕様なら、ピーク光量を連続点灯用電源より3~7倍程度明るく発光させることができます。
    長さ(mm)80幅(mm)56高さ(mm)116質量(g)350チャンネル数1出力点数2灯照明DC12~24V トリマーボリュームによる手動調光可変最大消費電力(W)43(待機時約4W)、接続可能な照明の最大消費電力/合計最大30WまでコネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長ロボットコード 日進電子工業

    延長ロボットコード

    日進電子工業
    11,980税込13,178
    1個
    24日以内出荷
    照明からは500mm長のコードが出ています。 必要に応じた長さをご指定ください。
    種別1灯用型式12V照明用(2Pコネクタ)、ロボットコードの時RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPシリーズ用集光レンズ 日進電子工業

    VPシリーズ用集光レンズ

    日進電子工業
    21,980税込24,178
    1個
    24日以内出荷
    種別スポット照射用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型スポット照明 VPシリーズ 日進電子工業

    小型スポット照明 VPシリーズ

    日進電子工業
    129,800税込142,780
    1個
    24日以内出荷
    小面積照射用の小型スポット照明です。 照明の先端出射径は約8Φ。 形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。 小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。
    長さ(mm)55幅(mm)40型式ロッドレンズ組込高さ(mm)32照光種別集光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形発光面(mm)Φ6
  • 間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ 日進電子工業

    間接照射ドーム+同軸落射一体型照明 MVシリーズ

    日進電子工業
    299,800税込329,780
    1個
    24日以内出荷
    間接ドーム照明の上部に同軸落射照明を取り付けて一体型にした照明です。 間接ドームでは構造上光量不足になりがちなカメラ取付側に、同軸落射照明を一体となるように取付けることで上部方向からの光量不足を解消。 全方向からの無影拡散均一光での照射が可能になりました。
    用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状ドーム形
  • 平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ 日進電子工業

    平面ドーム照明(フラットドーム) HMシリーズ

    日進電子工業
    189,800税込208,780
    1個
    24日以内出荷
    軽量で薄型の平面ドーム照明です。 導光板側面からのエッジライト光が、表面の特殊ドットパターンによりドーム照明や同軸落射照明と同等の効果をもたらします。 照明の厚みはわずか8mm。 設置場所の制約があっても省スペースでご使用いただけます。
    用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など高さ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応照光形状ドーム形
  • 間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ 日進電子工業

    間接照射照明 無影ローアングル・リング型 FR-LAシリーズ

    日進電子工業
    399,800税込439,780
    1個
    24日以内出荷
    間接照射型のローアングルリングタイプ無影拡散照明です。 導光拡散リングの上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークに照射させることができます。 導光リングを通した、ローアングルからのやわらかい拡散光は、LEDの写り込みのない均一な照射光となります。
    用途棒状体の表面状態検査、鏡面材製品のエッジ検出 など高さ(mm)40照光種別拡散光傾斜角度(°)60RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • 間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ 日進電子工業

    間接照射照明 無影フラットリング型 FRシリーズ

    日進電子工業
    249,800税込274,780
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい 光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
    用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)17照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • 直接照射 DLシリーズ スクエア型(拡散板) 日進電子工業

    直接照射 DLシリーズ スクエア型(拡散板)

    日進電子工業
    6,798税込7,478
    1個
    24日以内出荷
    照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
    種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板) 日進電子工業

    直接照射 DLシリーズ バー型(拡散板)

    日進電子工業
    6,798税込7,478
    1個
    24日以内出荷
    照明の前面や内側に取付けます。透過度80%・拡散度20%のアクリル板です。 均一光、写り込み防止に効果があります。
    種別直接照射カバー型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水平照射リング型 DR-UAシリーズ(拡散リング) 日進電子工業

    水平照射リング型 DR-UAシリーズ(拡散リング)

    日進電子工業
    27,980税込30,778
    1個
    24日以内出荷
    照明の内側に取付けます。 均一照射、写り込み防止に効果があります。
    種別水平照射リング型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローアングル・リング型DR-LAシリーズ(拡散板) 日進電子工業

    ローアングル・リング型DR-LAシリーズ(拡散板)

    日進電子工業
    41,980税込46,178
    1個
    24日以内出荷
    照明の内側に取付けます。 均一照射、写り込み防止に効果があります。
    種別ローアングルリング型用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローアングル・リング型DR-LAシリーズ 日進電子工業

    ローアングル・リング型DR-LAシリーズ

    日進電子工業
    109,800税込120,780
    1個
    24日以内出荷
    照明を低い位置に置き、斜め上方向からのライティングとすることで、被写体(ワーク)の輪郭やエッジ部分を強調させた鮮明な画像を得ることができます。 より垂直に近い向きでリング状に配列されたLEDは中心付近に向かって照射。 素子からの光は対象物をダイレクトに明るく照射します。 目的に応じた発光色・豊富な照明リング径で、様々なワークや検出に対応します。
    用途各種エッジの検出、金属表面の刻印・キズ検査、印刷面汚れ・キズ検査 など照光種別直射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
  • デジタル電源 アナログボリュー調光 HPCシリーズ 日進電子工業

    デジタル電源 アナログボリュー調光 HPCシリーズ

    日進電子工業
    119,800税込131,780
    1個
    24日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード LEDルーミナ シリーズ用 日進電子工業

    延長コード LEDルーミナ シリーズ用

    日進電子工業
    11,980税込13,178
    1個
    24日以内出荷
    照明からは500mm長のコードが出ています。 必要に応じた長さをご指定ください。
    種別1灯用型式12V照明用(2Pコネクタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ 日進電子工業

    同軸照明・疑似同軸落射型 FVシリーズ

    日進電子工業
    139,800税込153,780
    1個
    24日以内出荷
    カメラと同軸上からLED光が照射される照明です。面状に配列されたLEDからの光は、拡散板を通して均一になった後、ハーフミラーによりカメラと 同じ方向(同軸方向)からの落射照明となります。 視野全体が明るい均一光となるので、光沢のある被写体などではテカリや反射ムラを抑え、コントラストのはっきりした画像の取り込みに効果を発揮します。
    用途光沢状や鏡面状製品の欠陥・不良検出、金属製品などの表面検査 など照光種別反射光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
  • 間接照射ドーム照明 KMシリーズ 日進電子工業

    間接照射ドーム照明 KMシリーズ

    日進電子工業
    189,800税込208,780
    1個
    24日以内出荷
    ドームの下部に実装されたLEDからの光は、反射効率の高い白色塗装で仕上げられたドーム内面を照射。 ドーム内面で反射した光は、やわらかい間接光としてあらゆる方向からワーク表面を均一照射します。 曲面上や凸凹面のある被写体の撮像などに効果を発揮します。
    用途曲面状製品の不良検出、金属製品などの表面検査、凸凹面などの不定形ワーク上の印字検査 など照光種別反射光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ドーム形
  • 無影ドーム照明 FMシリーズ 日進電子工業

    無影ドーム照明 FMシリーズ

    日進電子工業
    279,800税込307,780
    1個
    24日以内出荷
    導光拡散リングの横サイドからLED光を投入。 発光面にはLED素子がありません。 影が出にくい拡散均一照射型の無影照明です。 LED素子の発光部分は導光板の中に埋め込まれるように実装されており、導光板内部で様々な方向に拡散します。 傾斜角がついた導光拡散リングからのやわらかい光が金属表面などワークへの写り込みを防止します。
    用途各種形状認識、金属製品などの表面検査、文字印字検査 など高さ(mm)30照光種別拡散光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状ドーム形
  • 無影角型照射照明 FL-SHシリーズ 日進電子工業

    無影角型照射照明 FL-SHシリーズ

    日進電子工業
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷
    4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。 導光拡散材の上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。 ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。
    用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など幅(mm)30照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状同軸落射形

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明