絞り込み
外径(Φmm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
28・32・50・70・74・75・90・96・100・105・108・112・116・120・125・130・132・140・148・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
14・15・20・30・32・40・50・60・70・74・75・90・96・100・110・112・116・120・130・140・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・22・24・25・26・29・30・40・60・70・110・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・16・18・20・24・36・42・48・54・60・72・96・102・108・144・168・180・204・216・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
CCS(シーシーエス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・日進電子工業・Kenko(ケンコートキナー)・アイテックシステム・中央精機・Panasonic(パナソニック)・近藤製作所・omron(オムロン)・フィリップス・山田照明・ミラック光学・シグマ光機・Nikon(ニコン)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・岩田製作所・日恵製作所・SFC(エス・エフ・シー)・日立グローバルライフソリューションズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 照明

FA現場のお役立ち情報
446件中 161~200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光源」から絞り込む
  • LEDスポット照明 SLSI-22シリーズ シグマ光機

    LEDスポット照明 SLSI-22シリーズ

    シグマ光機
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    12日以内出荷
    同軸落射照明、スポット照明用途のLED照明です。メーカーズームマイクロスコープ、超長作動ズームマイクロスコープ、同軸照明付観察ユニット、各種テレセントリックレンズ等の同軸落射照明用としてご使用いただけます。
  • LED光源装置 SLAシリーズ シグマ光機

    LED光源装置 SLAシリーズ

    シグマ光機
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    12日以内出荷
    高輝度白色LEDを採用した、100Wハロゲンに近い照度を実現したLED光源装置。 。 高輝度白色LED光源装置SLA-100シリーズ用の互換アダプタ(口金)です。 他社のライトガイドを無駄にすることなく、ご利用頂ける互換性アダプタです。(不適合ライトガイドもありますのでご注意ください)
  • LEDスポット照明用ライトガイド シグマ光機

    LEDスポット照明用ライトガイド

    シグマ光機
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    8日以内出荷から52日以内出荷
    LEDスポット照明、RGB混色ユニット用のライトガイドです。
  • フォトダイオードアンプ PDAシリーズ シグマ光機

    フォトダイオードアンプ PDAシリーズ

    シグマ光機
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    13日以内出荷
    微弱なフォトダイオードの出力電流を電圧に変換するトランスインピーダンスアンプです。
  • 可視半導体レーザー LDシリーズ シグマ光機

    可視半導体レーザー LDシリーズ

    シグマ光機
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    53日以内出荷
    リップルノイズの変動が少ない半導体レーザです。
  • ハロゲン照明装置用交換ランプ HLシリーズ シグマ光機

    ハロゲン照明装置用交換ランプ HLシリーズ

    シグマ光機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ハロゲンファイバー照明装置(LS-LHA)専用の取替ランプです。
  • LEDスポット照明 SLSI-25シリーズ シグマ光機

    LEDスポット照明 SLSI-25シリーズ

    シグマ光機
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    52日以内出荷
    同軸落射照明、スポット照明用途のLED照明です。メーカーズームマイクロスコープ、超長作動ズームマイクロスコープ、同軸照明付観察ユニット、各種テレセントリックレンズ等の同軸落射照明用としてご使用いただけます。
  • スライド式手動調光操作器 Panasonic(パナソニック)

    スライド式手動調光操作器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    62日以内出荷
    種別スライド式手動調光操作器入数1台
  • デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ アイテックシステム

    デジタル制御定電流制御電源(24V) TPDCシリーズ

    アイテックシステム
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明の ECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する 汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能 ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します。照明に合わせて、電源の出力数・容量を数機種から選定可。用途:ラインカメラやシャッタースピードの速い撮像に適した 画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)。※ECI搭載照明の専用機です
    幅(mm)70高さ(mm)85
  • ドーム-ローアングル 連結アダプタ TAD-TRL型 TAD-TRLシリーズ アイテックシステム

    ドーム-ローアングル 連結アダプタ TAD-TRL型 TAD-TRLシリーズ

    アイテックシステム
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷
    LEDドーム照明 TD77型とLEDローアングルリング照明TRL-8型または、TRL-12型の2つの照明を連結するアダプタ。2つの照明を連結する事でドーム-ローアングル照明として使用可
  • 同軸-ドーム照明 連結アダプタ TAD-TCA型 TAD-TCAシリーズ アイテックシステム

    同軸-ドーム照明 連結アダプタ TAD-TCA型 TAD-TCAシリーズ

    アイテックシステム
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    8日以内出荷
    LED同軸落射照明 TCA-4型とLEDドーム照明TD-4型の2つの照明を連結するアダプタ。2つの照明を連結する事で同軸+ドーム照明として使用可
  • 四辺斜光幅広直線用明用 L型ブラケット TBK型 TBKシリーズ アイテックシステム

    四辺斜光幅広直線用明用 L型ブラケット TBK型 TBKシリーズ

    アイテックシステム
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    8日以内出荷
    照射器を固定するブラケットです。自由に照射角度が調整できます。2方向や4方向照射など、固定方法によって様々な照射が可能です。
  • 四辺斜光直線照明用 ベースプレート TBP-*S型 TBPシリーズ アイテックシステム

    四辺斜光直線照明用 ベースプレート TBP-*S型 TBPシリーズ

    アイテックシステム
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    8日以内出荷
    照射器を固定するブラケットです。自由に照射角度が調整できます。2方向や4方向照射など、固定方法によって様々な照射が可能です。
  • 四辺斜光幅広直線照明用 ベースプレート TBP-*W型 TBPシリーズ アイテックシステム

    四辺斜光幅広直線照明用 ベースプレート TBP-*W型 TBPシリーズ

    アイテックシステム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    照射器を固定するブラケットです。自由に照射角度が調整できます。2方向や4方向照射など、固定方法によって様々な照射が可能です。
  • リング照明用拡散板(ローアングル用)TRLD-8型 TRLDシリーズ アイテックシステム

    リング照明用拡散板(ローアングル用)TRLD-8型 TRLDシリーズ

    アイテックシステム
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    8日以内出荷
    LEDローアングルリング照明 TRL-8型用リングタイプ拡散板。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
  • リング照明用拡散板(ローアングル用)TRLD-12型 TRLDシリーズ アイテックシステム

    リング照明用拡散板(ローアングル用)TRLD-12型 TRLDシリーズ

    アイテックシステム
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    8日以内出荷
    LEDローアングルリング照明 TRL-12型用リングタイプ拡散板。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
  • デジタル設定型 外部制御Dsub15Pケーブル TDSUB15 型 TDSUB15PIシリーズ アイテックシステム

    デジタル設定型 外部制御Dsub15Pケーブル TDSUB15 型 TDSUB15PIシリーズ

    アイテックシステム
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    8日以内出荷
    LED照明電源のデジタル設定型用外部制御Dsubケーブル で1~10mから選定可。仕様は15芯(Dsubコネクタ オス付、片側先バラ)、ストレート。※メーカーーの「デジタルPWM制御電源(24V)DINレール取付(TPDPR1-2420NCD)」には、使用する事ができません。
  • アナログ設定型 外部延長ケーブル(3芯)TCB3 P型 TCB3P-CONTシリーズ アイテックシステム

    アナログ設定型 外部延長ケーブル(3芯)TCB3 P型 TCB3P-CONTシリーズ

    アイテックシステム
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    8日以内出荷
    LED照明電源のアナログ設定型用の外部制御ケーブルで 1~10mから選定可。仕様は3芯(SMコネクタ オス、片側先バラ)、ストレート
  • 延長ケーブル TCB型 TCB4Pシリーズ アイテックシステム

    延長ケーブル TCB型 TCB4Pシリーズ

    アイテックシステム
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    LED照明用の延長ケーブルで、1~10mから選定可。仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート
  • ローアングルリング照明(側面1列) TRLシリーズ アイテックシステム

    ローアングルリング照明(側面1列) TRLシリーズ

    アイテックシステム
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
  • ローアングル リング照明(側面2列) TRLシリーズ アイテックシステム

    ローアングル リング照明(側面2列) TRLシリーズ

    アイテックシステム
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    8日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。光Shopだから実現できた、高品質と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により均一な暗視野照射可能。高さ8mm1列タイプ TRL-8型、高さ12mm2列タイプ TRL-12型を設置条件や、必要照度に併せて2タイプからご選定可。用途:ワークのエッジやキズ・刻印等の検査に最適。照明方法:暗視野照明や、設置スペースの狭い場所での照明等 幅広い用途に使用可。拡散板をオプション(別売り)でご選定可。ワークへのLED写り込みの低減や、均一照射に効果的
  • リング照明(散乱光) TRシリーズ アイテックシステム

    リング照明(散乱光) TRシリーズ

    アイテックシステム
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。全視野リング照明は、高輝度と低価格を両立させた照明。独自の照明構造により拡散光を均一に照射可能、Low~Highアングルまで幅広い用途に適します。異なるサイズのリング照明を組合わせ、複数のアングルから、照射できより明るくワークを照射可能。照明器は高さ16mmと薄く、設置場所の自由度が高い。用途:表面検査(異物、汚れ、穴等)、キズ検査、文字認識検査等に適します。照明方法:全視野斜光照明、拡散光照明等幅広い用途に使用可
  • 同軸落射照明 TCAシリーズ アイテックシステム

    同軸落射照明 TCAシリーズ

    アイテックシステム
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。LED同軸落射照明は、高輝度・高品質・短納期を実現。ハーフミラーによりカメラと同軸上に、光を落射させる構造で、ワークに対して均一な面状の同軸光を照射可。窓径□20、35、50、75、100mmと、白、赤、緑、青、赤外850nm、赤外940nmの発光色をラインアップ。用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック、曲面状の表面の傷や印字、文字、打痕、基板パターン検査に最適。照明方法:均一な同軸光で幅広い用途に使用可。ドーム照明TD型と連結可能(別売りアダプタ必要)
  • 幅広直線照明(拡散光)耳無し TLWBシリーズ アイテックシステム

    幅広直線照明(拡散光)耳無し TLWBシリーズ

    アイテックシステム
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    8日以内出荷
    LED幅広直線拡散光照明 TLWA-4シリーズは、直線照明 TLAシリーズの約2倍のワイド発光面で 高照度・高品質・短納期なLEDバー照明で業界最高レベルのコストパフォーマンスを達成し、装置のトータルコスト低減に貢献できます。【照明方法・用途】 高照度な均一拡散光で、斜光・反射光・透過光照明として、エリアカメラを用いた『文字認識・キズ検査・透過・異物・汚れ・穴検査』の広範囲な画像処理用照明に最適 定電流電源TPDC型と組合せて、ラインカメラ用にも使用可(DC24V駆動)。【設置タイプ】 設置場所に合わせて短手面に取付耳有りTLWAシリーズ または、取付耳無しTLWBシリーズの2機種から選定できます。※照明認識・調整器 ECI 搭載で光shopのPWM電源と定電流電源の両シリーズで最適制御(業界初)
  • 幅広直線照明(拡散光)耳有り TLWAシリーズ アイテックシステム

    幅広直線照明(拡散光)耳有り TLWAシリーズ

    アイテックシステム
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    LED幅広直線拡散光照明 TLWA-4シリーズは、直線照明 TLAシリーズの約2倍のワイド発光面で 高照度・高品質・短納期なLEDバー照明で業界最高レベルのコストパフォーマンスを達成し、装置のトータルコスト低減に貢献できます。【照明方法・用途】 高照度な均一拡散光で、斜光・反射光・透過光照明として、エリアカメラを用いた『文字認識・キズ検査・透過・異物・汚れ・穴検査』の広範囲な画像処理用照明に最適 定電流電源TPDC型と組合せて、ラインカメラ用にも使用可(DC24V駆動)。【設置タイプ】 設置場所に合わせて短手面に取付耳有りTLWAシリーズ または、取付耳無しTLWBシリーズの2機種から選定できます。※照明認識・調整器 ECI 搭載で光shopのPWM電源と定電流電源の両シリーズで最適制御(業界初)
  • 直線照明(拡散光)耳無し TLBシリーズ アイテックシステム

    直線照明(拡散光)耳無し TLBシリーズ

    アイテックシステム
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    8日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
  • 直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ アイテックシステム

    直線照明(拡散光)耳有り TLAシリーズ

    アイテックシステム
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)。高照度な拡散光を均一に照射でき、透過や反射照明用としてムラが少なく広範囲を照らす用途に適します。短手面の取付耳有りTLAシリーズまたは、取付耳無しTLBシリーズの2機種から設置場所に合わせて選定可。用途:文字認識・キズ検査や透過・異物・汚れ・穴検査に最適。定電流電源TPDCと組合せて、ラインカメラ用にも使用可。照明方法:透過・反射・拡散光照明と幅広い用途に適します
  • デジタル設定 TPDS1シリーズ アイテックシステム

    デジタル設定 TPDS1シリーズ

    アイテックシステム
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    8日以内出荷
    LED照明用ストロボ電源です。「ストロボモード」と「PWMモード」の2種類の動作モードを搭載しています。パラレル通信を標準装備。照明認識・調整器、ECIを搭載。ECIにより、ストロボモード、PWMモードの両方で、照明器の最大性能を引き出せます。ストロボモードのオーバードライブで、約2倍の光量を実現!
    仕様●最大出力容量:36W●出力数:1chアズワン品番65-6888-47
  • デジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズ アイテックシステム

    デジタル制御定電流制御電源 2チャンネル_24V5V TPDC 2405シリーズ

    アイテックシステム
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    8日以内出荷
    5V(スポット照明)と24V照明の併用タイプ2ch点灯電源。大幅な省スペース化を実現した小型電源。画像処理用LED照明電源TPDCシリーズは、照明のECI(照明認識・調整機能)により最大出力電流を自動調整する汎用型の定電流電源です。外部調光や外部ON/OFF、最大出力電流の設定・調整機能ケーブル補償機能搭載の高機能型。調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます。高輝度な画像処理用LED照明に適します
    用途アライメントと画像処理用照明の併用に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24V、5V併用タイプ)。※ECI搭載照明の専用機です仕様●最大出力容量:22.5W●最大出力電流:1.4A●出力数:2chアズワン品番65-6888-48
  • デジタルPWM制御電源 24V_DINレール付き TPDPRシリーズ アイテックシステム

    デジタルPWM制御電源 24V_DINレール付き TPDPRシリーズ

    アイテックシステム
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    配電盤内の設置に適した、DINレール取付の電源です。DINレールには、ワンタッチです、接続に工具は必要ありません。・入力電源の接続は、スクリューレス端子台を使用しており、取付が容易です。・外部制御で、ON/OFFが可能、さらに、調光(256階調)も外部から行う事が出来ます。接続は、MILコネクタを使用し抜け止め機能付です。・簡易的に7種類のストロボ発光が可能です。・過電流が流れた場合、アラームランプが点灯し、発光を中止します。また、保護機能として照明器を逆に接続した場合も照明器を破壊しません。
    仕様●最大出力容量:20W●出力数:1chアズワン品番65-6888-49
  • 発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ) ND精工

    発光タイミング測定プローブ(O/Eプローブ)

    ND精工
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    光源の発光タイミングを簡単に確認できます。 高速現象への対応 広い変換周波数帯域により、高速な変化を捉えることが可能です。 光入力が容易 光ファイバ(プラスチック・オプティカル・ファイバ)入力方式により、被測定光を容易に取得が可能となるため面倒な光軸調整を簡素化できます。 オシロスコープへの接続が容易 BNCコネクタ出力となっている為、オシロスコープやデータロガーに簡単に接続でき、波形の観測や解析が可能です。
    仕様暗電流:0.1 nA寸法(mm)ペン型POFプローブ:Φ8×約130、受光面:0.4質量(g)150、ペン型POFプローブ:50感度受光:0.52 A/W at λp波長(nm)最大感度(λp):760波長範囲(nm)感度:320~1000受光素子シリコンPINフォトダイオード本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×42×30
  • 回折型拡散板 ND精工

    回折型拡散板

    ND精工
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    8日以内出荷
    拡散板は、光源からの光を拡散させ、光量ムラのない均一な光を得るために用いられます。とりわけ、光源色計測時の再現性に関するリピータビリティの向上に寄与します。 回折型拡散板(以下、LSD)は、通常の拡散板やNDフィルタ等に比べて色度の測定分散をより低く抑える効果があり、発散角の選択により光量可変も可能になっています。 レンズと同等の効果 光源の選択の自由 高い透過率 配光制御
    用途光を拡散させるためだけでなく、拡散度を各種用意しているため、光源の光学特性を測定する際、光量調整に最適です。材質LSD:ポリカーボネイト厚さ(mm)LSD:0.25適合波長(nm)365~1600仕上アルミアダプタ:黒アルマイト処理
  • 耐熱専用ファイバー Kenko(ケンコートキナー)

    耐熱専用ファイバー

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    31日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • UV照明ユニット オプター

    UV照明ユニット

    オプター
    ¥155,000税込¥170,500
    1個
    31日以内出荷
    コントローラの使用で、ワークに対して決まった時間・出力で照射することが可能で、使用者による照射ムラを防ぎます。 接着剤、樹脂、レジストの硬化やキズ・異物検査などに適します。
    寸法(mm)コントローラ/92×75×37質量(g)コントローラ/210、照射器/50、ACアダプタ/70電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプタ付属)消費電力(W)3定格電圧(V)5ケーブル長(m)1寸法(Φ×mm)照射器/12×80波長(nm)365点灯方式連続点灯(手動消灯)、タイマー設定000~99.9秒アズワン品番4-1829-01強度(照射)4000(mW/cm3)
  • デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    デジタル/PWM信号変換インターフェース【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    32日以内出荷
    適合照明器具:パナソニック製連続調光型照明器具(起動方式:LJ/LZ)質量(kg)0.3長さ(m)配線信号線の総配線:50以下使用温度範囲(℃)5~35(結露なきこと)定格入力電圧(V)100~242材質(カバー)塗装亜鉛鋼板(ホワイト)突入電流(A)(100V/200V/242V)3/6/7ベース亜鉛鋼板定格入力電流(mA)30以下最大接続台数4台まで入力電力(W)定格:1.5以下
  • DMX-PWM信号変換器 Panasonic(パナソニック)

    DMX-PWM信号変換器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    62日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常機能DMX終端抵抗自動設定
  • 信号変換制御ボックス Panasonic(パナソニック)

    信号変換制御ボックス

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    仕様操作部:DMXアドレスSW、信号モード切替SW(PC/LR)・動作モード切替SW(DMX信号保持/消灯)入力電圧(V)100/200表示部受電、DMX信号受信、出力信号異常信号形式DMX:IN×1系統・OUT/Thru×1系統、PWM:4系統出力(設定したDMXの先頭アドレスから4ch)機能DMX終端抵抗自動設定接続台数50台/1系統(最大200台)
  • 押ボタン操作器 Panasonic(パナソニック)

    押ボタン操作器

    Panasonic(パナソニック)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    62日以内出荷
    幅(mm)70高さ(mm)120種類シーンマネージャーNET2信号方式専用調光:リモートバス方式適合ボックススイッチ:1コ用(カバー付)
  • WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース Panasonic(パナソニック)

    WiLIA無線調光シリーズ マルチマネージャーExタイプ WiLA/PWM信号変換インターフェース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    WiLA/PWM信号変換インターフェースと組み合わせることにより、メーカー製信号線式連続調光型照明器具(PWM制御器具)をマルチマネージャーExシステムで制御することができます。
    寸法(mm)207.5×66.0×55.3タイプマルチマネージャーExタイプ長さ(m)配線:100シリーズWiLIA無線調光シリーズ最大接続台数50台
  • FPQ3シリーズ用(反射板) CCS(シーシーエス)

    FPQ3シリーズ用(反射板)

    CCS(シーシーエス)
    ¥17,059~税込¥18,765~
    1個
    12日以内出荷
    照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
    用途反射板付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明