絞り込み
外径(Φmm)
照射方式
バックライト・同軸落射・垂直投光・斜光
長さ(mm)
28・32・50・70・74・75・90・96・100・105・108・112・116・120・125・130・132・140・148・180・長さ(mm)をもっと見る
幅(mm)
14・15・20・30・32・40・50・60・70・74・75・90・96・100・110・112・116・120・130・140・幅(mm)をもっと見る
高さ(mm)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・22・24・25・26・29・30・40・60・70・110・高さ(mm)をもっと見る
LED使用数(個)
15・16・18・20・24・36・42・48・54・60・72・96・102・108・144・168・180・204・216・360・LED使用数(個)をもっと見る
ブランド
CCS(シーシーエス)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・日進電子工業・Kenko(ケンコートキナー)・アイテックシステム・中央精機・Panasonic(パナソニック)・近藤製作所・omron(オムロン)・フィリップス・山田照明・ミラック光学・シグマ光機・Nikon(ニコン)・河北ライティングソリューションズ(KLS)・岩田製作所・日恵製作所・SFC(エス・エフ・シー)・日立グローバルライフソリューションズ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 照明

FA現場のお役立ち情報
446件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源から絞り込む
  • コンパクトコントローラー CCS(シーシーエス)

    コンパクトコントローラー

    CCS(シーシーエス)
    41,286税込45,415
    1個
    7日以内出荷
    小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
    付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1適合照明(定格):24V10W材質(本体)ABS質量(g)80周波数(Hz)(PWM)100k規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合使用温度(℃)0~40消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(定格)DC24入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電圧方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式PWM制御および発光時間制御使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • ストロボオーバードライブ電源 CCS(シーシーエス)

    ストロボオーバードライブ電源

    CCS(シーシーエス)
    166,286税込182,915
    1個
    13日以内出荷
    チャネル数2
  • HLV2-22シリーズ専用集光レンズ CCS(シーシーエス)

    HLV2-22シリーズ専用集光レンズ

    CCS(シーシーエス)
    8,286税込9,115
    1個
    7日以内出荷
    適合HLV2-22シリーズ
  • 画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)

    画像処理専用照明 FLVシリーズ

    omron(オムロン)
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ ハーフェレ

    LOOX LED電源装置セット 12VDC 40W JPプラグ

    ハーフェレ
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    Loox5用LED電源装置です。
    付属品電源コード2mトラスコ品番698-0271長さ(mm)191幅(mm)60高さ(mm)16定格消費電力(W)0~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.3未満
  • LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ ハーフェレ

    LOOX LED電源装置セット 12VDC 20W JPプラグ

    ハーフェレ
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    Loox5用LED電源装置です。
    付属品電源コード2mトラスコ品番698-0270長さ(mm)140幅(mm)50高さ(mm)16定格消費電力(W)0~20出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100~240、50/60Hz端子数差し込み:1待機時消費電力(W)0.2未満
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約188度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに9台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約187度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに8台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約186度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに7台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約185度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに6台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    219,800税込241,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約184度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに5台で対応質量(g)86消費電力(W)8.4外径×内径(Φmm)80×46入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    149,800税込164,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約183度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに4台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    149,800税込164,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約182度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに3台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    149,800税込164,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約181度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに2台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    159,800税込175,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約180度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに1台で対応質量(g)45消費電力(W)5.7外径×内径(Φmm)55×32入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    289,800税込318,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約195度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに16台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    289,800税込318,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約194度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに15台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    289,800税込318,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約193度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに14台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    289,800税込318,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約192度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに13台で対応質量(g)185消費電力(W)14外径×内径(Φmm)120×80入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約191度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに12台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約190度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに11台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED LUMINAR 日進電子工業

    LED LUMINAR

    日進電子工業
    259,800税込285,780
    1台
    38日以内出荷
    ハイポジションからローポジションまでフレキシブルに対応できるマルチリング照明です。 約189度に及ぶ照射角度で、従来のリング照明では届かなかった部分まで広く、死角なく照射できます。
    用途シマテック製品の置き換えに 。様々なワーキングディスタンスに10台で対応質量(g)124消費電力(W)13外径×内径(Φmm)100×60入力電圧(V)DC12発光色RoHS指令(10物質対応)対応
  • バー照明 PDB3シリーズ 近藤製作所

    バー照明 PDB3シリーズ

    近藤製作所
    35,980税込39,578
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面照明 PDF3シリーズ 近藤製作所

    面照明 PDF3シリーズ

    近藤製作所
    39,980税込43,978
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    ・FALUX sensing+対応。・高輝度センシングバー照明。防塵防水。・従来機器にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・従来の15mm幅の照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました。
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    95,980税込105,578
    1個
    9日以内出荷
    ・高輝度&長期安定性を実現したセンシングマルチリング照明。。・OPMシリーズは曲面形状の拡散板により、照射距離別に用途を変えて利用可能。 近距離照射:ローアングル照明として。 中~長距離照射:広範囲を均一照射するリング照明として。。・同じワークでも照射距離によって撮像結果が変わります。 外観検査で表面のキズを抽出したい場合、アライメント用途でエッジを抽出したい場合、印字検査で印字を。 抽出したい場合など、照射距離を変えるだけで様々な用途に対応できます。・明るさ従来比最大2.4倍アップ。・長期的な輝度安定を実現。 独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。
    入力電圧(V)DC12
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングバックライト照明 OPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングバックライト照明 OPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    32,980税込36,278
    1個
    9日以内出荷
    【指向角タイプと拡散タイプをラインアップ】。・透明・光沢に強い。輪郭抽出には狭指向角タイプ。拡散板上に独自のプリズムシートを搭載し、従来のLC(ライトコントロール)フィルム装着時相当の狭指向角(半値角±17°)を実現。背面から指向角の狭い光を照射することで、余計な反射光を防ぎ、表面状態の影響を受けずにくっきりとしたシルエットを写し出します。・散乱ワークの透過には拡散タイプ。不織布・白濁樹脂などの光を散乱するワークの異物を検出する際は、従来品OPSMの上位互換品である拡散タイプが有効です。従来比2.5倍の明るさと高均一性を両立した光は、散乱ワークを透過しやすく、異物の影を浮かびあがらせます。。【明るさを自動で管理できる、センシング照明】。・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、長期的な輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保つことができ、運用時の保守コストを削減します。・筺体フレームに輝度測定用LEDとフォトダイオードを内蔵し、外乱光ノイズの影響を受けずに正確な輝度測定が可能です。制御回路は内壁面に実装し、コンパクトタイプを実現しています。
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ・センシング機能による輝度安定を実現。・ドーム型の拡散反射面に光を反射させることで、拡散光をムラなく照射します。・R形状や段差のあるワークでも影のない画像を撮像できます。・明るさ従来比最大4倍アップ。・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。・内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。・ドーム照明OPDと同軸照明OPX/OPX-SVを組み合わせて使える専用ブラケットをラインナップ。光沢ワークの欠陥、不良検出、金属製品の表面検査、ドームと同軸での波長切替(2波長での検査)等に威力を発揮します。
    入力電圧(V)DC12
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    38,980税込42,878
    1個
    9日以内出荷
    ・独自の光学設計で明るさ従来比5倍!ストロボオーバードライブで従来比10倍!。・テレセントリックレンズに最適化、高輝度タイプと高均一タイプの2ラインナップ。・新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ。・専用電源や抵抗ボックスが不要に。
    質量(g)40入力電圧(V)DC12
  • オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    ・PWMモードで最大48W、ストロボモードで最大24Wに容量アップ。・「FALUX sensing」による、照明の輝度/温度モニタリングとフィードバック制御。・外部調光はRS232、パラレル、アナログ0-5Vに対応
    出力照明:2ch
  • 二分岐ファイバー照明装置 ミラック光学

    二分岐ファイバー照明装置

    ミラック光学
    172,980税込190,278
    1個
    11日以内出荷
    二分岐ポット照明です。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせることができます。凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることが可能です。
    長さ(mm)ファイバー:500幅(mm)電源部:78質量(kg)電源部:1.8高さ(mm)電源部:144奥行(mm)電源部:200消費電力(W)18色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形) 日立グローバルライフソリューションズ

    高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形(耐衝撃形)

    日立グローバルライフソリューションズ
    53,980税込59,378
    1台
    19日以内出荷
    耐衝撃形で、衝撃や振動の多い場所に設置可能です。振動の多い工場内、クレーンへの設置などで使用できます。一時的に粉じんの舞う場所にも設置可能です。
    用途振動の多い工場に。クレーンに。付属品落下防止ワイヤー適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラストラスコ品番125-6863幅(mm)230高さ(mm)196奥行(mm)230電源(V)100消費電力(W)66.2光源色昼白色配光角度(°)110明るさ(Lm)11500演色指数(Ra)70標準消費電力料金(円/h)1.79
  • 高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応) 日立グローバルライフソリューションズ

    高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応)

    日立グローバルライフソリューションズ
    159,800税込175,780
    1台
    19日以内出荷
    高温になる工場内に使用できます。
    適合相当水銀灯(W形):水銀ランプ250クラス幅(mm)404高さ(mm)362奥行(mm)423消費電力(W)66.7定格入力電圧(V)100-242光源色昼白色(5000K)演色指数(Ra)70標準消費電力料金(円/h)1.8
  • 高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置 日立グローバルライフソリューションズ

    高天井用LEDランプ 防湿・防雨(耐衝撃形) 適合点灯装置

    日立グローバルライフソリューションズ
    16,980税込18,678
    1台
    19日以内出荷
    幅(mm)320高さ(mm)75.5奥行(mm)89
  • 直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当 IRIS

    直管形LEDランプ”ECOHiLUX HES-GF”(ガラス管タイプ) 昼白色相当

    IRIS
    1本
    欠品中
    ガラスを使用した不燃タイプのLEDランプです。1/2ビーム角が190°なので、広がりのあるワイドな光り方です。軽量タイプなのでたわみが少なく耐久性にも優れています。不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。
    用途不燃性のガラス管を使用しているので地下鉄の駅構内や車両などにおすすめです。材質ガラス、ポリカーボネート、真鍮定格電圧(V)100~242口金G13定格寿命(時間)40000管長(mm)1198.7光源色昼白色相当演色指数(Ra)83
  • ニコソーラー・アトリウム NIKKEI

    ニコソーラー・アトリウム

    NIKKEI
    30,980税込34,078
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です。夜間自動点灯です。満充電後、不日照3日間夜間点灯可能です。ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です。NETIS(国交省)登録製品です。
    用途電源の工事不要の非常用照明に。仮説事務所、仮説現場用。簡易看板照明、バス停に。長さ(mm)450高さ(mm)133奥行(mm)80
  • フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業

    フックホルダ(取付タイプ用)

    嵯峨電機工業
    3,698税込4,068
    1組(2個)
    19日以内出荷
    外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
    用途Φ50ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番851-3989適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL品名フックホルダー脱着式
  • フレキシブルマグネットホルダ 嵯峨電機工業

    フレキシブルマグネットホルダ

    嵯峨電機工業
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    外径20mmの照明部を持つストロングライトの簡易取り付けに利用できます。マグネットのベースで鉄部に固定して、フレキシブルの首で任意の状態でライトを支持します。
    用途Φ20ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番782-3266適合機種SL-LED30C、LB-LED30B、LB-LED30CW、LB-LED40CW、LB-LED30BW幅(mm)フレキシブルアーム全長300ミリ品名マグネットベース部Φ60奥行(mm)ホルダー部径Φ20
  • LED投光器 FH-255sシリーズ エコーディア(ecodear)

    LED投光器 FH-255sシリーズ

    エコーディア(ecodear)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    タフなボディで切削油環境も可能です。大好評の投光器80Wに超低温F4級対応仕様が追加されました。1点留め2点留めに対応する取付本体アームです。アームの可動範囲は最大180°です。内圧調整弁付です。
    用途倉庫や屋外看板の照明として多彩な取り付け用に。適合相当水銀灯(W):400トラスコ品番660-8719幅(mm)300高さ(mm)55奥行(mm)245電源(V)AC90~305(50/60Hz)消費電力(W)85発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間配光角度(°)108明るさ(Lm)15020
  • ベースカーテン用LED照明具 中央精機

    ベースカーテン用LED照明具

    中央精機
    21,980税込24,178
    1台
    10日以内出荷
    組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
    幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)外径(Φmm)28定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LED光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

照明