絞り込み
外径(Φmm)
  • 27.5(4)
  • 28(5)
材質
  • アルミニウム(1)
  • スチール(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(3)
全長(mm)
  • 100~3000(5)
  • 2010(2)
  • 3020(1)
ブランド
  • スペーシア
  • モノタロウ(1)
  • ADF(85)
  • 矢崎化工(42)
  • TMEHジャパン(21)
  • SUS(エスユーエス)(15)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
27.5(4)
28(5)
  • 標準パイプSPS2010 スペーシア

    標準パイプSPS2010

    スペーシア(1件のレビュー)
    899税込989
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
  • 標準パイプSPS4020アイボリー色 スペーシア

    標準パイプSPS4020アイボリー色

    スペーシア(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(5個)
    当日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09アイボリー外径(Φmm)27.5
  • 標準パイプSPS3020 スペーシア

    標準パイプSPS3020

    スペーシア(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
  • 【オーダー】 アルミパイプ SPA (長さ指定) スペーシア

    【オーダー】 アルミパイプ SPA (長さ指定)

    スペーシア
    297税込327
    1本
    4日以内出荷
    ・アルミパイプは、軽量型パイプです。 ・表面はアルマイト処理をしていますので、美観性に優れています。
    材質アルミ長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.375表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定) スペーシア

    【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定)

    スペーシア
    183税込201
    1本
    4日以内出荷
    ・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。
    材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 静電パイプSPD2010 スペーシア

    静電パイプSPD2010

    スペーシア
    999税込1,099
    1本
    翌日出荷
    耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
    トラスコ品番342-2020材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.04ブラック肉厚(mm)0.7表面抵抗値(Ω)104~105被覆ABS樹脂(導電ブラック)外径(mm)27.5内径(mm)24
  • 【オーダー】 カラー特殊パイプ SPC (長さ指定) スペーシア

    【オーダー】 カラー特殊パイプ SPC (長さ指定)

    スペーシア
    187税込206
    1本
    4日以内出荷
    ・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。
    材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 静電パイプ SPD (長さ指定) スペーシア

    【オーダー】 静電パイプ SPD (長さ指定)

    スペーシア
    190税込209
    1本
    4日以内出荷
    ・静電パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に導電性樹脂を被覆しています。 ・表面抵抗値:10⁴;~10⁵;Ω ※測定方法・測定値はメーカー規定に基づくものであり、保証値ではありません。 ・静電対策としてご使用の場合、ジョイントはメタルジョイント(メタリック)と組み合わせてください。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。
    材質スチール+導電性樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定) スペーシア

    【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定)

    スペーシア
    197税込217
    1本
    4日以内出荷
    ・表面はクリア樹脂をコーティングしていますので、艶があり美観性に優れています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は手触りが良く、ほこりも付きにくく、またサビを防いで耐久性に優れています。
    材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.54RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工

パイプフレーム・グリーンフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプラックシステム用パイプ