絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TMEHジャパン(474)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(387)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- 矢崎化工(115)
- スペーシア(78)
- 東栄管機(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- イマオコーポレーション(8)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

40スクエア用スプリングナット
TMEHジャパン¥104税込¥1141セット当日出荷から7日以内出荷40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。材質スチール質量(g)6
プレートタイプキャスター150Φ
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット翌々日出荷から3日以内出荷車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム取付高(mm)190最大荷重(daN)160
カクラックスリットクロスチーズ(ホワイト)
東栄管機¥299税込¥3291個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラック3方エルボ(ホワイト)
東栄管機¥289税込¥3181個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラックスリットクロスチーズ(ブラック)
東栄管機¥199税込¥2191個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
ポイントプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥249税込¥2741個当日出荷スケールプレート[[FSP]]やスケールステッカ[[FSS]][[FST]]と組み合わせて使用してください。 アクチュエータなどの原点指示プレートとしても便利です。 接着テープつき。機械・装置にそのまま貼付けてご使用ください。材質(本体)SUS304色(本体)BK
ペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
ステンレス超小型スライドレール
TAKIGEN(タキゲン)¥556~税込¥612~1個4日以内出荷から12日以内出荷超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
差込キャスターΦ75(エラストマー)
TMEHジャパン¥1,460税込¥1,6061個当日出荷車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー取付高(mm)96種類固定アウター式許容荷重(daN)40偏心(mm)29
差込キャスターΦ100自在
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)車輪径(Φmm)100(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)127許容荷重(daN)50偏心(mm)32
低床超重量用固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から6日以内出荷取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。用途OA機器・大型・中型の機器材質(車輪)ポリアミド(PA)表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
重量用低床型キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から8日以内出荷〔P.Aポリウレタン車輪〕 金属に勝る耐摩耗性弾性が大きく積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても荷重による歪みが残りません。 騒音が少なく静かで床に損傷を与えません。ホイールハブにアルミ、ブッシュに高性能エンプラを採用し軽量化を実現。 床に優しく車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。 〔E.Pエンプラ車輪〕 耐衝撃性が良く過酷な使用にも耐えられ、しかも軽量です。 耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で機動性に優れています。用途コンピュータ・コピー機・計測機器・精密機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ポリウレタン樹脂・エンプラ標準色ブラック表面仕上げ本体:亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
キャスターサポート45
TMEHジャパン¥1,540税込¥1,6941個当日出荷セット内容CM-200:1個、CM-200K:1個、低頭穴付ボルトM8×50:2個、ナットNN08W:2個、平ワッシャーM8;4個材質スチール質量(g)266表面三価クロムメッキ
イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 屋根用
矢崎化工(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(20個)当日出荷屋根部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)90
イレクター Φ28 波板取付用プレートキャッチ 側面用
矢崎化工¥1,198税込¥1,3181袋(20個)4日以内出荷から6日以内出荷側面部分の波板を取りつけることができます。1袋20個入りです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)90
大型アジャスターゴム足JBー407W 白
スペーシア¥899税込¥9891個当日出荷パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足です。用途パイプ端部に取付ける大型アジャスターゴム足仕様接着液で固定するトラスコ品番108-2130材質AAS樹脂、ステンレス、ゴムストローク(mm)40質量(g)126
引掛け金具B JBー105
スペーシア¥849税込¥9341個翌々日出荷台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番105-5881材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)122
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント)
スペーシア(1件のレビュー)¥419税込¥4611個11日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)
スペーシア¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108キャスタータイプ差し込み式キャスター
DFR 画N固(固定タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥679~税込¥747~1個3日以内出荷から12日以内出荷機器・装置にディスプレイを固定します。簡単・省スペースな取りつけ方法です。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
キャスターL40
TMEHジャパン¥2,360~税込¥2,596~1個当日出荷から翌々日出荷パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。材質(車輪)ウレタン取付高(mm)128車輪4インチ(100mm相当)
GA-14Sセット品
TMEHジャパン¥1,540~税込¥1,694~1セット当日出荷から3日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)376
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ