絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TMEHジャパン(474)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(387)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- 矢崎化工(115)
- スペーシア(78)
- 東栄管機(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- イマオコーポレーション(8)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

カクラック3方エルボ穴(ホワイト)
東栄管機¥279税込¥3071個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
イレクター Φ28 HUGバンパー
矢崎化工¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質エラストマー色ウォームグレー
イレクター サンアローキャスター
矢崎化工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
差込キャスター自在
TMEHジャパン¥1,430税込¥1,5731個当日出荷適合ECOパイプ・SUHパイプ車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマータイプ差込み取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
パイプクランプ
TMEHジャパン¥115税込¥1271個当日出荷パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。材質スチール(表面:三価クロムメッキ)厚さ(mm)1色シルバー質量(g)20
低床重量用自在キャスター(ストッパーなし)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス固定キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥79~税込¥87~1個4日以内出荷組合せて使用できます。 用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途中型・小型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
キャリーマスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,572~税込¥1,729~1個当日出荷から5日以内出荷機器の移動、据付けが容易にできます。 アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。用途医療設備・半導体設備・工作機械
手動パイプカッターSKー1N
スペーシア¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハンドパイプカッターです。用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
メタルジョイントNSー7(単品ジョイント)
スペーシア¥319税込¥3511個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3458厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)47.5適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S
スペーシア¥3,500税込¥3,8501個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
パイプシステム用キャスター 静電防止自在式(ストッパー付)
スペーシア¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スペーシアパイプに簡単に差し込みができて、自在、固定、静電防止の用途に合わせられるキャスターです。形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)静電防止ゴム車輪幅(mm)20ストッパー回転ストッパー適合キャップJB-108表面抵抗値(Ω)107~108キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスターL40
TMEHジャパン¥2,360~税込¥2,596~1個当日出荷から翌々日出荷パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。材質(車輪)ウレタン取付高(mm)128車輪4インチ(100mm相当)
パイプフックA
スペーシア¥239税込¥2631本当日出荷スペーシアパイプ用吊り環です。移動式フックとして利用できます。スペーシアパイプ用吊り環移動式フックとして利用用途スペーシアパイプシステムに移動式フックとして利用トラスコ品番420-3526材質スチール(3価クロメート処理)幅(mm)39高さ(mm)92質量(g)21奥行(mm)15.5
ボールブラケット(カメラ・ビデオ用ユニファイネジ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から6日以内出荷アルミフレームや平板取付け 回転、傾斜角最大45° 球面ヘッドで自在に位置決め 六角レンチでワンタッチ寸法S(mm)6寸法J(mm)1/4-20 UNC締付ねじM5
パイプ用フック ヒル型
スペーシア¥499税込¥5491個当日出荷スペーシアパイプにジョイント部を取り付けネジ留めで固定、フックはステンレス製で引っ掛けタイプです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。トラスコ品番364-6194タイプヒル型RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 プラスチック端末キャップ
矢崎化工¥8,798税込¥9,6781セット(100個)7日以内出荷端末キャップとして使用します。用途Φ27ステンレスパイプ用仕様導電対応材質プラスチック色ブラック質量(g)4
イレクター Φ28 インナー金具
矢崎化工¥619~税込¥681~1個当日出荷から10日以内出荷Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
Φ28アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥619税込¥6811セット当日出荷アルミパイプAP2812J-SAと同じ形状に変更しました。セット内容B-044B×2コ、M0620W/N06W-55(ボルト/ナット)×1セット材質アルミニウム(ボルト/ナット:スチール)質量(g)58
40スクエア用スプリングナット
TMEHジャパン¥104税込¥1141セット当日出荷から7日以内出荷40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。材質スチール質量(g)6
カクラックスリットクロスチーズ(ホワイト)
東栄管機¥299税込¥3291個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラック3方エルボ(ホワイト)
東栄管機¥289税込¥3181個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ