絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- TMEHジャパン(443)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(387)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- 矢崎化工(115)
- スペーシア(78)
- 東栄管機(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
- イマオコーポレーション(8)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- エスコ(2)
- NACHI(不二越)(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- TRUSCO(1)
- ニッサチェイン(1)
- ナベヤ(1)
- BEST(ベスト)[金物](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ユニプラジョイント
スペーシア¥469税込¥5161個当日出荷接着液不要のネジ式で締め付け固定するプラスチック製ジョイントです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。スペーシアパイプ(Φ28mm)との組合せで組み立て・分解が自由自在にできます。複数の部品で構成するセットジョイントですトラスコ品番364-6233色オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
カクラック5方エルボ穴
東栄管機¥249税込¥2741個欠品中材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)色ブラック外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラック3方エルボ穴(ブラック)
東栄管機¥179税込¥1971個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラックチーズ(ブラック)
東栄管機¥149税込¥1641個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
900ハンマーロック
TMEHジャパン¥6,580~税込¥7,238~1個当日出荷から4日以内出荷台車の車輪を床面から浮き上がらせることにより、ブレーキをかけることができます。取付けの際は、床面から取付け座までの隙間を適性取付け高さになるように設定してください。(必要に応じて、スペーサー等で調整を行ってください。)材質スチール
イレクター Φ28 ハードキャップ
矢崎化工(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷足回り用キャップです。摩耗・腐食性に強いプラスチック+ステンレスです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、ステンレス質量(g)25
DFS・DFSN 画N固(角度調整・1軸タイプ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から9日以内出荷1軸方向にディスプレイを角度調節することができます。角度調節範囲は±90°です。 DFS:クランプレバータイプ DFSN:固定用ナットタイプ六角頭用カバーキャップが付属しています。 クランプレバーまたは固定用ナットを締めつけることで、調整後の角度を確実に保持します。 丸パイプ用には、固定用のゴムシートを貼っています。使用できる丸パイプの寸法許容差は±0.5mmです。
GA-35Sセット品
TMEHジャパン(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)172
カクラックスリットチーズ(ブラック)
東栄管機¥149税込¥1641個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
イレクター Φ28 つっぱりキット
矢崎化工¥2,698税込¥2,9681個当日出荷Φ28イレクターパイプに取付けて、天井と床に突っ張ることができるキット品です。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック、鉄、ゴム質量(g)197
イレクター Φ42 メタルジョイント
矢崎化工¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から9日以内出荷Φ42イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。用途Φ42イレクターパイプ用材質鉄表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
イレクター Φ28 スライドスリーブ
矢崎化工¥489税込¥5381個当日出荷HJ-8,HJ-10,HJ-15,HJ-16などと組み合わせ、スライド機構を持たせることができます。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック質量(g)14
低床超重量用自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷取付け高さが低く、許容荷重6kNの超重荷重用キャスターです 同荷重タイプでは取付け高が業界最低床クラスです。用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)圧延鋼板(材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(kN)6000表面仕上げ本体:電着塗装(黒色)
イレクター Φ28 支持板
矢崎化工¥159税込¥1751個当日出荷イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する支持板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 インサートナット
矢崎化工(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷M16ボルト用インサートナットです。アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)65表面処理三価クロメート
GA-110Sセット品
TMEHジャパン(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット当日出荷から4日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。 六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)218
イレクター Φ28 プロテクタージョイント
矢崎化工¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ヒンジ機能とフック機能を持ち、上下の開閉が可能なジョイントです。台車荷台の落下防止ストッパーなどに使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄、プラスチック
イレクター Φ28 インナー金具
矢崎化工¥619~税込¥681~1個当日出荷から10日以内出荷Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
GA-15Hセット品
TMEHジャパン¥416~税込¥458~1セット当日出荷から3日以内出荷セット内容G-15AH:1コ、G-15BS:1コ、ボルトM0610:1コ材質スチール質量(g)90適合パイプ径(Φmm)28
カクラックチーズ(ホワイト)
東栄管機¥229税込¥2521個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラックエルボ(ホワイト)
東栄管機¥249税込¥2741個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル色ホワイト外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)ポリプロピレン種類自由車偏芯(mm)25軸長(mm)54
イレクター サンアローキャスター
矢崎化工¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から6日以内出荷軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。用途イレクター・一般兼用タイプ材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥731~税込¥804~1個当日出荷から4日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
イレクター Φ28 いたあな金具
矢崎化工(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷カギ金具EF-1014AまたはEF-1014Bとセットで使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)53表面処理三価クロメート
『パイプフレーム用部品』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプジョイントシステムパーツ
- パイプラックシステムパーツ
- その他パイプフレーム用部品
- ステンレスクランプシリーズ