絞り込み
ホイール寸法(mm)
- 20(26)
- 25(3)
- 25.4(6)
- 30(5)
機長(mm)
- 1000(24)
- 1500(23)
- 2000(24)
- 2500(1)
- 3000(2)
材質(ホイール)
- スチール(38)
- ステンレス(1)
- 樹脂(1)
ピッチ(mm)
- 35
- 12.5(10)
- 15(1)
- 16(4)
- 19(4)
- 20(11)
- 25(36)
- 30(34)
- 33(2)
- 38(3)
- 40(28)
- 43(3)
- 50(86)
- 57(3)
- 60(4)
- 75(67)
- 86(3)
- 100(70)
- 150(22)
- 200(8)
- ピッチ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(18)
- 太陽工業(11)
- マキテック(11)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
商品豆知識
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
20(26)
25(3)
25.4(6)
30(5)

プレスホイールコンベヤ W-2025TS
マキテック¥9,598~税込¥10,558~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27
プレスホイールコンベヤ W-25TS
マキテック¥7,498~税込¥8,248~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5
プレスホイールコンベヤ W-2015TS
マキテック¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷から8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)9材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)ステンレス耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5
削り出しホイールコンベヤ W-30BSO
マキテック¥26,980~税込¥29,678~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径30×幅50×軸穴10.5×ボス55材質スチール形状ストレート耐荷重(kg)160(ホイール1個当たり)軸M10×75L機高(mm)37
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個6日以内出荷から8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)9材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20ホイールプレス製
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm
太陽工業¥38,980税込¥42,8781本9日以内出荷ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)肉厚(mm)【フレーム】1.6ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm
太陽工業¥44,980~税込¥49,478~1本9日以内出荷ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。ピッチ25mmからで小さな搬送物に適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)ホイール直径(Φmm)20ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
合成ゴム巻ホイールコンベヤ W-30RB
マキテック¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径30×幅9×軸穴6.2×ボス16材質(ホイール)樹脂ピッチP(mm)35耐荷重(kg)25(ホイール1個当たり)軸M6×27L材質(フレーム)スチール機高(mm)33
削り出しホイールコンベヤ W-20100BS
マキテック¥35,980~税込¥39,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅100×軸穴6.2×ボス102材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×115L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2050BS
マキテック¥25,980~税込¥28,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅50×軸穴6.2×ボス52材質スチール耐荷重(kg)50(ホイール1個当たり)軸M6×65L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2025BS
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.1×ボス27材質スチール耐荷重(kg)40(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-2015BS
マキテック¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.1×ボス17材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27
削り出しホイールコンベヤ W-25BS
マキテック¥8,598~税込¥9,458~1台3日以内出荷ホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL2000mm
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1934質量(kg)3.42寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1926質量(kg)2.57寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL2000mm
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1799質量(kg)3.92寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×25)P35xL1500mm
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1781質量(kg)2.94寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL2000mm
TRUSCO¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1594質量(kg)3.14寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(削出しΦ20×15)P35xL1500mm
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:30kgトラスコ品番461-1586質量(kg)2.35寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL2000mm
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1861質量(kg)3.36寸法A(mm)20ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ25.4×9)P35xL1500mm
TRUSCO¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送することができます。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)25.4材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1853質量(kg)2.52寸法A(mm)15ホイール幅(mm)9
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL2000mm
TRUSCO¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1691質量(kg)3.88寸法A(mm)20ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×25)P35xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷小径、小ピッチのため、搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1683質量(kg)2.91寸法A(mm)15ホイール幅(mm)25
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL2000mm
TRUSCO¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1497質量(kg)3.08寸法A(mm)20ホイール幅(mm)15
ホイールコンベヤ(プレス製Φ20×15)P35xL1500mm
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1500ホイール直径(Φmm)20材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番461-1489質量(kg)2.31寸法A(mm)15ホイール幅(mm)15
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥55,980税込¥61,5781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)3000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0971質量(kg)29.0ホイール幅(mm)50
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥39,980税込¥43,9781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)2000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0962質量(kg)19.4ホイール幅(mm)50
タイヨーΦ30×W50重荷重用切削ホイールコンベヤ
太陽工業¥21,980税込¥24,1781本11日以内出荷ホイール1個当たりの耐荷重が160kgの高強度タイプです。P35はボックスパレットのダイレクト搬送に向いています。用途金型搬送などの重量物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)30材質フレーム:スチール(SPHC)、ホイール:スチールピッチ(mm)35仕様ホイール1個当たりの荷重:160kgトラスコ品番461-0954質量(kg)9.6ホイール幅(mm)50
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)25材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
小径削り出しホイールコンベヤ
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。 小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。 コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)15材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)30
小径プレスホイールコンベヤ
TRUSCO¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20材質(ホイール)スチール幅(mm)(ホイール)15材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾50mm
太陽工業¥19,980~税込¥21,978~1本8日以内出荷ホイル巾50mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)50耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
太陽工業¥7,998~税込¥8,798~1台8日以内出荷小径のプレスホイル径20mm、幅15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)【ホイール】20
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm
太陽工業¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷ホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】30
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾100mm
太陽工業¥29,980税込¥32,9781本8日以内出荷ホイル巾100mmで中荷重での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送トラスコ品番522-9320材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tピッチ(mm)35機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)100耐荷重(kg/個)【ホイール】50
小径切削ホイールコンベヤ 20ΦX巾15mm
太陽工業¥12,980~税込¥14,278~1本8日以内出荷小径の削り出しホイル径20mm、巾15mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。削り出しホイールで衝撃に強いタイプです。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)15耐荷重(kg/個)【ホイール】30
小径プレスホイールコンベヤ 20ΦX巾25mm
太陽工業¥8,398~税込¥9,238~1台8日以内出荷小径のプレスホイル径20mm、巾25mmの軽荷重搬送での搬送ホイールコンベアとして適しています。用途組み込用コンベア・小物中荷重搬送材質ZAM(KOBEMAG)フレーム肉厚(mm):1.6tホイール直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25耐荷重(kg/個)【ホイール】20