絞り込み
ブランド
- 第一パイプ工業
- モノタロウ(5)
- エスコ(76)
- TRUSCO(32)
- サンコー(三甲)(23)
- フナイ産業(20)
- もりや産業(13)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(13)
- ADF(8)
- ワコー(6)
- グリーンクロス(6)
- ホワイトバリーン(6)
- ワコーパレット(5)
- セーフラン安全用品(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4)
- サンキン(4)
- ユタカメイク(4)
- コンドーテック(3)
- ユニット(3)
- MISM(3)
- ブランドをもっと見る

板材ダイプラストウッド(グレー)
第一パイプ工業¥7,998~税込¥8,798~1枚4日以内出荷ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。【5つの特徴】。折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。用途緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど材質ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)長さ(mm)1200色グレータイプ板材タイプ比重0.96縦(mm)1000融点(℃)120以上
変形角ダイプラストウッド
第一パイプ工業¥3,698~税込¥4,068~1枚4日以内出荷ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。【5つの特徴】。折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。用途緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど材質ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)長さ(mm)2000タイプ変形角タイプ比重0.96融点(℃)120以上
板材ダイプラストウッド
第一パイプ工業¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。【5つの特徴】。折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。用途緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど材質ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)タイプ板材タイプ比重0.96融点(℃)120以上
角材ダイプラストウッド
第一パイプ工業¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷ダイプラストウッドは、廃電線被覆材などのプラスチック廃材をリサイクルした100%再生プラスチック(PE中心)製品で、独自の原料管理技術と成形技術により、安定した品質と耐久性に優れています。電線の被覆材や他の材料を選別し、粉砕加工し、独自技術でブレンドしています。高強度で長寿命なので面倒なメンテナンスも不要です。【5つの特徴】。折れないー高強度でありながら、木材より柔軟性がありますので、折れることはほとんどありません。割れないー木材やコンクリートの材質と異なり、落下や衝撃により割れたり欠けたりすることはほとんどありません。腐らないー耐久性・耐候性に優れ、コケも生えません。錆びないー鉄などの材質と異なり、錆びることがございません。酸にも強く、耐薬品性にも優れています。加工しやすいー木材と同じように、切断・釘止め・ボルトナットによる取り付けができ、各種穴加工も可能です。用途緩衝材、金型・機械設備等重量物の枕木、プレハブ建材・コンクリート建材の段積みスペーサなど材質ポリエチレン【LDPE】(一部LLDPE、HDPE混合)タイプ角材タイプ比重0.96融点(℃)120以上