絞り込み
容量(L)
- 1(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 3.4(1)
- 5(2)
- 10(4)
- 18(3)
- 20(1)
ブランド
- アズワン
- ユニコントロールズ(32)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(25)
- ADVANTEC(14)
- IKA(10)
- 三商(7)
- ケニス(6)
- スギヤマゲン(4)
- 三愛科学(2)
- 旭製作所(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 武蔵エンジニアリング(1)
特価
「容量(L)」から絞り込む
1(1)
1.8(1)
2.5(1)
3(1)
3.4(1)
5(2)
10(4)
18(3)
20(1)

ステンレス加圧容器(TAシリーズ)
アズワン¥137,000~税込¥150,700~1個翌々日出荷から8日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。着脱方式フェルールクランプ式
ステンレス加圧容器(TBシリーズ)
アズワン¥135,000~税込¥148,500~1個8日以内出荷から12日以内出荷開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TMシリーズ)
アズワン¥50,500~税込¥55,550~1個8日以内出荷から12日以内出荷加圧時にフタを開けることができない安全構造です。仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス加圧容器(TKシリーズ)
アズワン¥59,900~税込¥65,890~1個翌々日出荷から12日以内出荷仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。