曜日別特売

18L石油缶内容器 軽量タイプ

18L石油缶内容器 軽量タイプ - ヨトリヤマ(世取山)

18L石油缶用内容器の軽量タイプ。便利な目盛り付きで、塗料を大量に使う現場に最適。薄型でも、底の部分の強度はしっかりあります。重ねて保管ができ、中身のみ取り換えられるので経済的です。缶を汚すことなく塗料を入れられます。1つの下げ缶で複数色の塗料が使えて便利です。

用途
石油缶内容器、塗料用、塗料撹拌、液体類保管、
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
230
色
透明
高さ(mm)
350
奥行(mm)
230
目盛(mL)
1000
内容量
1個
注意
※18Lのペール缶にご使用ください。可燃物ですので、火のそばに置かないでください。突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02979117141BL
オープン
¥498
¥548(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする