絞り込み
爪数
- 2
- 3(12)
ストローク(mm)
- 4(9)
- 6(10)
- 8(1)
- 10(10)
- 14(10)
- 15(1)
- 16(3)
- 22(3)
- 24(3)
- 25(1)
- 30(3)
- 32(6)
- 40(4)
- 48(3)
- 60(1)
- 64(3)
- 80(4)
モータ種類
- ステッピングモータ(1)
リード(mm)
- 1.5(1)
ブランド
- SMC(46)
- オリエンタルモーター(1)
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Gimatic(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
工業用のロボットに取り付ける部品のひとつ。工場で生産する製品の加工などに使われます。例えば、樹脂リングなどの変形防止、チップの組付け搬送、大きさが異なる柔軽物の搬送に使用されることが多いです。電動グリッパ用の通信ケーブル、シリアル変換器、ジョグスイッチ、レールアダプタ、電源などの付属品も多数用意されています。日本やアジアで発案されたオープンフィールドネットワーク規格CC-LINKに対応しているものも多いのも特徴のひとつです。
「爪数」から絞り込む
2
3(12)

平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)
Gimatic¥191,500税込¥210,6501個25日以内出荷DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵用途DOBOT MG400用ハンド付属品DOBOT MG400用フランジ付仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919,800~税込¥1,011,780~1個32日以内出荷から42日以内出荷高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 機械式セルフロック 市場における最高出力比 ・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。使用温度範囲(℃)5~50制御IO-Link保護等級IP54爪数2RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)
電動アクチュエータ グリッパ2フィンガタイプ (FLSH)
CKD¥96,980~税込¥106,678~1個10日以内出荷2フィンガタイプの電動グリッパです。工具レスで操作できる手動操作機構をボディ正面に搭載しています。設備立ち上げ時のフィンガの位置調整やセルフロックで保持したワークの脱着が容易で、設備の調整時間を短縮します。エアハンドLSHシリーズと取付互換があるため、設計時の選択肢の幅を広げることが可能です。速度と押付電流を任意の値に設定できるため、ワークを優しく把持することが可能です。用途多品種ワークのソフトハンドリングに繰返し精度(mm)±0.02速度開閉:5~50mm/s(片側)、把持:5~15mm/s(片側)爪数2駆動方式すべりねじ位置決め精度(mm)繰返し±0.05(片側)エンコーダ種類インクリメンタルエンコーダねじリード(mm)1.5
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ40K2
SMC¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)30ボディサイズ40mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ32K2
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)22ボディサイズ32mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ25K2
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)14ボディサイズ25mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20LK2
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ20K2
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ16LK2
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)6ボディサイズ16mm爪数2爪
電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHZシリーズ LEHZ10LK2
SMC¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ20K2)
SMC¥59,980~税込¥65,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)10ボディサイズ20mm爪数2爪
LEHZJ - 電動グリッパ2爪タイプ/ダストカバー付(LEHZJ10LK2)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷ストローク(mm)4ボディサイズ10mm爪数2爪