絞り込み
爪数
  • 2
  • 3(1)
ストローク(mm)
  • 8(1)
  • 15(1)
  • 25(1)
ブランド
  • Gimatic(1)
  • オリエンタルモーター(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用のロボットに取り付ける部品のひとつ。工場で生産する製品の加工などに使われます。例えば、樹脂リングなどの変形防止、チップの組付け搬送、大きさが異なる柔軽物の搬送に使用されることが多いです。電動グリッパ用の通信ケーブル、シリアル変換器、ジョグスイッチ、レールアダプタ、電源などの付属品も多数用意されています。日本やアジアで発案されたオープンフィールドネットワーク規格CC-LINKに対応しているものも多いのも特徴のひとつです。
FA現場のお役立ち情報
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「爪数」から絞り込む
2
3(1)
  • 電動グリッパ EHシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載 オリエンタルモーター

    電動グリッパ EHシリーズ αSTEP AZシリーズ搭載

    オリエンタルモーター
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    15日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付) Gimatic

    平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)

    Gimatic
    ¥191,500税込¥210,650
    1個
    25日以内出荷
    DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵
    用途DOBOT MG400用ハンド付属品DOBOT MG400用フランジ付仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応

『電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

電動グリッパ