絞り込み
爪数
- 2(1)
- 3(3)
ストローク(mm)
- 8
- 4(13)
- 6(19)
- 10(17)
- 12(3)
- 13(1)
- 14(10)
- 16(5)
- 22(5)
- 24(4)
- 30(4)
- 32(6)
- 40(6)
- 48(3)
- 64(4)
- 80(4)
- 100(1)
- 110(1)
- 140(1)
- 160(2)
- ストローク(mm)をもっと見る
ブランド
- SMC(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Gimatic(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
工業用のロボットに取り付ける部品のひとつ。工場で生産する製品の加工などに使われます。例えば、樹脂リングなどの変形防止、チップの組付け搬送、大きさが異なる柔軽物の搬送に使用されることが多いです。電動グリッパ用の通信ケーブル、シリアル変換器、ジョグスイッチ、レールアダプタ、電源などの付属品も多数用意されています。日本やアジアで発案されたオープンフィールドネットワーク規格CC-LINKに対応しているものも多いのも特徴のひとつです。
「爪数」から絞り込む
2(1)
3(3)

平行2爪エアチャックPQシリーズ(DOBOT MG400用フランジ付)
Gimatic¥191,500税込¥210,6501個25日以内出荷DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵用途DOBOT MG400用ハンド付属品DOBOT MG400用フランジ付仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120ストローク(mm)8質量(g)63使用温度範囲(℃)5~100使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8繰返し精度(mm)0.02使用流体空気爪数2RoHS指令(10物質対応)対応
高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED5000IL・GED5000IO
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659,800~税込¥725,780~1個32日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP64応答時間(秒)0.035RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ GEP5000IL・GEP5000IO
NBK(鍋屋バイテック会社)¥619,800~税込¥681,780~1個27日以内出荷エコノミーモデル 基本機能に特化 ・製造コストの削減に貢献します。 Tスロットガイド ・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。 コンパクト ・干渉リスクを低減します。電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.01保護等級IP64応答時間(秒)0.035RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
電動グリッパ 3爪タイプ(Sタイプ) LEHS3
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJストローク(mm)8ボディサイズ32mm爪数3爪モータサイズ(-) 基本形