「爪数」から絞り込む
標準タイプ。・電気とエアを中継、ロボットの回転によるケーブルの断線やエアチューブの破損対策に。コンパクトジョイントシステム。・ケーブルの破損や干渉を防ぎます。フラットデザイン。・モーメントが小さくなり、ロボットの小型化・小容量化に貢献します。金電極。・250V、6Aまでの確実な電送が可能です。
特長。・ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧及び電源が不要。・専用のグリッパステーションを使用して、自動運転で取りつけ/取りはずしが可能。・手動でも簡単に取りつけ/取りはずしが可能。・小型・軽量 (Φ75mm;:300g)で最大可搬重量は25kg。・協働ロボット適合デザイン ISO TS 15066。・LED表示。新ツールチェンジャシステム-MATCHとは。ハンドリングツール業界のテクノロジーリーダーであるZimmer Groupとシュマルツ株式会社による統一プラットフォームシステムです。多機能でありながら汎用的な通信インターフェースを使用しているため、市販されているすべての協働ロボットおよび産業用小型ロボットで使用可能です。・1台のロボットで、ワークの把持と吸着が簡単に使い分け可能です。・AGV+ロボットへの搭載。ツールチェンジャのロボット側とツール側を機械的に締結するため、空気圧および電源が不要です。そのため、AGVにロボットを搭載された場合でも、エアレスかつ自動でツールチェンジを行うことができます。
壊れやすいものをつかめるソフトグリッパーのソフトスカート
用途・SGベースパーツに取り付けられる星形の柔らかいシリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は1.5 kgです。
最大径(Φmm)112
適合サイズ食器洗い機
材料2成分シリコーンゴム
機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック
時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分
作業範囲把持寸法(A):最小11mm/最大75mm、把持寸法(B):標準38mm
動作最小2.000.000サイクル
動作温度(℃)最小-20最大80
関連部品ソフト部品(C)標準16mm
保管温度(℃)最小0最大60
各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004
最大荷重(kg)最大有効荷重:1.5※テストオブジェクト:3D印刷ABSシリンダΦ65mm。有効荷重は製品の形状、柔らかさ、摩擦によって異なります。
1個
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
世界初のフォース/トルクセンサーと近接センサー内蔵の物体を検知するグリッパー
用途・繊細な物体を掴み下す作業での不良率を60%軽減し、生産品質を向上します。・触覚機能により簡単にロボットからオペレーターへ物を受け渡す工程のプログラミングが可能です。・これまでできなかった自動挿入作業が可能になり、運用コストを40%削減。
ストローク(mm)総ストローク(調整可能)最小値0/最大値100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリッパー開時:149×49×219
分解能ノイズフリー Fxy:0.1N/Fz:0.4N/Txy:0.008Nm/Tz:0.005Nm
定格荷重(N)(N.C)Fxy:20N/Fz:40N/Txy:0.7Nm/Tz:0.5Nm
使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材、ガラス
可搬質量(kg)最大値2
IP等級IP54
1個
¥1,698,000
税込¥1,867,800
31日以内出荷
自然の力で把持するシングルパッドグリッパー
用途・コンパクトで軽量な粘着グリッパー。・ケーブル、電気、空気、プログラミングが不要で、費用対効果が高く、プラグアンドプレイが可能です。・平板、平滑、多孔質体の表面の対象物用の革新的な粘着グリッパーは、これまで不可能であったタスクの自動化を実現します。・光沢のある表面でもグリップの跡がつかず、クリーニング工程が不要なため、時間を削減し生産性を向上させます。・外部からの給気が必要ないためノイズと埃が減り、維持管理費用を削減でき、迅速に設置できます。
交換目安~200,000サイクル
機能クリーニング間隔:変動する、回復期間:1
材料特殊シリコン
防塵防水性能IP42
使用可能材質プラスチック、金属、光沢のある梱包、ガラス
特性摩耗特性:表面の粗さによる
洗浄方式1)OnRobot クリーニングステーション 2)シリコンローラー 3)イソプロピルアルコールと毛羽立たない布; クリーニング間隔:変動する
時間(ms)取り外し時間:100~1000(ロボットのスピードによる)
固いワークピースに対応しているソフトグリッパーのハードスカート
用途・SGベースパーツに取り付けられる、星型の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は 2.2 kgです。
最大径(Φmm)112
適合サイズ食器洗い機
材料2成分シリコーンゴム
機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック
時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分
作業範囲把持寸法(A):最小11mm/最大75mm、把持寸法(B):標準38mm
動作最小2.000.000サイクル
動作温度(℃)最小-20最大80
保管温度(℃)最小0最大60
各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004
最大荷重(kg)最大有効荷重:2.2
1個
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
球体を含む多くのワークを包み込むようにつかめるソフトグリッパーの 4本フィンガー
用途・SGベースパーツに取り付けられる4本指の硬質シリコン製ツールです。・食器洗い機で洗え、非脂肪性食品のためのFDA 21 CFRと食品取り扱いのためのEC 1935/2004に準拠しています。・最大積載量は1.1 kgです。
最大径(Φmm)109
適合サイズ食器洗い機
材料2成分シリコーンゴム
機構SG-ツール装着機構:クイックロックとスマートロック
時間把持時間:最小0把持/分、最大32把持/分
作業範囲把持寸法(A):最小24mm/標準79mm/最大118mm、把持寸法(B):標準40mm
動作最小2.000.000サイクル
動作温度(℃)最小-20最大80
保管温度(℃)最小0最大60
各種認証食品向け承認:FDA 21 CFR 177.2600(脂肪分の少ない食べ物での試験と承認を受けました。) および EC 1935/2004
最大荷重(kg)最大有効荷重:1.1※試験物体:3D印刷ABS円筒Φ30mm(水平なワークピース)。有効荷重は製品の形状、柔らかさ、摩擦によって異なります。
1個
¥209,800
税込¥230,780
31日以内出荷
幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体を簡単に扱える、柔軟なシリコン成形グリッパー
用途・外部吸気が不要な電動式真空グリッパーなので、ほこり・騒音・複雑さ・追加費用が発生しません。・認定食品グレードのソフトグリッパーで飲食物の安全な取扱いができ、飲食自動化に結び付けられます。・柔軟シリコーン成型グリッパーを用いて、壊れやすい物体へのソフトタッチやさまざまなサイズに適応する能力のある把持ができます。・高い衛生用途での洗濯機洗浄が可能です。・冷凍物と温熱物両方の取扱いが可能です。
ストローク(mm)合計軸ストローク:最小11、最大40
直径(Φmm)98
電源(V)最小20標準24最大25
モーター統合型、電動BLDC
分解能軸位置:標準0.1mm
機構SG-ツール装着機構:スマートロック
時間把持時間(SG-a-H):32グリップ/分※把持時間はツールに依存します。
相対湿度(結露なきこと)最小0%/最大95%
防塵防水性能IP67
動作温度(℃)最小0最大50
回転速度軸回転速度:最大37mm/秒
保管温度(℃)最小0最大60
消費電流最小45mA最大600mA
グリップ力(N)軸力:最大380N
MTBF平均故障間隔(推定動作寿命)最小30.000時間
1個
¥759,800
税込¥835,780
31日以内出荷
適応性が高く、調整可能な電気式真空グリッパー
用途・箱から出してそのまま実装が可能。OnRobotクイックチェンジャーを取り付けたロボットアームに差し込むだけですぐに設置可能です。・電気式真空発生器を内蔵しており外部からの吸気を必要としないため、騒音が少なく、導入が早く、メンテナンス費用を軽減できます。・二重グリップ機能(チャンネルが A・B の 2種類ある)により、2つの製品を同時に扱えるため、稼働時間を短縮できます。・真空度を調整できるだけでなく、吸盤の設定が可能なので、他社の吸盤も使用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸長時:幅390×奥行き390×高さ105
適合サイズ対象物:最小値10mm×10mm/最大値500mm×500mm
機能真空カップ:最小値1個/最大値16個、真空ポンプ:統合型/電動ブラシレスDCモーター、真空率:最小値5%/最大値80%
時間把持時間基準値0.35秒
荷重(kg)有効荷重:最小値0/最大値15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×146×105
使用可能材質プラスチック、金属、光沢包装材、ガラス
アーム4、手動で調整可能、真空チャンネル2個
空気流量(NL/min)最小値0/最大値12
IP等級IP54
動作時間(s)解放時間:基準値0.20
1個
¥919,800
税込¥1,011,780
31日以内出荷
狭い空間や厳しい要求の有効荷重向けパラレルグリッパー
用途・完全でプログラミングが簡単な協働型パラレルグリッパーは、幅広い用途で高速に動作します。・強力なパラレルグリッパーは、狭い空間でも展開しやすく、 厳しい有効荷重要件でも対応可能です。・カスタマイズが簡単でさまざまな作業に適応できます。 柔軟でインテリジェントな精密グリッパー 1 台で、迅速な ROI を実現します。・過酷な環境に耐えられる保護を提供する IP67 規格及び、クリーンルーム規格の ISO クラス 5 認定により、さまざまな作業環境で使用可能です。
ストローク(mm)総ストローク:通常38
長さ(mm)144
幅(mm)グリップ幅:(内径)指の内側 最小11/最大49、指の外側 最小45/最大83(外径)指の内側 最小1/最大39、指の外側 最小35/最大73
再現性グリップ:通常+/-0.1mm
機能電力障害時のワークピースの保持:可
時間把持時間:最小16mm/s、最大450mm/s
防塵防水性能IP67
荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大7、フォームフィット有効荷重:最大11
使用可能材質プラスチック、金属、木材、ガラス
把持力(N)最小20最大140
1個
¥759,800
税込¥835,780
31日以内出荷
あらゆるニーズに対応する コンパクトな真空グリッパー
用途・カスタマイズ無限の柔軟性を誇り、あらゆるアプリケーションのニーズに対応する電動真空グリッパーです。・狭いスペースでの使用に最適な小型軽量のグリッパー(最大15kgまで対応可能)。・外部からの給気不要で、メンテナンスコストの削減と素早い配備を実現します。
フィルターダストフィルター:統合50μm、現場交換可能
適合サイズ推奨の加工物サイズ:無制限、カスタムアームによる
機能真空率:最小5%/最大80%、真空カップ:最小1個/最大7個、真空ポンプ:統合された電動BLDC
防塵防水性能IP54
荷重(kg)有効荷重:最小0/最大15
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×101
使用可能材質プラスチック、金属、光沢梱包、ガラス
アーム交換・カスタマイズ可能
空気流量(NL/min)最小0/最大12
動作時間(s)グリップ時間:一般的0.35、リリース時間:一般的0.20
1個
¥609,800
税込¥670,780
31日以内出荷
業界最高クラスの電動真空グリッパー
用途・業界最高クラスの強力な電動真空グリッパーにより空気グリッパーに比べ最大90%のコスト削減が可能になります。・ダンボール箱のパレタイジングおよび不規則な形状・多孔質な表面の取り扱いに最適です。・無制限にカスタマイズ可能な汎用性の高いグリッパーであらゆるアプリケーションに対応しています。・内蔵型インテリジェンスとマルチチャンネル機能が柔軟でフェールセーフな操作を実現します。・あらゆる主要ロボットに迅速かつ簡単に導入可能、到着後すぐに使える真空グリッパー。
フィルターダストフィルター:内蔵型50μmフィルター、現場での交換可能
機能真空率:最小5%/最大60%、真空カップ:最小1個/通常16個/最大16個、真空ポンプ:一体型電動ブラシレスDC
防塵防水性能IP54
荷重(kg)有効荷重(デフォルトの付属品)通常10/最大20
空気流量(L/min)各チャンネルのエアフロー:最小0/最大12、合計エアフロー:最小0/最大48
ノイズレベル通常67dB(A)最大71dB(A)
使用可能材質段ボール、プラスチック、金属、光沢のある梱包材料、ガラス
動作時間(s)グリップ時間(真空ターゲット40%で測定):通常0.25、リリース時間:通常0.4
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
31日以内出荷
フレキシブルで大きいストロークの3指グリッパー
用途・柔軟な生産体制-大きいストロークにより3指グリッパーを使って様々な部品サイズのマシンテンディングを最適化します。・正確な中心点の位置調整により、最小限のプログラミングでより高い品質と一貫性を持った生産を実現します。・3つの接点で強く、安定して把持することで、グリッパーは迅速かつ簡単に複数のプロセスに再利用できます。・カスタマイズ可能な指先を使って幅広いサイズと形状の部品をこれまで以上に柔軟につかむことを実現します。
分解能指位置:通常0.1mm
機能停電時のワークピース保持:可能
防塵防水性能IP67
荷重(kg)フォースフィット有効荷重:最大10、フォームフィット有効荷重:最大15
使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、木材
把持力(調節可能)最小3%/最大100%、把持時間(ブレーキ作動を含む):通常500ms、把持速度(直径の変更):最大125mm/秒
把持径(内径)最小35Φmm/最大181Φmm(外径)最小4Φmm/最大152Φmm
繰り返し位置決め精度(mm)通常0.1/最大0.2
把持力(N)最小10最大240
1個
¥899,800
税込¥989,780
31日以内出荷
重い段ボール箱、空いた状態の箱、真空パッドで掴めないその他の容器のパレタイジングのための汎用電動グリッパー
用途・幅を持ったストロークとカスタマイズ可能なアームを搭載した、汎用性の高いパレタイジンググリッパー。重い箱、空いた状態の箱、真空パッドで掴めないその他の容器の取り扱いに使用します。・一体型の真空グリッパーにより、グリッパーの交換や他の方法を必要とせずにシートパレットの取り扱いが可能です。・すぐに使えるグリッパーにより、エンジニアリング労力の大幅な削減と配置時間の短縮が可能複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、即配置可能な電動グリッパー。
ストローク(mm)総ストローク:通常260
幅(mm)グリップ幅:最小170、最大430
寸法(mm)(フィンガー把持部品有り・真空把持部品有り)フィンガー把持内寸 424×真空把持最大410×341.6、(フィンガー把持部品無し・真空把持部品無し)幅400×奥行き188×高さ121.6
再現性グリップ:通常+/-0.5mm
モーター一体型電動ブラシレスDC
フィルターダストフィルター:内蔵型50 μmフィルター、現場交換可能
機能真空率:最小5%/最大60%、真空カップ:最小1個/最大4個、真空ポンプ:一体型電動ブラシレスDC
時間把持時間:最小16mm/秒、最大180mm/秒
防塵防水性能IP54
荷重(kg)有効荷重:最大20(納入付属品を使用した場合:最大2.5)
動作時間(ms)グリップ時間(ブレーキ作動を含む):通常600
空気流量(L/min)最小0/最大12
使用可能材質プラスチック、段ボール
動作時間(s)グリップ時間(真空ターゲット40%で測定):通常0.25秒、リリース(解放)時間:通常0.4秒
把持力(N)最小80最大400
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
31日以内出荷
電動磁気グリッパー さまざまな部品に確実に対応
用途・複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、IP67・有効荷重最大 10kg の即導入可能な電動磁気グリッパー。・部品検出と力調節が容易にできる内蔵型インテリジェンスにより、さまざまなサイズや重量の部品に確実に対応します。・あらゆる用途のニーズに対応する、コンパクトでカスタマイズ可能な高速グリッパー。・電力損失または緊急停止後でもグリップを維持し、安全かつ信頼性のある操作を実現します。
直径(Φmm)71
使用温度範囲(℃)最小0最大55
寸法(Φmm)フルフォースに必要なワークピース:最小65.4
モーター一体型電動ブラシレスDC
分解能磁気:通常100ステップ
機能電力障害時のワークピースの保持:可
防塵防水性能IP67
荷重(kg)有効荷重:最小0.001/最大10
動作時間(ms)グリップ時間(ブレーキ作動を含む):通常300
使用可能材質金属
1個
¥499,800
税込¥549,780
31日以内出荷
プラグ&プロデュース式多目的グリッパー
用途・ストロークが非常に大きい適応性の高いグリッパーで、様々なサイズや形状に幅広く使用可能です。・1日かかっていた導入時間が1時間に短縮できます。・設置が簡単な箱から出してそのまま使えるグリッパーでプログラミング時間を70%削減。・特定の製品の形状にフィットするように、フィンガーチップを再配置できます。
使用可能材質プラスチック、金属、段ボール、ガラス
IP等級IP54
・UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。・2種のバリエーション。・把持力:60~140N。・電気配線1本を接続するだけで作動。・モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。・バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。・ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。・プラグインソフトに対応:URCap
コネクタ形状M8/8ピン(プラグ)
本体質量(kg)1
保護等級IP20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.81MB)
取扱説明書(1.86MB)
開閉ストローク(mm)50
モータ種類バッテリレス アブソ(ステッピングモータDC24V)
把持力(N)60~140
DOBOT MG400用フランジ付ハンド。堅牢なガイド。ロングストローク。スプリング内蔵
用途DOBOT MG400用ハンド
仕様●ケーブル付きセンサー品番:PRO-SSR4M225-G●サイクルエア消費量(cm3):2●リリースタイム(ms):20●各ジョーの把握力(N):60●把持時間(ms):20●総把握力(N):120
付属品DOBOT MG400用フランジ付
ストローク(mm)8
質量(g)63
使用温度範囲(℃)5~100
使用圧力範囲(MPa)0.35~0.8
繰返し精度(mm)0.02
使用流体空気
爪数2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(2.1MB) カタログ(0.77MB)
1個
¥191,500
税込¥210,650
25日以内出荷
UNIVERSAL ROBOTS社の協働ロボットに対応。2種のバリエーション。把持力:60~140N。電気配線1本を接続するだけで作動。モータ制御最適化による年間CO2排出量:最大52%削減(メーカー比)。バッテリレスアブソリュートエンコーダー搭載。ツール交換が容易。(マニュアル式チェンジャ)。プラグインソフトに対応:URCap
対応製品ロボット:UNIVERSAL ROBOTS:UR3(e)、UR5(e)、UR10(e)、UR16e
取扱説明書(1.86MB)
HRC-03
・電動・2爪平行タイプ
・各社協働ロボット専用グリッパ
・プラグアンドプレイ
【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】
最大把持力820N
・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。
・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。
※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。
セルフロック機構
・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。
※電動対応の場合。
360°LED表示
・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
仕様【ケーブルシューティング】外配線
適合【ロボットタイプ】ISO PCD 50
ストローク(mm)10(片側)
質量(kg)0.75
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.05
制御IO-Link
保護等級IP40
機能【内蔵位置検出】プロセスデータ
応答時間(秒)0.03
移動距離(mm)2(必要最小/片側)
爪長さ(mm)最大80
駆動方式電動
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
最大消費電流(A)1
スプリングによる最小把持力(N)0.19
把持力(N)【公称】190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満
最大爪質量(kg/片側)0.1
オープニングタイム(秒)0.19
1個
¥538,800
税込¥592,680
36日以内出荷
HRC-03
・電動・2爪平行タイプ
・各社協働ロボット専用グリッパ
・プラグアンドプレイ
【NBKの協働ロボット用グリッパ3大ポイント】
最大把持力820N
・協働ロボット用グリッパは一般的に把持力が低い※傾向にありますが、NBKの協働ロボット用グリッパは安全性を保った上で最大把持力820Nを実現。
・「協調作業」「共存作業」など、協働ロボット用グリッパを使用し、高い把持力が必要な方におすすめです。
※ISO/TS15066では手及び指の最大許容力は140Nと定められています。
セルフロック機構
・停電や緊急停止で電力の供給が止まってもワークを落としません。
※電動対応の場合。
360°LED表示
・グリッパの動作状態を外部から識別可能です。
仕様【ケーブルシューティング】内側
ストローク(mm)10(片側)
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.05
制御Digital I/O
保護等級IP40
応答時間(秒)0.03
移動距離(mm)0.5(必要最小/片側)
爪長さ(mm)最大80
駆動方式電動
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
最大消費電流(A)1
把持力(N)【オープニング】最大190、【クロージング】最大190、【[ISO/TS 15066]適合】140未満
最大爪質量(kg/片側)0.1
オープニングタイム(秒)0.19
クロージングタイム(秒)0.19
小型電動グリッパ
取りつけスペースが小さくてもロングストロークが可能
・フォームフィット把持やサイズの異なるワークを把持するために、ストロークが必要だけれども、取りつけスペースに制限がある場合に最適です。
把持力調整可能
・把持力が高すぎると、ワークが損傷する可能性があります。
・ロータリースイッチにより設定するか、またはIO-Linkを介して設定することにより、把持力をワークピースに応じて設定できます。
簡単操作
・I/Oポートを介してグリッパをバルブのように成業するか、またはIO-Link制御にするかを選択できます。
・両方式ともご使用の制御装置に簡単に統合できます。
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.02
保護等級IP40
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
移動量(mm)0.5(必要最小)
高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動技術、位置、速度、および力の制御により、最大限の機能を保証します。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
ソフトで強力
・機械式セルフロックで重いワークピースを処理するためのパワー。
・バージョン-03および敏感な部品の敏感なグリップのためのバージョン-31をラインアップ。
ストローク(mm)40(調整可能/片側)
使用温度範囲(℃)5~50
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.02
制御IO-Link
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
最大消費電流(A)5
エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.01
保護等級IP64
応答時間(秒)0.035
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
最大消費電流(A)5
エコノミーモデル
基本機能に特化
・製造コストの削減に貢献します。
Tスロットガイド
・豊富な実績をもとに、安定した品質を発揮します。
コンパクト
・干渉リスクを低減します。
電圧(V)24
繰返し精度(mm)±0.01
保護等級IP64
応答時間(秒)0.035
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
最大消費電流(A)5
高性能
最大500万サイクルまでメンテナンスフリー
IO-Linkによるセンサデータの検出
機械式セルフロック
市場における最高出力比
・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。
コントローラ内蔵サーボドライブ
・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。
IO-Link対応
・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
使用温度範囲(℃)5~50
制御IO-Link
保護等級IP54
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構機械式(セルフロック)
磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを
接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、
ピストン速度調整機構を一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ
ファナック株式会社
「CRX-10iA, 10iA/Lシリーズ」対応製品
仕様●作動流体:空気●作動方式:複動式●使用圧力(MPa):0.2~0.6●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)●同梱部品:位置決めピン、取付用ボルト、配管用チューブ(Φ4×2m)
1個
¥87,980
税込¥96,778
41日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを 接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁、圧力スイッチ、パッドを 一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ
三菱電機株式会社
「MELFA ASSISTA」対応製品
磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ
三菱電機株式会社
「MELFA ASSISTA」対応製品
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M12コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ
三菱電機株式会社
「MELFA ASSISTA」対応製品
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は内蔵ケーブルを 接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力スイッチ、 パッドを一体化
ロボット内蔵のエア配管、電気配線を使用し外部への配線、 配管取りまわし不要。ワークや作業者に干渉なし
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
用途協働ロボット用グリッパ
株式会社安川電機
人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線は付属ケーブルを
接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、
ピストン速度調整機構を一体化
用途協働ロボット用グリッパ
株式会社安川電機
人協働ロボット「MOTOMAN-HC10□シリーズ」対応製品
小形・軽量オールインワン真空グリッパ
真空エジェクタ、圧力スイッチ、パッドを一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ
川崎重工業株式会社
双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
速度調整機構を一体化
アタッチメント、保護カバー、オートスイッチの選択が可能
取付規格:ISO9409-1-31.5-4-M5準拠
用途協働ロボット用グリッパ
川崎重工業株式会社
双腕スカラロボット「duAro(デュアロ)1, 2」に対応
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ
オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc.
「TM□シリーズ」対応製品
磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ
オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc.
「TM□シリーズ」対応製品
仕様●作動流体:空気●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●残存保持力(N):0.3以下●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
¥89,980
税込¥98,978
41日以内出荷
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、速度調整機構、オートスイッチを一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ
オムロン株式会社、TECHMAN ROBOT Inc.
「TM□シリーズ」対応製品
仕様●シリンダ内径(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式:D-M9N-5●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(プラグ)
1個
¥279,800
税込¥307,780
31日以内出荷
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
真空エジェクタ、エア供給弁・破壊弁、圧力センサ、パッドを一体化
豊富なパッドバリエーションで様々なワークに対応
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ
UNIVERSAL ROBOTS
「UR□(e)シリーズ」対応製品
磁石で重量物を吸着・保持が可能
穴あき、凹凸および複雑な形状ワークに対応
保持力最大200N(Φ25、ワーク厚さ6mm時)
エア遮断時もワークの保持が可能
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、オートスイッチ、ピストン速度調整機構を一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ
UNIVERSAL ROBOTS
「UR□(e)シリーズ」対応製品
仕様●作動流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.2~0.6●保証耐圧力(MPa):0.9●周囲温度および使用流体温度(℃):-10~50(凍結なきこと)●保持力(N):(ワーク厚さ2mm)160、(ワーク厚さ6mm)200●給油:無給油●質量(g):590●取付規格:ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P●コネクタ形状:M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
¥87,980
税込¥96,778
91日以内出荷
エア駆動により、小形・軽量でも高把持力
高精度リニアガイド採用:繰返し精度:±0.01mm
圧縮エア供給チューブ1本、電気配線M8コネクタを 接続するだけで動作可能
ソレノイドバルブ、速度調整機構、 オートスイッチを一体化
取付規格:ISO9409-1-50-4-M6準拠
用途協働ロボット用グリッパ
UNIVERSAL ROBOTS
「UR□(e)シリーズ」対応製品
仕様●シリンダ内(mm):16●使用流体:空気●作動方式:複動形●使用圧力(MPa):0.1~0.7●繰返し精度(mm):±0.01●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 外径把持力:32.7●把持力 フィンガ1ヶ当たり実効値(N) 内径把持力:43.5●開閉ストローク(両側)(mm):10●質量(g):430●取付規格 :ISO9409-1-50-4-M6●オートスイッチ型式 :D-M9P-5●コネクタ形状 :M8 8ピンコネクタ(ソケット)
1個
¥239,800
税込¥263,780
91日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。