絞り込み
爪数
  • 2(4)
ストローク(mm)
  • 40
  • 4(13)
  • 6(19)
  • 8(6)
  • 10(17)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(10)
  • 16(5)
  • 22(5)
  • 24(4)
  • 30(4)
  • 32(6)
  • 48(3)
  • 64(4)
  • 80(4)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 140(1)
  • 160(2)
ブランド
  • SMC(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • OnRobot(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工業用のロボットに取り付ける部品のひとつ。工場で生産する製品の加工などに使われます。例えば、樹脂リングなどの変形防止、チップの組付け搬送、大きさが異なる柔軽物の搬送に使用されることが多いです。電動グリッパ用の通信ケーブル、シリアル変換器、ジョグスイッチ、レールアダプタ、電源などの付属品も多数用意されています。日本やアジアで発案されたオープンフィールドネットワーク規格CC-LINKに対応しているものも多いのも特徴のひとつです。
FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪数から絞り込む
2(4)
  • ソフトグリッパー OnRobot

    ソフトグリッパー

    OnRobot
    759,800税込835,780
    1個
    31日以内出荷
    幅広いイレギュラーな形やデリケートな物体を簡単に扱える、柔軟なシリコン成形グリッパー
    用途・外部吸気が不要な電動式真空グリッパーなので、ほこり・騒音・複雑さ・追加費用が発生しません。・認定食品グレードのソフトグリッパーで飲食物の安全な取扱いができ、飲食自動化に結び付けられます。・柔軟シリコーン成型グリッパーを用いて、壊れやすい物体へのソフトタッチやさまざまなサイズに適応する能力のある把持ができます。・高い衛生用途での洗濯機洗浄が可能です。・冷凍物と温熱物両方の取扱いが可能です。ストローク(mm)合計軸ストローク:最小11、最大40直径(Φmm)98電源(V)最小20標準24最大25モーター統合型、電動BLDC分解能軸位置:標準0.1mm機構SG-ツール装着機構:スマートロック時間把持時間(SG-a-H):32グリップ/分※把持時間はツールに依存します。相対湿度(結露なきこと)最小0%/最大95%防塵防水性能IP67動作温度(℃)最小0最大50回転速度軸回転速度:最大37mm/秒保管温度(℃)最小0最大60消費電流最小45mA最大600mAグリップ力(N)軸力:最大380NMTBF平均故障間隔(推定動作寿命)最小30.000時間
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED6000IL NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|3爪グリッパ GED6000IL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    47日以内出荷
    高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動技術、位置、速度、および力の制御により、最大限の機能を保証します。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。 ソフトで強力 ・機械式セルフロックで重いワークピースを処理するためのパワー。 ・バージョン-03および敏感な部品の敏感なグリップのためのバージョン-31をラインアップ。
    ストローク(mm)40(調整可能/片側)使用温度範囲(℃)5~50電圧(V)24繰返し精度(mm)±0.02制御IO-Link保護等級IP54RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)最大消費電流(A)5
  • 高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL NBK(鍋屋バイテック会社)

    高性能グリッパ(電動グリッパ)|2爪平行グリッパ・ロングストロークタイプ GEH6000IL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    919,800税込1,011,780
    1個
    32日以内出荷から42日以内出荷
    高性能 最大500万サイクルまでメンテナンスフリー IO-Linkによるセンサデータの検出 機械式セルフロック 市場における最高出力比 ・把持力が質量比、体積比、価格比にすぐれており、最小限のスペースで最高のプロセス信頼性とコストの最適化を可能にします。 コントローラ内蔵サーボドライブ ・ブラシレス駆動、位置制御、速度制御、把持力制御と機械式セルフロック機能の組み合わせにより、機能性にすぐれます。 IO-Link対応 ・非シールド1ケーブル接続とホットプラグ機能により様々な既存システムに簡単に接続できます。
    使用温度範囲(℃)5~50制御IO-Link保護等級IP54爪数2RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構機械式(セルフロック)
  • 電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2 SMC

    電動グリッパ2爪タイプ(ステップモータ) LEHFシリーズ LEHF40K2

    SMC
    82,980税込91,278
    1個
    3日以内出荷
    爪数2爪ボディサイズ40mm
  • LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF40K2) SMC

    LEHF - 電動グリッパ2爪タイプ(LEHF40K2)

    SMC
    92,980税込102,278
    1個
    3日以内出荷
    爪数2爪ボディサイズ40mm
  • 電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4 SMC

    電動グリッパ 2爪タイプ(Fタイプ) LEHF4

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷
    ・簡単設定:位置と推力の2項目で設定完了。 コントローラはアクチュエータ仕様を設定出荷(アクチュエータ、 コントローラセット販売) ・落下防止機能付(全シリーズセルフロック機能付) ・セルフロックにより、消費電力を低減。 ・把持確認機能付。 ・位置・速度・力の設定(64点) ・対応コントローラ:LECP6,LECP1,LECPA,LECPMJ 注)( )内はロングストロークの場合。
    爪数2爪ボディサイズ40mm

電動アクチュエータ』には他にこんなカテゴリがあります

電動グリッパ