「タイプ」から絞り込む
衣類乾燥除湿機コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
高性能・安心の日本製。
機能性と除湿力に優れた衣類除湿乾燥機。
抗菌・防カビフィルター&除菌・脱臭シート装備で空気の汚れとニオイをキャッチしてキレイな風で除湿。
水捨て不要で約10時間の連続運転が可能。
満水とともに運転を停止し、メロディーでお知らせ。
横方向キャスターと取っ手付きで移動もラクラク。
上下左右の風を組み合わせて最適な風を作ることが可能(上下オート135度、左右オート100度)。
乾燥させて機器内部を清潔に保つ内部乾燥モード搭載。
室温が10度を下回ると、ヒーターを併用したパワフルな除湿運転を行う冬モード搭載。
24時間切り忘れ防止機能、切タイマー(1~9時間)機能搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などにタンク容量(L)4.5タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.5×20.2×57電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)約5~40モード【除湿モード】自動/強/弱/冬モード、【衣類乾燥モード】標準/eco/夜干し/厚物切タイマー1-9時間保証期間1年
除湿乾燥機コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
満水をランプとメロディでお知らせ!
使いやすいコンパクト除湿乾燥機。
大型タンクにより約13-15時間の長時間連続運転が可能。
約2kg(乾燥重量)の洗濯物を約130分で乾かすスピード衣類乾燥。
3色に光るウルトラサインで、運転モードや満水表示が遠くからでも、暗いお部屋でもはっきりと分かる。
10年交換不要フィルター搭載(ウイルス抑制、除菌、脱臭)。
運転停止後に除湿機内部を乾燥させ、カビの発生を抑制する内部乾燥モード搭載。
用途除湿機・乾燥機として、お部屋の除湿や部屋干し・押入れの湿気対策などに除湿面積[50Hz]プレハブ主に11畳(18平方メートル)、木造7~鉄筋14畳(12~23平方メートル)[60Hz]プレハブ主に12畳(20平方メートル)、木造8~鉄筋16畳(13~26平方メートル)(目安)タンク容量(L)3.5除湿能力(L/日)5.6/6.3(50/60Hz)タイプコンプレッサー式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×33×51.5質量(kg)7.9電源(V)AC100(50/60Hz)使用温度範囲(℃)約1~40切タイマー2/4/8時間保証期間1年
冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラーコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]5日以内出荷
衣類乾燥、パワフル冷風、除湿の1台3役!どこでもラクラク移動ができるコロナの除湿機。最大吹き出し温度差マイナス10度のさわやか冷風。エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。約10時間連続運転可能、水捨て回数が少ない5.8Lの大容量タンク。満水になったら自動で運転停止(オートストップ機能搭載)。ツインロータリーコンプレッサー内蔵で低騒音設計。キャスター付きで移動もラクラク。
用途除湿乾燥機・除湿機・除湿器・乾燥機・冷風機・乾燥器として。 除湿・乾燥・衣類乾燥・冷風・送風・湿気・カビ・梅雨・つゆ・結露・ダニ・カビ・部屋干しに。除湿面積【目安】プレハブ:17/19畳(50/60Hz)、木造:11/13畳(50/60Hz)、鉄筋:23/25畳(50/60Hz)タンク容量(L)5.8除湿能力(L/日)9/10 (50/60Hz)色ブラック消費電力(W)205/215 (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×38.6×60質量(kg)13電源(V)AC100(50/60Hz)運転モード冷風(弱/標準/パワフル)、除湿(除湿/衣類乾燥)、送風(弱/強)切タイマー1/2/6時間保証期間冷媒回路:3年、その他:1年
サーキュレーター連動 衣類乾燥除湿機 コンプレッサー式コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]9日以内出荷
外せるサーキュレーターと除湿機のダブルパワーでスピード衣類乾燥サーキュレーター連動運転赤外線通信でかしこく自動制御。乾燥仕上げまですべておまかせサーキュレーターのガードと羽根は取り外し可能でお手入れラクラク抗菌、防カビ仕様の熱交換器3.6Lタンクで約11時間連続運転OKサーキュレーター単独運転も可能で1年中活躍コンプレッサー式ヒーター温風乾燥タイプDC送風モーターサーキュレーター適応畳数:20畳
用途除湿機、サーキュレーターとして。送風 衣類乾燥機 乾燥機 部屋干し 室内干し 梅雨 結露防止質量(kg)12寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)29.8×31×55.6適用畳数サーキュレーター:20
コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:14L/d クールホワイトコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
ツインロータリーコンプレッサー内蔵1・2・6時間「切」タイマー3モードスイングルーバー付満水メロディークリアフィンコート
質量(kg)13.5色クールホワイト容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:270/310、冷風時:300/350ダクト径(Φmm)長さ950運転音(dB)衣類乾燥:49/49、除湿:46/46電気代の目安除湿時:8.4/9.6円/h室温効果使用可能:約5~35電源プラグ125V・7A除湿能力(L/日)12.0/14.0除湿面積プレハブおもに23畳(38m2)・木造15~鉄筋30畳(25~50m2)/プレハブおもに27畳(44m2)・木造18~鉄筋35畳(29~58m2)温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-11
コロナ 冷風・衣類乾燥除湿機 どこでもクーラー 除湿能力:10L/d スカイブルーコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
ツインロータリーコンプレッサー内蔵1・2・6時間「切」タイマー3モードスイングルーバー付満水メロディークリアフィンコート
質量(kg)13色スカイブルー容量(L)(排水タンク)約5.8で自動停止電源(V)単相100本体寸法(mm)高さ600・幅250・奥行386消費電力(W)(50/60Hz)除湿時:185/200、冷風時:200/225ダクト径(Φmm)長さ950運転音(dB)衣類乾燥:48/48、除湿:42/42電気代の目安除湿時: 5.7/6.2円/h室温効果使用可能:約5~35電源プラグ125V・7A除湿能力(L/日)9.0/10.0除湿面積プレハブおもに17畳(29m2)・木造11~鉄筋23畳(19~38m2)/プレハブおもに19畳(32m2)・木造13~鉄筋25畳(21~42m2)(50/60Hz)温度差(℃)(最大吹出)冷風時:-10
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用 標準ダクトパネルコロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]翌々日出荷
冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用ダクトパネル
用途冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)専用セット内容パネル本体(内パネル・外パネル)、補助パッキン×2、柱パッキン×1、内パッキン×2、外パッキン×2、補助金具×2、ダクトアダプター、窓ストッパー、鍵、アルミテープ×2、木ネジ×4、ドリリングネジ(長)×4、ドリリングネジ(短)×2色シルバー取付可能窓枠高さ(mm)820~1330
『冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります
大型気化式冷風機アースブロー税込¥1,022,780¥929,800
大型冷風機エスコ税込¥87,340¥79,400