特価
本日3月17日(火)は、洗車・清掃カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液性から絞り込む
光MAX 鉄粉洗浄剤 PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX 鉄粉洗浄剤PROSTAFF(プロスタッフ)(20件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(4L)
当日出荷
ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
リトルスメル 鈴木油脂工業(SYK)リトルスメル鈴木油脂工業(SYK)(17件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(1kg)ほか
当日出荷
嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去液性中性、ノーコンパウンド成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水密度1.09(20℃)外観ほとんど無色透明の液体
ホイールクリーナースーパー TIPTOPホイールクリーナースーパーTIPTOP
3,398税込3,738
1個(3L)
当日出荷から6日以内出荷
アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。
用途ホイール洗浄成分界面活性剤他タイプ原液使用タイプ液性アルカリ性性質ノーコンパウンド危険物の類別非危険物対応ボディー色マグネシウム以外
鉄粉除去剤 AUG鉄粉除去剤AUG
18,980税込20,878
1個(18L)
欠品中
鉄粉を浮かす反応が早く効率性除去能力の高い鉄粉除去剤です。
用途自動車ボディの鉄粉除去危険物の類別非危険物
ハイスピードAL イーグルスターハイスピードALイーグルスター
9,998税込10,998
1箱(18kg)
当日出荷
特殊金属防錆剤の働きにより、アルミホイールを痛めることなく、油汚れや泥汚れをきれいに洗い落とします。
危険物の類別非危険物
鉄紛クリーナー 鈴木油脂工業(SYK)鉄紛クリーナー鈴木油脂工業(SYK)
3,798税込4,178
1本(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
塗装面に付着した鉄紛あるいは金属器具等のサビの除去に適しています。中性の為、処理面を傷めないです。垂れにくい泡で確実に処理面に付着して鉄粉等の金属酸化物を素早く溶解します。活性剤配合なのでスポンジ等を用いればカーシャンプーとして使用できます。
用途鉄粉、金属器具等のサビの除去使用方法1.処理面から約2.0~3.0cm離してスプレーします。2.本剤と鉄紛が反応し、赤紫色になり鉄紛を溶解します。3.スポンジ等を用いて水で洗い流して下さい。タイプ(洗浄剤)水系液性中性危険物の類別非危険物
鉄粉&ブレーキダストクリーナー クリスタルプロセス鉄粉&ブレーキダストクリーナークリスタルプロセス
5,498税込6,048
1本(1L)
当日出荷
ボディーに付着した鉄粉、ホイールに付着したブレーキダストを同時に除去できます!!シミになりにくい中性タイプ。
用途タイヤ・ホイール・モール用危険物の類別非危険物
タイヤ/ホイールクリーナー(大容量)