163件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(167件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    差込角(mm)9.5
  • カップ型オイルフィルターレンチ グリフィン

    カップ型オイルフィルターレンチ

    グリフィン(105件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
    材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
  • オイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)

    オイルフィルターレンチ

    SIGNET(シグネット)(18件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ハンドル式のオイルフィルターレンチ
  • フィルターチェンレンチ トップ工業

    フィルターチェンレンチ

    トップ工業(11件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    アルミダイキャスト製で軽量です。
    用途オイルフィルター脱着用。形状14角全長(mm)35差込角(mm)9.5
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    大径用カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(14件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1個
    当日出荷
    インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
    用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
  • フィルターレンチ エーモン

    フィルターレンチ

    エーモン(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターに合わせてサイズ調整が可能。力を入れやすい樹脂グリップ。
  • カートリッジレンチ スリーピークス

    カートリッジレンチ

    スリーピークス(3件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷
    オイルエレメント脱着に。 3点支持方式で自動車、船舶等のオイルフィルターを簡単にはずせます。 スライド付でサイズを2段階に調整可能。 作業現場で形跡管理しやすいフック穴付。
    材質S55C(本体)、スチール(グリップ)硬さ40~47(本体)
  • 2WAYオイルフィルターレンチ SIGNET(シグネット)

    2WAYオイルフィルターレンチ

    SIGNET(シグネット)(12件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1台
    当日出荷
    適合サイズ(Φmm)63-102差込角(DR)3/8”と1/2”兼用
  • オイルフィルターレンチ カップタイプ KIJIMA(キジマ)

    オイルフィルターレンチ カップタイプ

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    オイル系メンテナンスに欠かせないオイルフィルター。国産車から輸入車まで多くのラインナップを持つメーカーカートリッジ式オイルフィルターに対応するカップ式オイルフィルターレンチを設定しました。差込角3/8インチ(9.5 mm)のソケット、ラチェットレンチに対応。スチール製ブラック
    差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
  • オイルフィルターレンチ ベルト式 JTC

    オイルフィルターレンチ ベルト式

    JTC(2件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ベルト式
    差込角(mm)12.7・19使用範囲(mm)152までRoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルターレンチ 73.7-137 ミトロイ(水戸工機)

    フィルターレンチ 73.7-137

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    小型機種から大型機種まで対応可。強度アップタイプ
    用途オイルフィルターの取外し用。トラスコ品番411-6701全長(mm)205適合径(Φmm)73.7~137
  • カップ型オイルフィルタレンチ KTC

    カップ型オイルフィルタレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    マツダ スカイアクティブディーゼルに対応したカップ型オイルフィルタレンチです。従来のオイルフィルタレンチでは、フィルタとのガタつきが発生し滑ってしまう可能性がありました。本製品は、マツダスカイアクティブディーゼルに搭載されているオイルフィルタ専用のサイズ設計で、滑りのない安全・確実な作業を実現します。 作業性を追求し、全高を抑えつつオイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取る設計です。 外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。 アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化しました。 作業環境によりオイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べるよう、差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付きです。
    形状15角質量(g)120差込角(mm)9.5寸法H(mm)37.5呼び寸法(mm)75.5外径(Φmm)82アズワン品番64-8409-99内径(mm)74.7
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(9件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    正・逆回転使用可能
    差込角(mm)9.5・12.7(メッキパーツ差込12.7mmを外すと本体に9.5mmの差込有り)使用範囲(mm)63~102RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    オイルフィルターレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
    差込角(mm)12.7
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)12.7適合車種UD:GH11・GH13系VOLVO:D12C・D16B系サイズ(mm)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥4,288~税込¥4,717~
    1個
    当日出荷
    材質(ベルト)合皮RoHS指令(10物質対応)対応
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
    高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    仕様2段切替式RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ カップ式 JTC

    オイルフィルターレンチ カップ式

    JTC(6件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ Pro-Auto

    9.5sqダイヤモンドオイルフィルターレンチ

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    質量(g)315差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)51調整範囲(mm)55~95
  • オイルフィルターレンチ TRUSCO

    オイルフィルターレンチ

    TRUSCO
    ¥4,398税込¥4,838
    1丁
    当日出荷
    本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。 強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。
    用途オイルフィルタの取り外しに。トラスコ品番818-4145材質クロムモリブデン鋼全長(mm)280質量(g)620適合径(Φmm)45~130
  • オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド

    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
    用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)79内寸(mm)64.5適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ

    120-146mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
  • イスズ オイルフィルターレンチ JTC

    イスズ オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)118/16PT差込角(mm)12.7/21適合車種【いすゞ】4.9T、6.5T、8.7T、9.5T、11T、17T、【日野】17TRoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド

    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
    用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用) KOTO

    1/2”オイルフィルターレンチ(マツダD用)

    KOTO(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    欠品中
    マツダ「SKYACTIVD」車に使用されているオイルフィルター専用レンチです。 軽くて丈夫なアルミ材を使用。
    内径(Φmm)75適合エンジン型式SH-VPTP・SH-VPTR・SH-VPTS・S5-DPTS-S5-DPTR適合車種アテンザ:2012年11月~アクセラ:2014年1月~ CX-5:2012年2月~、デミオ:2014年10月~CX-8:2017年9月~レンチ15P適合フィルターSH01-14-302A
  • チェーン型カートリッジレンチ KTC

    チェーン型カートリッジレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
    用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業トラスコ品番373-3459質量(g)530寸法L(mm)140有効径(Φmm)90~140適合径(Φmm)90~125
  • フィルターレンチ エーモン

    フィルターレンチ

    エーモン(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    オイルフィルター(エレメント)を交換時、簡単にフィルターを取り外すことが可能。 フィルターサイズに合わせて調整できる。市販のラチェットハンドルを使える。
    差込角(mm)(ラチェットハンドル)9.5適合フィルターΦ64~79
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷
    正・逆使用可能。当たり面にギザ付きで強力に掴みます。
    差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスタブルオイルフィルタレンチ KTC

    アジャスタブルオイルフィルタレンチ

    KTC(4件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    アジャスト式で幅広いサイズ・様々な形状に対応、装着しやすく安定した作業性と高い耐久性を実現、三段爪でフィルタをしっかりキャッチします。 4点保持で安定作業が可能です。 片手で簡単に装着できるので、奥まった箇所でも使用可能です。 装着時の高さが低く、狭い箇所でも作業が可能です。 一体成形により高耐久性を実現しました。
    用途軽自動車~普通車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外し適合Φ63~79までのオイルフィルタ装着車(ろ紙交換タイプ除く)。マツダ車等の特殊サイズのオイルフィルタ装着車。輸入車の特殊形状オイルフィルタ装着車。トラスコ品番807-1040幅(mm)66高さ(mm)41質量(g)300奥行(mm)56差込角(sq.)9.5適合径(Φmm)63~79
  • 9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用) Pro-Auto

    9.5sqオイルフィルターレンチ(マツダ用)

    Pro-Auto
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミニウム質量(g)170差込角(mm[inch])9.5[3/8]適合車種アテンザ、MPV、プレマシー適合フィルター74.2mm
  • 50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    50-125mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    ¥8,620税込¥9,482
    1個
    当日出荷
    バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
    エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様大型車用差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェーン型オイルフィルタレンチ KTC

    チェーン型オイルフィルタレンチ

    KTC
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷
    小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
    用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
  • オイルフィルターレンチ Pro-Auto

    オイルフィルターレンチ

    Pro-Auto
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    オイルフィルターレンチ9.5(3/8)。トヨタ、レクサス車などに使用されている多くのフィルター交換式に対応。
    材質アルミニウム質量(g)165寸法D(mm)45差込角(sq.)9.5適合車種プリウス・ヴォクシー・カローラ・ウイッシュ他適合フィルター64.5mm,14point
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    日野用
    主な適合純正品番ケース:15620-78140サイズ50mm×8PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式N04C(2019年以降)
  • キャラバン用オイルフィルターレンチ JTC

    キャラバン用オイルフィルターレンチ

    JTC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
    主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45P差込角(mm)9.5/27メーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバン外径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター関連工具