絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • JTC(200)
  • KTC(52)
  • KOTO(50)
  • HASCO(32)
  • ハゼット(27)
  • REX(レックス)[自動車用品](22)
  • 日平機器(16)
  • BAHCO(バーコ)(15)
  • Lisle(ライル)(12)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • CUSTOR(クストー)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • アヴァンギャルド(6)
  • SUN TOOL(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • KNIPEX(クニペックス)(5)
  • Pro-Auto(5)
  • KUKKO(クッコ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 50-125mm オイルフィルタープライヤー エスコ

    50-125mm オイルフィルタープライヤー

    エスコ
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    バネアクションにより、ハンドルが絶えず開いた状態なのでフィルターとのアジャストがスムーズに行えます。
    エスコ品番EA604AH-40材質本体:焼入鋼、ハンドル:ビニールコーティング全長(mm)340適合径(Φmm)50~125
  • 120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ

    120-146mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
  • 100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ

    100-120mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
  • 3/8"sq オイルフィルターレンチセット エスコ

    3/8"sq オイルフィルターレンチセット

    エスコ(1件のレビュー)
    20,100税込22,110
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604AJ寸法(mm)74/76・76・93・93・73・65/67・68・80・74・86・100タイプカップ型差込角(inch)3/8
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    頑丈な3本爪タイプのオイルフィルターレンチ。アダプターを装着した状態では1/2”SQ(DR)のスピンナーハンドル等もしくは21mmのメガネレンチ等で回すことができ、アダプターを取り外せば3/8”SQ(DR)のスピンナーハンドル等で回すことができます。締め、緩め両方に使用できるリバーシブルタイプ。
    用途オイルフィルターの取外し、取付け両用エスコ品番EA604A-10A材質工具鋼質量(g)380六角対辺(mm)19爪幅(mm)13差込角(inch)1/2”(差込部取外しにより3/8”対応)適合径(Φmm)60~100リーチ寸法(mm)30爪厚さ(mm)5.5
  • 89-178mm ピストンリングコンプレッサー エスコ

    89-178mm ピストンリングコンプレッサー

    エスコ(1件のレビュー)
    13,800税込15,180
    1個
    当日出荷
  • 178-254mm ピストンリングコンプレッサー エスコ

    178-254mm ピストンリングコンプレッサー

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA603DA-4
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    4,670税込5,137
    1本
    翌日出荷
    圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    19,900税込21,890
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • カムプーリーホールドレンチ エスコ

    カムプーリーホールドレンチ

    エスコ
    21,900税込24,090
    1個
    翌日出荷
    セット内容:ハンドル、ストレートピン×2種類、ツバ付ピン×2種類。特に、以下のような横置きV6エンジンに有効です:VG30(日産マキシマ)、3VZFE、1MZFE(トヨタカムリ)。センターシャフトボルトを緩める、締め付ける際に、溝付きピンがカムシャフトプーリーを固定します。ピンを任意の位置にセットできるスプリング式。
  • ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式) エスコ

    ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
    全長(mm)82質量(g)85
  • オイルフォルターレンチ エスコ

    オイルフォルターレンチ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
    ハンドル長さ(mm)162
  • ストレッチベルトインストールツール エスコ

    ストレッチベルトインストールツール

    エスコ(1件のレビュー)
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    用途ストレッチベルト取り付けにエスコ品番EA604BF-11寸法(mm)直径32×46質量(g)40適合車種アメリカ車、日本車用
  • ピストンリング溝クリーナー エスコ

    ピストンリング溝クリーナー

    エスコ
    10,500税込11,550
    1個
    翌日出荷
    バネがカッターを保持し、カーボン付着をすばやく除去します。
    付属品カッターホイール(2個)エスコ品番EA603DJ-10材質スチール全長(mm)282サイズ(カッター)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4インチ、1.5mm、1.75mm、2.0mm質量(g)300適合径(Φmm)70~127
  • 3/8インチ グリップラチェット エスコ

    3/8インチ グリップラチェット

    エスコ
    6,300税込6,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618BA-10全長(mm)27.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)55×27.5送り角度(°)5差込角(inch)3/8”
  • ホースプラッカー エスコ

    ホースプラッカー

    エスコ
    6,850税込7,535
    1個
    翌日出荷
    用途自動車用ホース類の引き抜き、固着剥がしにエスコ品番EA604BE軸長(mm)90
  • カートリッジレンチ エスコ

    カートリッジレンチ

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604ALハンドルスイベルハンドルハンドル長さ(mm)195適合径(Φmm)90~110
エンジン関連