カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
差込角(mm[inch])
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(7)
- FACOM(25)
- JTC(19)
- KTC(15)
- エスコ(13)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- FPC(9)
- ハゼット(7)
- Pro-Auto(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- BAHCO(バーコ)(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(4)
- KING TONY(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- PROXXON(プロクソン)(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- Lisle(ライル)(2)
- nepros(2)
- KITACO(2)
- SK11(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角
(26件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。 マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
(179件のレビュー)¥459税込¥5051本当日出荷フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。全長(mm)230販売区分業務用
スパークプラグレンチ
(18件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷スパークプラグ脱着専用の工具です。 ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。用途スパークプラグの脱着に材質クロムバナジウム鋼(CR-V)全長(mm)65タイプ6角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
スパークプラグレンチ マグネチック 12角
(35件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。 またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。 9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。用途スパークプラグの着脱に材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)販売区分業務用
プラグレンチ 3ウェイ
(42件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
タイミングライト
(36件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。 乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。 タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用コード長さ(m)約1.5(センサコード)使用電源単1乾電池×2個(別売)販売区分業務用
スパークプラグレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。差込角(mm)9.5
スパークプラグソケット 3/8
PROXXON(プロクソン)(21件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)9.5差込角(inch)3/8RoHS指令(10物質対応)対応
プラグソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷薄肉タイプ。スパークプラグ専用。用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5差込角(mm[inch])9.5 [3/8]寸法D2(mm)18.5寸法W(mm)17
9.5sqプラグレンチ
KTC(26件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。差込角(mm)9.5
スパークプラグキャッププライヤー
(23件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250販売区分業務用
プラグレンチ (9.5)
KTC(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
2ウェイプラグレンチ
KITACO(21件のレビュー)¥859税込¥9451個欠品中プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
T型スライドプラグレンチ
SK11(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
Z-EAL スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。全長(mm)70差込角(mm)9.5
プラグレンチ (9.5)
KTC¥2,198税込¥2,4181個当日出荷マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
3ウェイプラグレンチ
KITACO(50件のレビュー)¥669~税込¥736~1個欠品中代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
プラグレンチ
KTC(13件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷1本で2種類のスパークプラグに適用できます。トラスコ品番823-0837質量(g)130寸法L(mm)115寸法S1(mm)16(六角)寸法S2(mm)20.8(六角)
クリップ式プラグソケット
SIGNET(シグネット)¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌日出荷ソケット内部に搭載しているクリップでスパークプラグを保持します。マグネット不使用、鉄塵が引っ付く事がありません。センサー類等の電子機器類にも磁力影響が出ません。全長(mm)65差込角(DR)3/8
9.5mm差込 Z-EAL12角スパークプラグソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)70差込角(mm)9.5
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ
nepros(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。差込角(sq.)9.5
9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
9.5mm差込 2重4角ソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥839~税込¥923~1個当日出荷から5日以内出荷ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5
スパークプラグソケット 1/2
PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し仕様マグネットなし差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
9.5sq.プラグレンチ(十二角)
KTC(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用した十二角二面幅14mmのプラグレンチ。 BMW MINI(ミニ)やBMW 1シリーズ、3シリーズの一部などに採用されている十二角タイプのスパークプラグに対応します。 一般的な六角タイプのスパークプラグにも使用可能です。 外径18.5mmの薄肉形状。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。全長(mm)62質量(g)60奥行(mm)18.5
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチセット
nepros¥18,980税込¥20,8781セット(5個)当日出荷トラスコ品番807-0902セット内容プラグレンチ/NB3-13SP、14SP、16SP、18SP、208SPソケットホルダー/NEHB306質量(g)560差込角(mm)9.5
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
『電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります
- スパークプラグ関連工具
- O2センサー関連工具
- バッテリー用工具
- ブースター
- ヘッドライト用工具
- 電装工具














































![クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品] クイックコネクタプライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)