16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ モノタロウプラグレンチ T型 フレキシブルタイプモノタロウ(178件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。 プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。 T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230販売区分業務用
プラグレンチ 3ウェイ モノタロウプラグレンチ 3ウェイモノタロウ(42件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)販売区分業務用
スパークプラグレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)スパークプラグレンチETHOS Design(エトスデザイン)(72件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
2ウェイプラグレンチ KITACO2ウェイプラグレンチKITACO(21件のレビュー)
859税込945
1個
欠品中
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
3ウェイプラグレンチ KITACO3ウェイプラグレンチKITACO(50件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
T型スライドプラグレンチ SK11T型スライドプラグレンチSK11(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼
T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMCT型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)TMC(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
全長(mm)240
3WAYプラグレンチ KIJIMA(キジマ)3WAYプラグレンチKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
六角対辺(mm)16/18/20.8適合サイズ(mm)10/12/14適合プラグC/D/B
T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ソケット部6角形状
寸法L(mm)650
強力T形レンチ FPC強力T形レンチFPC
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
早く回したい場合にも、力の込め具合を微調整したい場合にも対応できます。
用途T形レンチです。
T型フレックスプラグレンチ KTCT型フレックスプラグレンチKTC
6,998税込7,698
1個
当日出荷
狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
仕様パワーフィット
T形ユニバーサルプラグレンチ FPCT形ユニバーサルプラグレンチFPC
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプです。ボールキャッチ式。
用途プラグ用レンチです。
T型ユニバーサルスパークプラグレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)T型ユニバーサルスパークプラグレンチKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷
寸法L1(mm)315寸法L2(mm)150
スパークプラグレンチ(6角) 差込角12.7mm 対辺16mm ハゼットスパークプラグレンチ(6角) 差込角12.7mm 対辺16mmハゼット
28,980税込31,878
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9272
9PCS ショートスターレンチセット JTC9PCS ショートスターレンチセットJTC
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
グロープラグソケット用1/4 Tハンドル BAHCO(バーコ)グロープラグソケット用1/4 TハンドルBAHCO(バーコ)
3,500税込3,850
1本
翌々日出荷
トラスコ品番384-8657

スパークプラグ関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

T型プラグレンチ