絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BOURNS(295)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- EPCOS(26)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 京セラ(12)
- WURTH ELEKTRONIK(10)
- ABB(10)
- JTC(8)
- SEMITEC(8)
- TDK(7)
- エスコ(6)
- 三菱マテリアル(6)
- アクソンデータマシン(5)
- Lisle(ライル)(3)
- エーモン(2)
- 日平機器(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- CUSTOR(クストー)(2)
- MURATA(村田製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入
SEMITEC¥1,598税込¥1,7581袋(10個)6日以内出荷高精度サーミスタ。高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:2kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7162-08
サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入
EPCOS¥489税込¥5381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:20Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-41
サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入
SEMITEC¥819~税込¥901~1袋(5個)当日出荷から7日以内出荷SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入
SEMITEC¥799税込¥8791袋(5個)6日以内出荷SEMITECETシリーズ高感度サーミスタ。小型、高信頼性サーミスタ仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:3.2s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±3%●最大定格電力:3.5mW●高さ:4mm●寸法:1.5 x 4mmアズワン品番65-7191-31
ターミナルリリースツール
日平機器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。トラスコ品番200-3934質量(g)200
バッテリープラグドライバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷質量(g)60寸法L(mm)150寸法l(mm)50寸法T(mm)1.8寸法W(mm)13
低電圧サーキットテスター
Lisle(ライル)¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷付属品:絶縁付きアースクリップ。電源を入れたままで、AC/DC電流を最大12Vまで素早くチェックできます。配線のショートや断線箇所を特定するのに役立ちます。絶縁アースクリップが付属しています。測定対象AC/DC電流最大測定電圧(V)12
バッテリーブラシ
Lisle(ライル)¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷外側ブラシでケーブルクランプを、内側ブラシで端子ポストを清掃します。ケースは洗浄液に強い高耐衝撃プラスチック製です。用途バッテリー端子およびケーブルクランプの汚れや腐食を除去
サーキットテスター(強力型)
Lisle(ライル)¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷長寿命使用のためのヘビーデューティーサーキットテスターです。プローブ、ハンドル、コード、クランプは耐久性を高めるために補強されています。コードにはストレインリリーフスプリングが付いています。コード長さ(mm)1245(49インチ)最大測定電圧(V)12(低電圧用)
サーキットテスター
SATA¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷自動車、オートバイ、ブルドーザー、ローラー、その他の輸送機械のメンテナンス作業に使用できます。光でサイン。◆6V、12V、24V用その他スペア発光ダイオード 2個付全長(mm)140コード長さ(m)【カールコード】2
サージチェッカー
アクソンデータマシン¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷AXON製のサージ除去機能付ケーブルで正常にサージが吸収されるかを簡単にチェックすることができます。付属品バッテリークリップ付電源ジョイントケーブル(1セット)対象機種診断:AXON製サージケーブル(A-SZ1・A-SZ11・A-SZ3・A-SZ33・A-SZ22・BKZ-1・BKZ-2・BKZ-3)
ブースターケーブル
アクソンデータマシン¥36,980税込¥40,6781個3日以内出荷AX-680S・AX-680W・AX-925W用。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-1を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。
ブースターケーブル
アクソンデータマシン¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷AX-300Lis,AX315Lis用。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-3を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。
雷サージプロテクタ 440 V ac DINレール
フエニックス・コンタクト¥98,980税込¥108,8781個7日以内出荷Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM●長さ:35.6mm●奥行き:74.5mm●高さ:95mm●寸法:35.6 x 74.5 x 95.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7136-89
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 5000個入
WURTH ELEKTRONIK¥319,800税込¥351,7801セット(5000個)7日以内出荷Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7095-43
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,098税込¥1,2081セット(20個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7103-16
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥769税込¥8461セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7093-80
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥479,800税込¥527,7801セット(10000個)7日以内出荷Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC仕様●入数:1リール(10000個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7155-31
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 10000個入
WURTH ELEKTRONIK¥479,800税込¥527,7801セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:50V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7103-68
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入
WURTH ELEKTRONIK¥319,800税込¥351,7801セット(5000個)7日以内出荷Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-6948-33
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入
WURTH ELEKTRONIK¥319,800税込¥351,7801セット(5000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7106-93
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥769税込¥8461セット(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7103-70
表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥749税込¥8241セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7100-35
避雷器 440 V ac DINレール
フエニックス・コンタクト¥97,980~税込¥107,778~1個7日以内出荷Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
避雷器 264 V ac DINレール
フエニックス・コンタクト¥94,980税込¥104,4781個7日以内出荷Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:264 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM●長さ:35.5mm●奥行き:74.5mm●高さ:167mm●寸法:35.5 x 74.5 x 167mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7135-16
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 5個入
BOURNS¥2,598税込¥2,8581袋(5個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-36
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 75pF 1袋 300個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-35
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7108-60
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:745V 100pF 1袋 200個入
BOURNS¥42,980税込¥47,2781袋(200個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:555V●最大直流定格電圧:745V●制限電圧:1400V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-6980-38
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6980-37
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 75pF 1袋 300個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6978-07
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:670V 100pF 1袋 200個入
BOURNS¥42,980税込¥47,2781袋(200個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:510V●最大直流定格電圧:670V●制限電圧:1300V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7110-24
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 75pF 1袋 300個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-6981-19
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 5個入
BOURNS¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7111-90
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 50pF 1袋 500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781袋(500個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7109-88
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:385V 100pF 1袋 200個入
BOURNS¥42,980税込¥47,2781袋(200個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:300V●最大直流定格電圧:385V●制限電圧:800V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7109-37
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 75pF 1袋 300個入
BOURNS¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:100A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:75pFアズワン品番65-7111-93
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 50pF 1袋 500個入
BOURNS¥75,980税込¥83,5781袋(500個)7日以内出荷仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:50A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:50pFアズワン品番65-7110-38
酸化金属バリスタ 最大直流定格電圧:350V 100pF 1袋 200個入
BOURNS¥47,980税込¥52,7781袋(200個)7日以内出荷IsoMOV シリーズの Bourns バリスタは、低静電容量、非常に低い漏洩電流、高いエネルギー処理密度で、長寿命の Protector として高い性能を発揮します。プレミアム性能や省スペースが求められる AC / DC 電源用途に最適です。ハイブリッド( MOV 及び GDT )設計です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 低静電容量です それはリング波許容性である仕様●最大AC定格電圧:275V●最大直流定格電圧:350V●制限電圧:730V●クランプ電流:200A●シリーズ:IsoMOV●静電容量:100pFアズワン品番65-7143-88























![バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品] バッテリースポイド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553848-260814-02.jpg)