絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
504件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1袋 25個入

    BOURNS
    699税込769
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 340 pF 静電容量)は、敏感な電子機器を低電圧域の高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7033-18
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 25個入

    BOURNS
    659税込725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-63
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入

    BOURNS
    49,980税込54,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6958-73
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 340pF 1セット 2000個入

    BOURNS
    52,980税込58,278
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:340pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7029-05
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1袋 10個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1500 pF 静電容量)は、低電圧域の高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-7032-47
  • バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:82V 最大直流定格電圧:65V 1.5nF 1セット 5個入

    BOURNS
    789税込868
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:135V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.5nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:82Vアズワン品番65-6970-41
  • バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:80V 最大直流定格電圧:18V 3pF 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
    仕様●最大直流定格電圧:18V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:80Vアズワン品番65-6955-91
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1袋 25個入

    BOURNS
    939税込1,033
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7028-98
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 25個入

    BOURNS
    879税込967
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-66
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    96,980税込106,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧マルチレイヤバリスタ( 570pF 静電容量)は、高電圧領域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7033-47
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 570pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    86,980税込95,678
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:570pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6969-94
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1袋 25個入

    BOURNS
    719税込791
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 370 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-13
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 25個入

    BOURNS
    659税込725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6966-56
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    61,980税込68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6967-53
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 370pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    67,980税込74,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:370pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7025-07
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 2.2nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 2.2nF 1セット 5個入

    BOURNS
    919税込1,011
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:2.2nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-6961-44
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1袋 10個入

    BOURNS
    779税込857
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7024-76
  • バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:68V 最大直流定格電圧:56V 1nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    77,980税込85,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 1000 pF 静電容量)は、高電圧域での高電圧サージから高感度の電子機器を保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:40V●最大直流定格電圧:56V●制限電圧:110V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:1nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:68Vアズワン品番65-7029-52
  • バリスタ バリスタ電圧:65 Vrms 85 V dc 最大直流定格電圧:85V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:65 Vrms 85 V dc 最大直流定格電圧:85V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:65V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:185V●クランプ電流:6000A●エネルギー:33J●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●リード間隔:7.5mmアズワン品番65-6970-43
  • バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 5000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 5000個入

    BOURNS
    129,800税込142,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大直流定格電圧:5V dc●制限電圧:25V●シリーズ:MLU●静電容量:0.05pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-6948-97
  • バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 10個入

    BOURNS
    359税込395
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大直流定格電圧:5V dc●制限電圧:25V●シリーズ:MLU●静電容量:0.05pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-6948-98
  • バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入 京セラ

    バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:3.3V 1.4nF 1セット 1000個入

    京セラ
    22,980税込25,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    SMTトランジェントサプレッサ - TransGuardR。多層ZnOセラミックサプレッサ。銅張りスチール、はんだコートリード仕上げ
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:2.3V●最大直流定格電圧:3.3V●制限電圧:12V●クランプ電流:1A●材料:セラミック●シリーズ:VC●最大サージ電流:40A●静電容量:1.4nF●長さ:2.01mm●奥行き:1.25mm●寸法:2.01 x 1.25 x 1.02mm●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-7192-35
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 25個入

    BOURNS
    829税込912
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-15
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 670pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    87,980税込96,778
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:670pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-90
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 25個入

    BOURNS
    659税込725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6964-44
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 400pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    61,980税込68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:400pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-14
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 10個入

    BOURNS
    719税込791
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.34nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6970-74
  • バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 1000個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V 1.34nF 1セット 1000個入

    BOURNS
    69,980税込76,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●最大AC定格電圧:35V●最大直流定格電圧:45V●制限電圧:90V●クランプ電流:5A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:1.34nF●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●バリスタ電圧:56Vアズワン品番65-6969-64
  • バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V 3pF 1袋 100個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:5V 3pF 1袋 100個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2レベル4。SMTトランジェントサプレッサ - EZJZシリーズ。パナソニックEZJZ積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。 この積層バリスタは、バイポーラ型(無極性)で、1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換することができます。超低静電容量 IEC61000-4-2レベル4規格に適合する高い静電気耐性 鉛フリー
    仕様●最大直流定格電圧:5V●材料:金属●シリーズ:EXJZ●静電容量:3pF●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●厚さ:0.5mm●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7049-79
  • バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入 Panasonic(パナソニック)

    バリスタ バリスタ電圧:50V 最大直流定格電圧:30V 1.8nF 1セット 4000個入

    Panasonic(パナソニック)
    289,800税込318,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV。SMTトランジェントサプレッサ - EZJSシリーズ。パナソニックEZJS積層バリスタは、高性能半導体セラミック製で、ESD抑制に優れています。フローはんだ付け不要 IEC61000-4-2、特殊レベル30 kV規格に適合する高い静電気耐性 バイポーラ 1つのコンデンサと2つのツェナーダイオードを交換可能 30 kV接触放電。用途。このバ
    仕様●入数:1リール(4000個入り)●最大直流定格電圧:30V●材料:金属●シリーズ:EZJS●最大サージ電流:25A●静電容量:1.8nF●長さ:1.6mm●厚さ:0.8mm●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:50Vアズワン品番65-7053-75
  • バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
  • バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 250個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:50 Vrms 65 V dc 最大直流定格電圧:65V 4pF 1袋 250個入

    BOURNS
    52,980税込58,278
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:50V●最大直流定格電圧:65V●制限電圧:150V●クランプ電流:10000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:23mm●静電容量:4pF●厚さ:9mm●寸法:23 (Dia.) x 9mm●バリスタ電圧:50 Vrms, 65 V dcアズワン品番65-7118-60
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1袋 25個入

    BOURNS
    889税込978
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタは、850 pF の静電容量を備え、壊れやすい電子機器を低電圧域で高電圧サージから保護するように設計幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6980-88
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 850pF 1セット 25個入

    BOURNS
    979税込1,077
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:3A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:850pF●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6972-25
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1袋 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1袋 10個入

    BOURNS
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7033-17
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 4nF 1セット 5個入

    BOURNS
    929税込1,022
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:10A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:4nF●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6967-40
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 25個入

    BOURNS
    659税込725
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6970-71
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 450pF 1セット 2500個入

    BOURNS
    61,980税込68,178
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    Bourns Electronics 低電圧バリスタは、低電圧領域の高電圧サージから高感度電子デバイスを保護するように設計されています。エネルギー量の分配と消費電力の改善により、過渡エネルギー吸収性に優れています。3 → 170 V dc の動作範囲で動作します。短い応答時間 最高動作温度: +125 ℃ しきい値電圧温度係数は +0.05 %/ ℃ 未満
    仕様●入数:1リール(2500個入り)●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZV●静電容量:450pF●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-6971-58
  • バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:47V 最大直流定格電圧:38V 230pF 1袋 25個入

    BOURNS
    539税込593
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Bourns ZVHT シリーズ低電圧多層バリスタ( 230 pf 静電容量)は、壊れやすい電子機器を低電圧領域の高電圧サージから保護するように設計されています。幅広い電流及びエネルギー処理能力 短い応答時間 低感度 RoHS対応(2022年10月現在)
    仕様●最大AC定格電圧:30V●最大直流定格電圧:38V●制限電圧:77V●クランプ電流:1A●材料:金属●シリーズ:ZVHT●静電容量:230pF●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●バリスタ電圧:47Vアズワン品番65-7032-48

電気系統用工具』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー用工具