絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 仙台銘板(15)
- ユニット(13)
- アラオ(11)
- トーグ安全工業(5)
- つくし工房(4)
- TRUSCO(3)
- 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(3)
- エスコ(2)
- ミツギロン(2)
- MPM(2)
- ケーマックス(2)
- カーボーイ(1)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1)
- 信栄物産(1)
- 岸工業(1)
- ユニペックス(UNI-PEX)(1)
- 青木製作所(1)
- TAKITOMI(1)
- FSC藤原産業(1)
エコロジープロダクト
工事関連用品とは、ゲルチョークやエントランスマット、マグネットボードといった現場作業に必要な事務道具・雑貨を指します。道路工事の点検作業に使うコンクリート点検ハンマー、足場の支柱金具などもこの分野の対象です。立ち仕事の負担を軽減するには、ポリウレタン性のマットを使うと良いでしょう。作業員の健康管理に役立つラジオ体操用のカセットテープや清掃に適した音楽とナレーション付CDなど特定用途に使用されるアイテムも見つかります。

重機安全ポール マグネット付き
(3件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石全長(mm)約910色赤/白タイプマグネット式パイプ径(Φmm)約60ベース径(Φmm)約80販売区分業務用
はさまれん棒
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」。本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。材質ABS、シリコン質量(g)400外形寸法(mm)395×Φ53電源アルカリ単3電池×2本光源LED(青色)検知範囲縦方向:上、横方向:360度光束(Lm)23.5音量(dB)【ブザー】90
重機安全ポール
仙台銘板¥4,298税込¥4,7281本翌々日出荷強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。材質PE/スチール全長(mm)915パイプ径(Φmm)60ベース径(Φmm)80
リフトベルト
仙台銘板¥3,398税込¥3,7381セット翌々日出荷「右側乗降禁止」を見える化! 。マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 。緊急時は中心部を押して脱出できます。用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
リフトバッグ
アラオ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート)
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋¥11,980税込¥13,1781台3日以内出荷小型かつ軽量で使い方は自由自在。接触防止を目的とした近接センサーです。設備や構造物に近接すると警報音でしらせます。高所作業車を使用する点検や工事現場など接触及び挟まれ防止を目的とする多くのシーンで活用できます。ベルトフックがついているため、市販のベルトと使えばどこでも簡単に取り付けできます。小型かつ軽量のため、装着感がなく作業の負担になりません。オプションのLEDクリップを使えば騒音下でLED発光による警告も可能です。検知距離は2パターン、使用条件に応じて検知距離を選べます。用途高所作業車を使用する点検や工事・作業現場等で材質PC+ABS製質量(g)17(電池込み)電源CR2032ボタン電池×1個検知距離(m)【モード1】0.2以下【モード2】0.5以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)42×34×13.5警報音・音量約70dB
シーカフレックス252J
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。色ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
チェーンスタンド用シール
TRUSCO¥929~税込¥1,022~1組(2枚)当日出荷から9日以内出荷チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
音楽メモリーカード ラジオ体操第一
ユニペックス(UNI-PEX)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
やわらかポール用ウエイト
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本当日出荷やわらかゴムポール用ベースです。トラスコ品番374-7786適合機種TGP型、TPP型材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2色ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
接触防止ポール 折りたたみ式
ユニット¥8,198税込¥9,0181個翌々日出荷重機に取り付け可能なマグネット固定式の接触防止ポールです。未使用時は折りたたむことができ、マグネット固定のため簡単に設置できます。複数本を設置し、プラチェーンやロープを併用することで、広範囲の接触防止にも対応可能です。用途重機を使う工事現場に。トラスコ品番709-0262材質ポール部:発泡ポリエチレン、台座部:PP・ネオジム磁石、先端部:PP幅(mm)120色赤白高さ(mm)968タイプマグネット固定、再帰反射奥行(mm)70
リフトガード(R)
アラオ¥8,198税込¥9,0181枚当日出荷マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です。2面切り込みでリフトだけではなく多用途で使用可能です。(L字や、R形状でも設置可)。ネオジウム磁石であらゆる面に設置ができ、吸着力も高いです。トラスコ品番653-6184材質ターポリン+スポンジ幅(mm)150厚さ(mm)20色黄/黒長さ(m)0.66
エコマグネットボード
仙台銘板¥2,198~税込¥2,418~1枚翌々日出荷基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適!。用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚エコマーク認定認定エコマーク認定番号12 118 008
ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止
ミツギロン¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。用途部外者の進入防止に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6
アイアンストッパー
アラオ¥19,980税込¥21,9781セット翌々日出荷強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
ビーアラート用オプションLEDクリップ
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ビーアラート(B-ALART)用オプションのLEDクリップです。騒音下で警報音が聞こえない状況の時に、LED光の点滅で視覚的に警告が可能になります。ヘルメットのツバにつける事も可能です。適合機種B-ALART
トレビヨン2(大)
ユニット¥9,998税込¥10,9981セット翌々日出荷から4日以内出荷工事現場必須の携帯手持タイプの撮影用黒板です。片手で持てるので、1人で撮影が完結します。黒板を設置しないので、上方の撮影にも適しています。本体からボードを取外して書込めます。ゲルチョークと消し具を収納できるポーチ付きです用途工事現場での工事撮影に最適です材質板面:ビューボード 本体:プラスチック 伸縮棒:アルミシャフト寸法(mm)255~750
チェーンスタンド用表示看板(無地/2個)
エスコ¥2,680税込¥2,9481セット(2個)当日出荷EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。エスコ品番EA983FT-231材質PE、PET、スチール文字内容無地質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
スケルマット
仙台銘板¥16,980税込¥18,6781巻翌々日出荷六角形のメッシュによる高い透水性!。格子状のガイドにより裂けにくい!。表面の小さな凸形状でグリップ力UP!材質PVC幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)23長さ(m)10
単管ソケット
仙台銘板¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷敷鉄板上に単管の設置が可能!。単管パイプを差し込み、ボルト固定をすることで、単管を支持できます。裏面の強力マグネットで簡単に取り付けできます。ネットフェンスやネットプロテクターと併用し、簡易的な仕切りを作ることができます。高さ(mm)160底面サイズ(mm)250×150
足腰マット ESD
カーボーイ¥9,998~税込¥10,998~1枚当日出荷優れたクッション性が体重負荷を分散し、足腰の疲労を軽減します。 耐油性、耐水性に優れています。用途立ち作業の疲労軽減に。材質ニトリルゴム(NBR)、ポリウレタン(PUR)厚さ(mm)17色グリーン表面抵抗値(Ω)1.0×106~1.0×109
チェーンスタンド用表示看板(進入禁止/2個)
エスコ¥4,350税込¥4,7851セット(2個)当日出荷EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。エスコ品番EA983FT-234材質PE、PET、スチール文字内容進入禁止質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
超音波警報センサー パノラマO
つくし工房¥119,800税込¥131,7801台当日出荷パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)センサー反射式超音波センサー使用電源DC12V/24V兼用音圧最大95dB(音量調整可)使用電圧範囲DC10V~14V消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
パッチンスタンド
FSC藤原産業¥4,298税込¥4,7281本当日出荷・強力マグネット式で設置が簡単です。・振動によるズレを防止します。・プラスチックチェーンを掛けられるフック付です。・進入禁止・区画整理などに使用できます。・「足もとに注意」のシール付きです仕様シール付全長(mm)840色オレンジ/白ポール径(Φmm)55台座径(Φmm)90
マルチハンガー
アラオ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷ホウキ類・チリトリ等をキレイに並べ整理整頓。ホウキを押し込むだけで取り付け、外す時も上方向に上げるだけ。クランプ2個で簡単設置樹脂製で軽量化。ホウキの穂先を下向けに設置ホコリが舞い上がりません。仕様兼用クランプ2個収納本数(本)ホウキ:最大5