絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
工事関連用品とは、ゲルチョークやエントランスマット、マグネットボードといった現場作業に必要な事務道具・雑貨を指します。道路工事の点検作業に使うコンクリート点検ハンマー、足場の支柱金具などもこの分野の対象です。立ち仕事の負担を軽減するには、ポリウレタン性のマットを使うと良いでしょう。作業員の健康管理に役立つラジオ体操用のカセットテープや清掃に適した音楽とナレーション付CDなど特定用途に使用されるアイテムも見つかります。
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 重機安全ポール マグネット付き モノタロウ

    重機安全ポール マグネット付き

    モノタロウ(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    重機に安全ポールを設置することで、周囲の安全を図れます。 設置面は樹脂製なので重機本体にキズを付きにくくしています。 クッション性もあり、筒の重みで垂れ下がりにくい構造になっています。 マグネットが強力なため、取り外しのためのくぼみがあります。必ずくぼみにマイナスドライバ等を差し込んで取り外してください。
    用途重機作業時の接触を防止するための安全ポールとして。材質(筒部)発泡ポリエチレン、(設置部)ポリエチレン・ネオジム磁石全長(mm)約910赤/白タイプマグネット式パイプ径(Φmm)約60ベース径(Φmm)約80販売区分業務用
  • ラジオ体操用CD ユニット

    ラジオ体操用CD

    ユニット(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
    仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)トラスコ品番737-9421時間第1・第2体操各4分
  • エコマグネットボード 仙台銘板

    エコマグネットボード

    仙台銘板(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エントランスマット アラオ

    エントランスマット

    アラオ(6件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1枚
    当日出荷
    現場事務所の出入口に最適。 ゴム製による強いグリップ。 四面スロープで段差解消。 現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。 ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
    質量(kg)3.5ブラック規格11t×610×910
  • チェーンスタンド用ポリ台 255Φ×110 ミツギロン

    チェーンスタンド用ポリ台 255Φ×110

    ミツギロン
    579税込637
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
    用途チェーンスタンドの土台
  • ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット グリーンクロス

    ICE ARMOR専用ビブス 特殊保冷剤セット

    グリーンクロス
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」を使用したアイスアーマービブスセットです。暑い季節や現場で体を冷やします。通常の保冷剤とは違い、大容量でありながら冷凍時間は9~16時間、体感保冷時間も4~8時間、1kgタイプであれば一日交換なしで使用が可能です。冷却温度は表裏で0℃と5℃で選択可能なので状況に合わせて使用が可能です。胸と背中、前後合わせて1250平方cmの氷の板が熱を遮断、専用ビブスによる前後アーマー構造の威力です。内容物は水と塩類のみなので万が一の破損時も安心です。
    用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。セット内容専用ビブス×1、特殊保冷剤×2寸法(mm)【保冷剤】250×250冷却温度(℃)表面0℃、裏面5℃
  • はさまれん棒 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋

    はさまれん棒

    中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷
    高所作業車による挟まれ事故、接触事故を防止する「はさまれん棒」。本製品は、接触及び挟まれ事故を未然に防止するため、構造物に接触した際、音と光で危険を促します。トンネル内でも聞こえるブザー音と、センサー動作で光るLEDで知らせるため、高所作業の安全性を向上します。横方向360度と上からの接触に対応しており、様々な角度からの接触の危険を避けることが出来ます。市販ののぼり用ポール(Φ22上部パイプΦ19)や単管パイプ(Φ48.6)に対応、簡単に取付けられ、すぐに安全対策を実施できます。
    材質ABS、シリコン質量(g)400外形寸法(mm)395×Φ53電源アルカリ単3電池×2本光源LED(青色)検知範囲縦方向:上、横方向:360度光束(Lm)23.5音量(dB)【ブザー】90
  • チェーンポール用看板 友屋

    チェーンポール用看板

    友屋
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チェーンポールに差し込むだけでOK
    付属品シール2枚付質量(g)320全高(mm)チェーンポールセット時:1045外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×434
  • 予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用) グリーンクロス

    予備用特殊保冷剤(ICE ARMOR用)

    グリーンクロス
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    シーンに合わせて表裏を切替可能な特殊保冷剤「ICE ARMOR」アイスアーマー専用の予備の保冷剤です。十分な冷却性能がありますが、予備を置いておくことでより安心してご使用頂けます。表裏で0℃と5℃と温度が違うので、状況に応じてご使用頂けます。
    用途暑い季節や、現場、作業所、工場などの暑さ対策に。作業着のインナーに。寸法(mm)【保冷剤】250×250
  • 重機安全ポール 仙台銘板

    重機安全ポール

    仙台銘板
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
    材質PE/スチール全長(mm)915パイプ径(Φmm)60ベース径(Φmm)80
  • チェーンスタンド用シール TRUSCO

    チェーンスタンド用シール

    TRUSCO
    929税込1,022
    1組(2枚)
    当日出荷
    チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。
    用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
  • シーカフレックス252J シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス252J

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷
    シーカフレックス252Jは高強度で形状保持性の良いペースト状の湿気硬化型1成分形ポリウレタン系弾性接着剤です。シーカフレックス252Jは空気中の水分(湿気)によって硬化し、硬化後は良好な弾性体となります。糸切れ性が良い。1成分形で取り扱いが容易。塗料の上塗りが可能。作業性が良い。多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後)。硬化後に良好な弾性体となる。衝撃に対して強い。振動を吸収する。異種金属の接着が可能。シーカフレックス252Jは動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。接着できる材料は木材、アルミ(アルマイト処理などを含む)、スチール(亜鉛メッキ処理などを含む)、その他金属、金属用プライマー、(2成分形)塗料、セラミック、一部の樹脂です。
    用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。ホワイト容量(mL)400荷姿ソーセージパックアズワン品番64-6360-54
  • ストレッチマグホルダー グリーンクロス

    ストレッチマグホルダー

    グリーンクロス(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    『ストレッチマグホルダー』は、マグネットの力で様々な場所に設置できる便利なアイテムです。作業効率を向上させたい方や、整理整頓に困っている方におすすめです。台車など、平らな金属面であればどこでも簡単に設置できます。場所を選ばないため、作業スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用しており、非常に強力な磁力を持っています。一度取り付けると、ひっかけたものが落ちにくく、安心です。工具や小物を手の届く場所に収納できるため、作業中の移動を減らし、効率的に作業を進めることができます。
    用途台車など様々な場所に設置して作業効率の向上に。全長(mm)440×120支柱(mm)22Φ×300
  • ラジオ体操用CD つくし工房

    ラジオ体操用CD

    つくし工房(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    第1・第2体操
  • リフトバッグ アラオ

    リフトバッグ

    アラオ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
    用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
  • ゲルチョーク つくし工房

    ゲルチョーク

    つくし工房(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    全天候型撮影用黒板への筆記に最適。 濡れた板面にも濃くはっきりと書けます。
  • ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート) 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋

    ヘルメット装着型近接アラートセンサー(ビーアラート)

    中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    小型かつ軽量で使い方は自由自在。接触防止を目的とした近接センサーです。設備や構造物に近接すると警報音でしらせます。高所作業車を使用する点検や工事現場など接触及び挟まれ防止を目的とする多くのシーンで活用できます。ベルトフックがついているため、市販のベルトと使えばどこでも簡単に取り付けできます。小型かつ軽量のため、装着感がなく作業の負担になりません。オプションのLEDクリップを使えば騒音下でLED発光による警告も可能です。検知距離は2パターン、使用条件に応じて検知距離を選べます。
    用途高所作業車を使用する点検や工事・作業現場等で材質PC+ABS製質量(g)17(電池込み)電源CR2032ボタン電池×1個検知距離(m)【モード1】0.2以下【モード2】0.5以下寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)42×34×13.5警報音・音量約70dB
  • 重機安全プレート 仙台銘板

    重機安全プレート

    仙台銘板
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    文字入りプレートで視認性が抜群です。柔軟性のある材質で当たっても安全です。
    長さ(mm)800幅(mm)140
  • 音楽メモリーカード ラジオ体操第一 ユニペックス(UNI-PEX)

    音楽メモリーカード ラジオ体操第一

    ユニペックス(UNI-PEX)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ラジオ体操第一(号令付)を収録済み。カードを入れてプレイボタンを押すだけの簡単操作で、ラジオ体操を行うことができます。音声データがデジタルであるため、カセット等のアナログ機器と比べ音質の劣化が無く、いつもクリアで明瞭な音質が得られます。振動、衝撃による音とびもありません。
    仕様曲名/ラジオ体操第1(号令付)演奏時間/3分11秒記録媒体SDA準拠SDカード(2GB)音声圧縮形式MP3形式(MPEG1 Audio Layer3)
  • やわらかポール用ウエイト TRUSCO

    やわらかポール用ウエイト

    TRUSCO
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    やわらかゴムポール用ベースです。
    トラスコ品番374-7786適合機種TGP型、TPP型材質ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.2ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
  • リフトベルト 仙台銘板

    リフトベルト

    仙台銘板
    2,998税込3,298
    1セット
    翌々日出荷
    「右側乗降禁止」を見える化! 。マジックテープで簡単取り付け!ベルト部分で長さの調整ができるので、あらゆるリフトに対応します。 。緊急時は中心部を押して脱出できます。
    用途フォークリフト右側に設置し、乗降禁止の注意喚起に。材質PE(ポール部)支柱(mm)対応外周:190~400対応寸法(mm)支柱間距離:950~1,500
  • ポールリング立ちん棒(反射) トーグ安全工業

    ポールリング立ちん棒(反射)

    トーグ安全工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ポリ台はセットです。※コンクリ台もご用意できます(別売)
    サイズ(mm)Φ54×長さ1000
  • 接触防止ポール 折りたたみ式 ユニット

    接触防止ポール 折りたたみ式

    ユニット
    8,198税込9,018
    1個
    翌々日出荷
    重機に取り付け可能なマグネット固定式の接触防止ポールです。未使用時は折りたたむことができ、マグネット固定のため簡単に設置できます。複数本を設置し、プラチェーンやロープを併用することで、広範囲の接触防止にも対応可能です。
    用途重機を使う工事現場に。トラスコ品番709-0262材質ポール部:発泡ポリエチレン、台座部:PP・ネオジム磁石、先端部:PP幅(mm)120赤白高さ(mm)968タイプマグネット固定、再帰反射奥行(mm)70
  • ゲルチョーク ユニット

    ゲルチョーク

    ユニット(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1セット(5本)
    当日出荷から翌々日出荷
    質量(g)50
  • リフトガード(R) アラオ

    リフトガード(R)

    アラオ
    6,998税込7,698
    1枚
    当日出荷
    マグネットでフォークリフトに取り付けるだけの簡単設置です。2面切り込みでリフトだけではなく多用途で使用可能です。(L字や、R形状でも設置可)。ネオジウム磁石であらゆる面に設置ができ、吸着力も高いです。
    トラスコ品番653-6184材質ターポリン+スポンジ幅(mm)150厚さ(mm)20黄/黒長さ(m)0.66
  • ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止 ミツギロン

    ミツギロン チェーンスタンドカバー 立入禁止

    ミツギロン
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    チェーンスタンドに被せるだけで簡単に取り付けできます。カバーを取り付けたままプラチェーンをかけられます。シート状にたためて収納時もコンパクトです。回転防止のフック穴仕様です。
    用途部外者の進入防止に。仕様●回転防止のフック穴仕様●プラチェーンスタンド用オプション対応製品【チェーンスタンド】SF-11-W/BR/S/Y、SF-77-W/Y、SF-78-W幅(mm)260高さ(mm)630奥行(mm)0.6
  • 重機安全ポール アラオ

    重機安全ポール

    アラオ
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 図面ケース ケーマックス

    図面ケース

    ケーマックス
    21,980税込24,178
    1ケース(30枚)
    当日出荷
    図面を雨から守る透明軟質PVCケース。
    仕様ファスナー付収納サイズA1用
  • Cパッカー ケーマックス

    Cパッカー

    ケーマックス(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1ケース(120個)
    欠品中
    単管にシートを取り付けるための樹脂パッカーです。バネ材を使用しており、外れにくい高いクリップ力を誇ります。
    用途あらゆるシート類を単管パイプに巻き込んで固定します。仕様48.6Φ用
  • 反射コーナークッション ケーマックス

    反射コーナークッション

    ケーマックス
    19,980税込21,978
    1箱(10枚)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    衝撃を和らげるクッション材を内蔵。視認性の高い反射シート張り 裏面は全面のり付きで、剥がれにくい。
    用途仮囲いのコーナーや柱に張り付ける反射クッション材。反射ベストと同素材を使用し、高い反射力を誇ります。幅(mm)270長さ(m)2
  • WBGT簡易推定値気象計 GC型 Φ300mm グリーンクロス

    WBGT簡易推定値気象計 GC型 Φ300mm

    グリーンクロス
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    大きな文字で温度、WBGT参考値を表示、視認性抜群の直径30cmの大型熱中症計です。屋外設置も可能。注意~警戒までの4段階でWBGT参考値が一目で確認できます。直径30cmの大型タイプなので遠目でも視認でき、時計の近くまで確認に行く必要がありません。スタイリッシュで見やすいオリジナルの文字盤を使用しています。
    用途設置箇所の温度、WBGT参考値の測定・確認に。質量(g)600奥行(mm)40測定内容温度・WBGT参考値測定温度範囲(℃)0~45直径(mm)300
  • エコマグネットボード 仙台銘板

    エコマグネットボード

    仙台銘板
    1,998税込2,198
    1枚
    翌々日出荷
    基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適!。用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。
    付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚エコマーク認定認定エコマーク認定番号12 118 008
  • グリーンフェンスネット モリリン

    グリーンフェンスネット

    モリリン
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。自然に馴染むグリーンの保護色。
    用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。長さ(m)50幅(m)1
  • ネットプロテクター モリリン

    ネットプロテクター

    モリリン
    6,598税込7,258
    1本
    8日以内出荷
    工事現場、仮設の施設などに使用、設置、撤去がしやすい簡易フェンス。目立つオレンジ色なので立入禁止箇所などの設置に。
    用途工事等の仮囲い、立ち入り禁止箇所への設置。イベントでの通路確保など。パイプや杭、ロープガイドなどを使い、設置可能です。オレンジ長さ(m)50幅(m)1
  • リフトバッグ アラオ

    リフトバッグ

    アラオ
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
    擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き
    用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
  • パノラマO用センサー つくし工房

    パノラマO用センサー

    つくし工房
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    超音波センサー『パノラマO』用センサーです。2mコードつき。
    付属品2mコード
  • チェーンスタンド用表示看板(無地/2個) エスコ

    チェーンスタンド用表示看板(無地/2個)

    エスコ
    2,680税込2,948
    1セット(2個)
    当日出荷
    EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。 取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。 室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
    エスコ品番EA983FT-231材質PE、PET、スチール文字内容無地質量(g)320プレート寸法(mm)126×220本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×457
  • 超音波警報センサー パノラマO つくし工房

    超音波警報センサー パノラマO

    つくし工房
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    パノラマ オーは重機の後端部等の立入禁止区域内において、作業員が事故に遭遇するのを未然に防止する装置です。 各部品は強力マグネットにより、簡単に着脱できます。 作業環境に合わせて音量調整が可能です。(最大95dB) 検知距離は、用途に応じて切替可能。(600mm・1500mm) 検知エリアに人及びその他の障害物が入ると、音声(女性の声)により警告を発します。「立入禁止区域に入らないでください。」 検知と同時にオペレーターにも電子音「ピッピッピッ」にて注意を促します。 防塵・防滴構造。
    セット内容センサーコード2m×2個、コントロールボックス、スピーカーコード10m、切替ボックス、シガーライタープラグコード1m、コード固定用クリップ(大6個・小6個)使用温度範囲(℃)-10~50(但しセンサー部は氷結しないこと)センサー反射式超音波センサー使用電源DC12V/24V兼用音圧最大95dB(音量調整可)使用電圧範囲DC10V~14V消費電流待機時/50mA以下、音声発生時/約1A(音量により変化)
  • アイアンストッパー アラオ

    アイアンストッパー

    アラオ
    19,980税込21,978
    1セット
    翌々日出荷
    強力マグネットで簡単設置!多用途で使用可能なスチール製の万能ストッパーです。テールゲートリフターの昇降板の後部や両端に設置することで、カゴ車などの荷役用台車の落下を防止できます。敷鉄板・敷板床の工場内での車輪のタイヤ止めにも最適です。
    材質スチール、ネオジウム磁石(2個付属/本)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数(本)2
  • ビーアラート用オプションLEDクリップ 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋

    ビーアラート用オプションLEDクリップ

    中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    ビーアラート(B-ALART)用オプションのLEDクリップです。騒音下で警報音が聞こえない状況の時に、LED光の点滅で視覚的に警告が可能になります。ヘルメットのツバにつける事も可能です。
    適合機種B-ALART
福利厚生関連用品特集
おすすめ人気ランキング
工事関連用品