絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ケーマックス(31)
- つくし工房(21)
- グリーンクロス(19)
- アラオ(16)
- SICK(16)
- 仙台銘板(15)
- オムロンヘルスケア(14)
- ユニット(13)
- omron(オムロン)(9)
- ABB(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- 越智工業所(6)
- JSグループ(6)
- アイベックス(6)
- トーグ安全工業(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- PILZ(4)
- TAKITOMI(4)
- コンドーテック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイプキャッチャー
アラオ¥2,898~税込¥3,188~1個翌々日出荷から3日以内出荷ゴム止水板(100Φ)付き! 底面ブチルテープにより不陸調整・釘打ち前の仮止め・止水の3つの効果! メッキ加工品のため防錆処理不要!用途雪養生時の支柱受け金具・足場の支柱受け金具色シルバー許容荷重(kg)500
清掃用CD
ユニット¥5,498税込¥6,0481枚翌々日出荷から3日以内出荷BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備の清掃作業がスムーズに行えます。仕様朝礼、ラジオ体操第1、清掃、作業終了
撮影用ホワイトボード
ユニット¥7,798税込¥8,5781枚3日以内出荷工事用の撮影用黒板です。ホワイトボード製なので水性ペンで書き消しできます。用途工事箇所の撮影用に。付属品水性ペン(黒)、消し具トラスコ品番105-6944材質ホーローホワイトボード寸法(mm)300×450摘要横型小サイズ、立てかけ式、水性ペン黒1本、消し具付内容工事件名・工事場所・施工者縦(mm)300横(mm)450
RS PRO 白 駐車場用バリア
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS Proプルダウン型駐車場用ポスト及びロック装置. RS Proプルダウン型駐車場用ポストはアルミ製で、直径が10 mmのコンクリート用固定具を2個完備しています。このポストにより、自動車を駐車してから所定の位置にあるポストをロックすると、安全かつセキュアな駐車が確保されます。駐車場を離れる場合は、ポストのロックを解除すると地面と同じ高さの平坦な状態に戻り、通行可能になります。空きスペースに他の自動車が駐車できないようにするには、駐車場用ポストを所定の位置にロックして放置するだけです。このポストは鋳鉄製ベースを備え、三角キー付きの南京錠でロックできます。特長と利点:. プルダウン型駐車場用ポスト アルミニウム製 2つの10 mmコンクリート用固定具を完備 鋳鉄製ベース 南京錠が必要 三角キーロック式 安全かつセキュアな駐車 駐車場スペースを留保. 寸法:. 長さ: 52 mm 幅: 71 mm 高さ: 930 mm ベースの寸法: 250 x 100 mm 重量: 4 kg仕様バリアタイプ = 駐車場用バリア色 = 赤、白材質 = スチールバリアカラー = 赤, 白テープカラー = 赤バリア材質 = 鉄鋼キット内容物 = コンクリート固定 x 2バリア幅 = 60mm