絞り込み
ストレージ容量
- 2GB
- 1GB(2)
- 1TB(1)
- 1.92TB(1)
- 2TB(1)
- 4GB(1)
- 8GB(2)
- 16GB(2)
- 32GB(3)
- 32MB(1)
- 64GB(1)
- 64MB(1)
- 128GB(3)
- 128MB(1)
- 256GB(2)
- 256MB(1)
- 320GB(1)
- 512MB(1)
- 640GB(1)
- 960GB(1)
ブランド
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ストレージ容量」から絞り込む
1GB(2)
2GB
8GB(2)
16GB(2)
32GB(3)
128GB(3)
256GB(2)
512MB(1)
640GB(1)
960GB(1)

コンパクトフラッシュカード MLC 133倍速
TRANSCEND(トランセンド)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷エントリーレベルの一眼レフカメラに最適 優れたパフォーマンス MLCフラッシュ搭載 UDMA4に対応 エラーを検出して訂正するECC RecoveRx 画像復旧ソフトウェア寸法(mm)42.8×36.4×3.3(1.69"×1.43"×0.13")質量(g)11.4(0.4oz)速度読出し:最大50MB/s保証期間5年フラッシュMLC NANDフラッシュ動作温度(℃)-25(-13°F)~85(185°F)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE/FCC/RCM/EAC/UKCA書込速度(MB/s)最大20挿抜回数10000動作電圧(V)3.3~5
コンパクトフラッシュカード
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個当日出荷適合機種MELSEC-Qシリーズ適合規格UL cUL CE(EMC) CE(RoHS)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×43×3.3挿抜回数1万回