絞り込み
使用範囲(mm)
  • 0~110(1)
  • 57~73(1)
  • 64(1)
  • 65~83(1)
  • 75~95(1)
  • 90~110(1)
  • 92~111(1)
  • 100~120(1)
  • 120~146(1)
  • 133~146(1)
  • 152(1)
  • 165(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • JTC(13)
  • HASCO(7)
  • KOTO(7)
  • ハゼット(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • Lisle(ライル)(4)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • KUKKO(クッコ)(2)
  • FACOM(2)
  • エーモン(1)
  • KTC(1)
  • スリーピークス(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(mm)から絞り込む
64(1)
65~83(1)
75~95(1)
90~110(1)
92~111(1)
100~120(1)
120~146(1)
133~146(1)
152(1)
165(1)
  • 120-146mm オイルフィルターレンチ エスコ

    120-146mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-26材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)120~146
  • オイルフィルターレンチ (ストラップ式) エスコ

    オイルフィルターレンチ (ストラップ式)

    エスコ
    8,940税込9,834
    1個
    翌々日出荷
    ベルト型なので調整が簡単です。
    材質ナイロンベルト幅(mm)ヨーク:92質量(g)300ベルト寸法(mm)幅50.8×長さ685.8差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)165以下
  • 100-120mm オイルフィルターレンチ エスコ

    100-120mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    4,610税込5,071
    1個
    当日出荷
    スイベルハンドルで作業が楽です。 180°スイベルハンドル。
    エスコ品番EA604AH-25材質スプリングスチールハンドル長さ(mm)130適合径(Φmm)100~120
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌々日出荷
    180°スイベルハンドル。アジャスト型。オイルフィルターの取り外しに!
    材質スプリングスチール質量(g)360
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    3,840税込4,224
    1丁
    翌日出荷
    直径152mmまでのフィルターに対応。スピンオン式オイルフィルターに素早く適合します。1/2”角のレンチ、または3/4”のスパナ・レンチと組み合わせて使用してください。頑丈なナイロンベルトを採用、ベルト型なので調整が簡単です。
    ハンドル径(Φmm)19ハンドル長さ(mm)150材質(ベルト)ナイロン差込角(inch)1/2”適合径(Φmm)152以下
  • オイルフィルターレンチ エスコ

    オイルフィルターレンチ

    エスコ
    7,420税込8,162
    1個
    翌々日出荷
    トヨタ・レクサスの4種類すべてのフィルターに適合します。6つの溝が最大トルクでキャップをつかみます。サンドブラスト仕上で、仕様の際に滑りにくくなっています。
    仕様最大荷重:200ft-lbs材質アルミダイカスト高さ(mm)45質量(g)165六角対辺(mm)25.4差込角(inch)3/8”適合径(Φmm)64外径(mm)88
  • オイルフォルターレンチ エスコ

    オイルフォルターレンチ

    エスコ
    4,450税込4,895
    1個
    翌日出荷
    ステンレススチール製スイベルグリップにより、狭い場所でも簡単に回転できます。
    ハンドル長さ(mm)162
  • PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付) エスコ

    PVCフィルターキャップレンチ(1/2"DR差込み付)

    エスコ
    6,980税込7,678
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)28(W)×290(L)質量(g)390先端内径(mm)Φ89差込角(inch)1/2"先端外径(Φmm)110
  • Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ エスコ

    Φ0-110mm チェーン式オイルフィルターレンチ

    エスコ
    19,100税込21,010
    1個
    翌日出荷
    質量(kg)0.36六角対辺(mm)24差込角(inch)1/2"適合径(Φmm)0~110
  • カートリッジレンチ エスコ

    カートリッジレンチ

    エスコ
    8,610税込9,471
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604ALハンドルスイベルハンドルハンドル長さ(mm)195適合径(Φmm)90~110
グリップ式オイルフィルターレンチ