23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルターチェンレンチ トップ工業フィルターチェンレンチトップ工業(11件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
オイルフィルターを取り外すのに使用。 丈夫で喰付きが良い。 TW-230はチェーン脱落防止付き。大型車まで可能。
バイスプライヤーチェーンクランプ モノタロウバイスプライヤーチェーンクランプモノタロウ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リンクチェーンとバイスグリップでがっちりつかみます。Φ90~130mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業に材質クロムモリブデン鋼全長(mm)230質量(g)730有効径(Φmm)90~130チェーン長(mm)460適合径(Φmm)90~130販売区分業務用
オイルフィルターレンチ ベルト式 JTCオイルフィルターレンチ ベルト式JTC(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ベルト式
差込角(mm)12.7・19使用範囲(mm)152までRoHS指令(10物質対応)対応
チェーン型カートリッジレンチ KTCチェーン型カートリッジレンチKTC(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
フィルタの変形が少ない。独自の首振りヘッド機構により、回転荷重がチェーン全体に作用し、カートリッジの変形の原因となる集中荷重を防ぎます。Φ90~125mmのカートリッジ式フィルタ、フューエルフィルタに使用できます。
用途普通車~中型車(4t)までの、カートリッジ式オイルフィルタ、フューエルフィルタの取外し作業トラスコ品番373-3459質量(g)530寸法L(mm)140有効径(Φmm)90~140適合径(Φmm)90~125
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC(1件のレビュー)
4,288税込4,717
1個
当日出荷
材質(ベルト)合皮RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オイルフィルターレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。 軽自動車から普通乗用車用(FWC-115) 大型トラック用(FWC-160)
差込角(mm)12.7
チェーン型オイルフィルタレンチ KTCチェーン型オイルフィルタレンチKTC
8,198税込9,018
1個
当日出荷
小型・軽量 作業環境に応じて、12.7sq.スピンナハンドルまたは二面幅24mmのめがねレンチが使用できます。 作業中にチェーンがはずれにくく、確実な緩め作業ができます。
用途普通車~大型車のカートリッジ式オイルフィルタの取り外しトラスコ品番373-0450質量(g)600径(Φ)適用径/外径89~142有効径/呼び89~125
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
8,898税込9,788
1個
当日出荷
仕様ダブルチェーン差込角(mm)12.7使用範囲(mm)60~115RoHS指令(10物質対応)対応
チェーンレンチダブル HASCOチェーンレンチダブルHASCO
39,980税込43,978
1個
当日出荷
チェーン式により幅広いサイズのオイルフィルターに対応。普通車~大型車まで
用途オイル交換作業に適合普通車~大型車ハンドル長さ(mm)250適合フィルターΦ60~150チェーン寸法(mm)長さ520×厚さ22
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
9,898税込10,888
1個
当日出荷
無段階調節ができるトラック用オイルフィルターレンチです。 4tトラック以上のトラック等の大きなエレメントには便利です。 チェーンのからみや、ねじれが起きにくい構造になっています。
質量(kg)0.43ケース寸法(mm)85×85×55能力(Φmm)115~160差込角(sq.)12.7
チェーン式オイルフィルターレンチ KOTOチェーン式オイルフィルターレンチKOTO
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷
無段階調節ができるオイルフィルターレンチです。 チェーンのセットがいりません。フィルターにチェーンをはめ、本体スリーブを脱着方向に回すだけです。
質量(kg)0.37ケース寸法(mm)75×75×70能力(Φmm)70~115差込角(sq.)12.7
TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用 TONE(トネ/旧:前田金属工業)TONE トネ オイルフィルターレンチ115 軽自動車から普通乗用車用TONE(トネ/旧:前田金属工業)
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
オイルフィルターの取り外し専用工具です。軽自動車から普通乗用車用です。
用途オイルフィルターの取り外し専用。トラスコ品番864-2648材質構造用鋼全長(mm)62差込角(mm)12.7適合径(Φmm)70~115、最大:115、最小:70
チェーン式オイルフィルターレンチ KUKKO(クッコ)チェーン式オイルフィルターレンチKUKKO(クッコ)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
チェーン式のオイルフィルターレンチです。
質量(kg)0.36六角(mm)32対応サイズ(Φmm)0-150
ベルトのみ JTCベルトのみJTC
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
JTC4736用
ベルトのみ JTCベルトのみJTC
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
JTC4735用
37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MM SIGNET(シグネット)37004 チェーン式 オイルフィルターレンチ 21-120MMSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
チェーンタイプで様々なサイズに使用できます。 巻き付けるタイプで、狭い場所での作業に適しています。 差込角が1/2DRでラチェットハンドルで回すことができます。
差込角(sq.)1/2適合サイズ(mm)30~120厚さ(mm)チェーン:約8.4アズワン品番65-0303-48
1/2ドライブ チェーンレンチ D149 FACOM1/2ドライブ チェーンレンチ D149FACOM
15,980税込17,578
1個
73日以内出荷
オイルフィルターレンチでアクセスできない場合にオイルフィルターを取り外す。 1/2"ドライブビット。 オイルフィルターの場合:50>110mm。
用途ドライブチェーンレンチ質量(g)280
オイルフィルターレンチ(ベルト式) STAHLWILLE(スタビレー)オイルフィルターレンチ(ベルト式)STAHLWILLE(スタビレー)
13,980税込15,378
1丁
翌日出荷
1/2″SQのラチェットハンドル等を使用します。滑りにくい強化カムにより安全に作業できます。
全長(mm)150質量(g)226差込角(sq.)1/2サイズ(mm)(対応)80-110
BE64520用スペアチェーン60-160mm BAHCO(バーコ)BE64520用スペアチェーン60-160mmBAHCO(バーコ)
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番383-9810
オイルフィルターチェーンレンチ60-160mm BAHCO(バーコ)オイルフィルターチェーンレンチ60-160mmBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番383-9850
BE64350用スペアチェーン60-105mm BAHCO(バーコ)BE64350用スペアチェーン60-105mmBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番383-1874
オイルフィルターチェーンレンチ60-105mm BAHCO(バーコ)オイルフィルターチェーンレンチ60-105mmBAHCO(バーコ)
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番383-6682
チェーン式オイルフィルターレンチ