絞り込み
外径(Φmm)
差込角(mm[inch])
二面幅(mm)
高さ(mm)
ブランド
モノタロウ・エスコ・大橋産業(BAL)・EXCEL(エクセル)・CUSTOR(クストー)・ParkTool(パークツール)・TAKAGI(高儀)・JTC・淡野製作所・MANN-FILTER・KTC・長崎ジャッキ・アヴァンギャルド・Noxudol(ノックスドール)・NOK・SUN UP・KOTO・REX(レックス)[自動車用品]・CHANNELLOCK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
  • オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応 モノタロウ

    オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応

    モノタロウ(153件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トヨタ車等に用いられているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルターの脱着専用工具です。
    用途オイルフィルターの脱着形状14P高さ(mm)45差込角(mm)9.5(3/8)外径(Φmm)79二面幅(mm)64.5適合車種アリオン・オーリス・アクシオ・イスト・アイシス・ルミオン・フィールダー・ノア・プレミオ・プリウス・ヴォクシー・ウィッシュ他販売区分業務用
  • ろ紙交換用オイルフィルタレンチ KTC

    ろ紙交換用オイルフィルタレンチ

    KTC
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トヨタ車に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具。オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業が可能。差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状。
    高さ(mm)62.2質量(g)210内径(Φmm)81外径(Φmm)91差込角(sq.)9.5
  • オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド

    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
    用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)79内寸(mm)64.5適合車種アリオン、オーリス、アクシオ、イスト、アイシス、ルミオン、フィールダー、ノア、プレミオ、プリウス、ヴォクシー、ウィッシュ他RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ

    高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
    仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
  • オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ) アヴァンギャルド

    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)

    アヴァンギャルド(10件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ろ紙交換タイプの、キャップを確実にホールドする専用タイプ。
    用途トヨタ車の、ろ紙交換タイプオイルエレメント専用材質アルミニウム形状14面差込角(mm[inch])9.5(3/8)外径(Φmm)90内寸(mm)64.5適合車種レクサス、カローラ、クラウン、マークX、ヴィッツ、パッソ、プリウス、ランドクルーザー、RAV4他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピックツールストレート TAKAGI(高儀)

    ピックツールストレート

    TAKAGI(高儀)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
  • ニトリルメカニックグローブ 100枚入 MG-3シリーズ ParkTool(パークツール)

    ニトリルメカニックグローブ 100枚入 MG-3シリーズ

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1箱(100枚)
    3日以内出荷
    ニトリルメカニックグローブは化学物質や溶剤からあなたの手を保護してくれるため、油圧ブレーキのオイル交換や、チェーン洗浄などのクリーニング作業におすすめです。、頑丈な厚手のニトリル素材で作られたグローブは耐久性が非常に高く、一日を通して使用することができます。、また、フィット感にも優れているため、細かい作業にも適しています。
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)ヴォクシー、ヴィッツ、パッソ、IST、IQ、カローラ/フィルダー・アクシオ・ルミオン、ウィッシュ、オーリス、プリウス、プレミオ、アリオン、アイシス、ノア、bB、ベルタ適合フィルター14point 64.5mm、Dr.9.5mm(3/8):Dr.27mm
  • オイルフィルターレンチ CUSTOR(クストー)

    オイルフィルターレンチ

    CUSTOR(クストー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カートリッヂ式&フィルター(エレメント)交換式兼用。フィルターハイジングを固定し正確なトルク値で着脱できます。締め固まったフィルターハウジングを凹みや傷を付けずに外せます。横向き位置からの作業でもレンチが外れにくいデザインです。
    材質アルミ適合キャップフィルター交換式(締付規定トルク値:25Nm±5Nm)従来型カートリッヂ適合車種(TOYOTA)2008年~:V6、新型クラウン、マークX、ビスタ、ヴィッツ、カムリ、マトリックス、ハイエース、プリウス2007年~:IST、カローラ、プレミオ、ノア・ヴィッツ2008年~:カローラ、オーリス、アイキュ、BB、ベルタLEXUS:ES350、GS300、GS350、GS450h、IS250、IS350、LS350、LS460、LS600h、RX350適合フィルター14point 64mmDr.9.5mm(3/8):Dr.24mm
  • トヨタ用オイルフィルターレンチ JTC

    トヨタ用オイルフィルターレンチ

    JTC
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合純正品番:04152-37010。適合品番:AO-238・TO-1050・O-1648・PO-1512・LO-4207・4TP-135・TO-137・O-106
    用途金属製(材質:スチール) 。平成18年以降の新型車の1800CC・2000CC プラスチックケース用。差込:9.5mm/6角部21mm 。適合サイズ:64.5mm 14P 。高さ:45mm
  • ピックツールアングル TAKAGI(高儀)

    ピックツールアングル

    TAKAGI(高儀)
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいローレット加工
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】炭素鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
  • 樹脂製 タイヤストッパー 大橋産業(BAL)

    樹脂製 タイヤストッパー

    大橋産業(BAL)
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    軽くて扱いやすい!樹脂製タイヤストッパー 視認性の高いオレンジ色が、置き忘れ防止になります。 使用時や持ち運びに便利な取っ手付 底面には滑り止めゴム付 軽~4tトラック・RV車・農耕機 対応
    仕様●サイズ:120(W)×238(D)×130(H)mm●質量:700g●材質:PP+PEアズワン品番68-0828-30
  • バルブコアドライバー Sサイズ 2本入 大橋産業(BAL)

    バルブコアドライバー Sサイズ 2本入

    大橋産業(BAL)
    439税込483
    1セット(2本組)
    6日以内出荷
    バブルコアの脱着用ドライバー。 ショートタイプとミニタイプの2本セット!
    仕様●材質●▼ショートタイプ : 軸/炭素銅、グリップ/ナイロン●▼ミニタイプ : 黄銅(ニッケルメッキ)アズワン品番68-0828-67
  • タイヤストッパー紐付き 2個入 大橋産業(BAL)

    タイヤストッパー紐付き 2個入

    大橋産業(BAL)
    3,500税込3,850
    1個(2個)
    6日以内出荷
    ゴム製で、接地面との「ズレ」や「滑り」が少なく安全 視認性に優れ、取り扱いに便利なロープ付 夜間でも目立つ反射シール付 軽~普通自動車・RV車・4tトラック 対応
    仕様●サイズ:125(W)×127(D)×110(H)mm●質量:2.6kg(2個、ロープ含む)●ロープ長:90cm●材質:天然ゴム+再生ゴム●ロープ材質:PP●使用温度範囲:-30℃~50℃アズワン品番68-0828-31
  • オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ

    エスコ
    7,420税込8,162
    1個
    翌日出荷
    ギアで作動します。
    六角対辺(mm)3
  • オイルフィルターハウジングソケット エスコ

    オイルフィルターハウジングソケット

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌々日出荷
    フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。
    材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
  • ポンピィ 大橋産業(BAL)

    ポンピィ

    大橋産業(BAL)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    SG規格対応品、安全弁付(作動圧力1000kPa)、従来のポンプの約半分の力で、かるがる空気入れ、自動車・オートバイ・サイクリング車にも使えます、700mmのロングエアーホース(27インチ自転車対応)、アダプター4種付(自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<太>・<細>)、軽量でサビないプラスチック製
    仕様●サイズ:210(W)×75(D)×670(H)mm●質量:575g●最高圧力:1000kPa●付属品:自転車用英式アダプター・小型レジャー用アダプター(細)・小型レジャー用アダプター(太)・ボール用ニードルアダプター
  • カーコンセント 100W 3.1A 大橋産業(BAL)

    カーコンセント 100W 3.1A

    大橋産業(BAL)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載
    仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81
  • サウンドスコープ M-3 EXCEL(エクセル)

    サウンドスコープ M-3

    EXCEL(エクセル)
    19,980税込21,978
    1個
    13日以内出荷
    仕様●タイプ:片耳式レシーバー●フィーラー:4段ジョイント式●有効長(mm):300~1080●本体材質:金属製●本体寸法(mm):Φ51×26●重量(g):500●付属品:ハードケース延長棒×3●コード番号:119-0161094アズワン品番67-4829-60
  • コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用 エスコ

    コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
    仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
  • プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコ

    プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
    仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    4日以内出荷
    外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
    仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
  • オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm エスコ

    オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
    材質バンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)約175適合径(Φmm)63~114
  • レクサス用オイルフィルターレンチ JTC

    レクサス用オイルフィルターレンチ

    JTC(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p差込角(mm)9.5適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
  • レンチ脱着工具 MANN-FILTER

    レンチ脱着工具

    MANN-FILTER
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高品質なレンチにより狭い場所でも安全かつ簡単に分解できます。. MANN-FILTERのレンチは全てプラスチック製です。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索
    用途工具
  • オイルフィルターレンチ REX(レックス)[自動車用品]

    オイルフィルターレンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)、アウディ、BMW、マツダ、トヨタ、フォルクスワーゲン、ベンツに対応
    用途オイルフィルターの着脱に
  • フットポンプ 淡野製作所

    フットポンプ

    淡野製作所
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    エアーシリーズ用、ウォーターバッグ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能
    材質PVC、ナイロンターポリン質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×25×18ホース長さ(cm)150アズワン品番63-4087-01
  • ハンドポンプ 淡野製作所

    ハンドポンプ

    淡野製作所
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    エアーシリーズ用。空気口アダプター取付位置を変えることにより、注入・排出が可能
    材質PVC,アルミ、ゴム質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×8×62ホース長さ(cm)120アズワン品番63-4086-99
  • ハイパワーポンプ 淡野製作所

    ハイパワーポンプ

    淡野製作所
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    少ないポンピング回数で空気が入る大型シリンダー。バルブに届きやすい、75cmのロングホース。英・米・仏式バルブに対応。ボールにも使えます。両足踏みベース。幼児車や一輪車にも空気が簡単に入れられる、オリジナル英式アダプター採用(SG規格適合品)。
    材質樹脂製質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×8×60アズワン品番63-4087-70
  • ターミナルツール エスコ

    ターミナルツール

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌々日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
    用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
  • ピックツールストレートショート TAKAGI(高儀)

    ピックツールストレートショート

    TAKAGI(高儀)
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 【表面処理】クロームメッキ
  • ピックツールフック TAKAGI(高儀)

    ピックツールフック

    TAKAGI(高儀)
    319税込351
    1個
    翌日出荷
    滑りにくいローレット加工
    用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
  • インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ エスコ

    インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ

    エスコ
    48,000税込52,800
    1本
    3日以内出荷
    スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
  • 尿素フィルター MANN-FILTER

    尿素フィルター

    MANN-FILTER
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    尿素水(アドブルー)を噴射して無害な窒素と水に変換する機能があり、排気ガス中の窒素酸化物を浄化するシステムです。
    仕様●主な適合純正品番:M×934552●適合メーカー:三菱アズワン品番67-9263-15
  • エアーバルブキャップ 4個入 大橋産業(BAL)

    エアーバルブキャップ 4個入

    大橋産業(BAL)
    749税込824
    1個(4個)
    6日以内出荷
    紛失時の交換、予備に適したバルブキャップ。選べる3色をご用意。(ブラック、ブルー、シルバー)、ホイールのドレスアップ・ワンポイントアクセントに
    仕様●材質:本体/アルミ(電着塗装)、パッキン/NBR
  • DC/DCコンバーター 大橋産業(BAL)

    DC/DCコンバーター

    大橋産業(BAL)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷
    大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。USB端子付、保護回路作動時には赤ランプでお知らせ、5種類の安全保護回路を搭載
    仕様●入力電圧:DC24V●出力電圧:DC5V/DC12V●定格出力:DC12V×2 + USB 合計15A以下●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 2.4A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:900mm(有効長)●本体サイズ:60(W)×41(H)×114(D)mm●質量:215g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-71
  • ショップハンマーHMRシリーズ用プラスチックヘッド ParkTool(パークツール)

    ショップハンマーHMRシリーズ用プラスチックヘッド

    ParkTool(パークツール)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    ショップハンマーHMR-4用のプラスチックヘッドです。
    仕様●適応機種:HMR-4●入数:1個入アズワン品番67-4782-14
  • エアードライヤー MANN-FILTER

    エアードライヤー

    MANN-FILTER
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    改良システム保護用合体フィルター付き ガスケットつき
    仕様●A:136mm●B:100mm●C:111mm●G:M39×15mm●H:164mmアズワン品番67-9263-12
  • 延長ロングノズル 90cm Noxudol(ノックスドール)

    延長ロングノズル 90cm

    Noxudol(ノックスドール)
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    カートリッジガンの延長ノズル 浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可 ロングノズルの先端で放射状に塗布可 カートリッジガン専用の延長ノズルです。
    仕様●浸透性防錆剤(700及び750)の塗布可アズワン品番67-6435-70
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)