絞り込み
外径(Φmm)
  • 40.5(1)
  • 47(1)
  • 50(1)
  • 50~95(1)
  • 60~120(1)
  • 63~114(1)
  • 70~80(1)
  • 71~79(1)
  • 105~118(1)
  • 115~135(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](4)
  • 12.7[1/2](3)
二面幅(mm)
  • 3(1)
  • 39(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(13)
  • EXCEL(エクセル)(9)
  • CUSTOR(クストー)(6)
  • ParkTool(パークツール)(4)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • JTC(3)
  • 淡野製作所(3)
  • MANN-FILTER(3)
  • KTC(2)
  • 長崎ジャッキ(2)
  • アヴァンギャルド(2)
  • Noxudol(ノックスドール)(2)
  • NOK(1)
  • SUN UP(1)
  • KOTO(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • CHANNELLOCK(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
40.5(1)
47(1)
50(1)
50~95(1)
60~120(1)
63~114(1)
70~80(1)
71~79(1)
105~118(1)
115~135(1)
  • 高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー エスコ

    高圧タンク付エアーポンプ ツインシリンダー

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
    仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
  • オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ

    エスコ
    7,420税込8,162
    1個
    翌日出荷
    ギアで作動します。
    六角対辺(mm)3
  • オイルフィルターハウジングソケット エスコ

    オイルフィルターハウジングソケット

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌々日出荷
    フューエルフィルターハウジング用。オイルフィルターのハウジング用に特に適しています。
    材質クロームバナジウム鋼深さ(mm)ソケット:11差込角(inch)3/8”
  • コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用 エスコ

    コンプレッションゲージ ガソリンエンジン用

    エスコ
    12,400税込13,640
    1個
    当日出荷
    ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
    仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
  • プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコ

    プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ

    エスコ
    9,400税込10,340
    1個
    翌日出荷
    通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
    仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ
    2,350税込2,585
    1個
    4日以内出荷
    外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
    仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
  • 7L オイルドレンパン エスコ

    7L オイルドレンパン

    エスコ
    3,900税込4,290
    1個
    3日以内出荷
    オイル交換や部品の洗浄に。
    仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口
  • オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm エスコ

    オイルフィルターレンチ チェーン式 63-114mm

    エスコ
    4,310税込4,741
    1個
    翌日出荷
    チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
    材質バンド幅(mm)25ハンドル長さ(mm)約175適合径(Φmm)63~114
  • ターミナルツール エスコ

    ターミナルツール

    エスコ
    2,830税込3,113
    1個
    翌々日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。
    用途コネクターからワイヤーを取り外す工具質量(g)56対辺(mm)ボディ:39
  • インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ エスコ

    インパクトビードブレーカー スライドハンマー EA519Cシリーズ

    エスコ
    48,000税込52,800
    1本
    3日以内出荷
    スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
  • 22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ エスコ

    22mm 7/8" O2センサー用リングスパナ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    3日以内出荷
    スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。 スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。 本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
    仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
  • ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコ

    ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ

    エスコ
    5,820税込6,402
    1個
    翌日出荷
    ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
    仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
  • フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー エスコ

    フェーエル&エアコン ディスコネクトプライヤー

    エスコ
    6,870税込7,557
    1個
    翌日出荷
    エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
    仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
  • ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ エスコ

    ディーゼル燃料フィルターレンチ EA604AHシリーズ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
    仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
  • プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ エスコ

    プーリーボルトソケット EA603EBシリーズ

    エスコ
    9,170税込10,087
    1個
    翌日出荷
    。通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
    仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
  • 8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット エスコ

    8本組 ホイールスタッドパイロットボルトセット

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
    仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm
  • 3個組 ターミナルツール エスコ

    3個組 ターミナルツール

    エスコ
    16,200税込17,820
    1セット
    翌日出荷
    6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
    仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
  • 115-140mm オイルフィルターレンチ エスコ

    115-140mm オイルフィルターレンチ

    エスコ
    8,160税込8,976
    1丁
    翌日出荷
    リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
    仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼
  • オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604ABシリーズ

    エスコ
    5,040税込5,544
    1個
    翌日出荷
    耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
    材質スチール
  • オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ エスコ

    オイルフィルターレンチ EA604Aシリーズ

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    狭い場所での作業に適しています。
オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)