153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースリムーバープーラー モノタロウ

    ホースリムーバープーラー

    モノタロウ(129件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    パイプからホースを抜き取る専用工具です。燃料ホースやバキュームホースなどの接続部分で、パイプとホースの間(境目)に先端を差込こみ(シルバーをホース側・ブラックをパイプ側)、本体を握るだけでパイプからホースを外すことが可能です。
    用途パイプからホースを抜き取るさいに幅(mm)27(先端)・70(グリップ)全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7(パイプ)販売区分業務用
  • ラインホースクランプ セット ストレートタイプ モノタロウ

    ラインホースクランプ セット ストレートタイプ

    モノタロウ(41件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット(3本)
    当日出荷
    ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
    用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)250・(中)185・(小)155質量(g)(大)120・(中)70・(小)40適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm販売区分業務用
  • ロッキングピンチオフプライヤー モノタロウ

    ロッキングピンチオフプライヤー

    モノタロウ(26件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ラジエターホースや燃料ホースなどを挟み液体の流れを遮断します。 バイスプライヤータイプのため挟んでしまえば握っておく力が必要ありません。 またリーク時の銅管の漏れ止めにも使用できます。
    用途ラジエーターホース、ブレーキホースへの使用に適しています。全長(mm)250適合ホース外径(Φmm)12.5以下販売区分業務用
  • ホースピンチャー セット モノタロウ

    ホースピンチャー セット

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1セット(2個)
    当日出荷
    フューエルラインやバキュームラインの止めに使用する工具です。 コの時の間にホースを挟んで蝶ねじを締めるだけで簡単に使用可能です。 本体が小型なので狭い場所やバイクなどの入り組んだ箇所で便利です。
    用途燃料ホース、バキュームホースへの使用に適しています。適合径(Φmm)0~20サイズ(mm)55×40×13販売区分業務用
  • ホースクランププライヤー モノタロウ

    ホースクランププライヤー

    モノタロウ(42件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    汎用的にクランプを外せる工具です。 歯が格子状になっているので、くわえたホースクリップから滑らず外れにくいです。また狭い場所や奥まった状況でも使用可能です。いろんな方向から使用できて便利です。
    用途ラジエターホース等の固定に使用されるスプリング式のホースクリップの脱着。適合取付径12mm~45mmのスプリング式ホースクリップ全長(mm)200クランプ寸法(mm)32×最短部20(最長部24)販売区分業務用
  • ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ モノタロウ

    ラインホースクランプ セット ベントノーズタイプ

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(3本)
    当日出荷
    ベントノーズタイプは、ストレートタイプでは入らなかった隙間からも、ホースを掴む事が可能でき大変便利です。またストレートタイプと同じように、ラジエターホースやヒーター用ホース等の一時的な流れを止めたい場合に使用します。 軽量で使用しやすく、ホースを傷つけにくいプラスチック製。 ロック機能も兼ね備えており、手を離しても遮断状態を維持する事が可能です。
    用途大はラジエターホース等、中はヒーター用ホース等、小はガソリンホース等に使用出来ます。全長(mm)(大)230・(中)165・(小)155質量(g)(大)130・(中)90・(小)50適合ホースサイズ(大)10~57mm、(中)8~19mm、(小)3~8mm販売区分業務用
  • ホースクランププライヤー CLICK-R専用 モノタロウ

    ホースクランププライヤー CLICK-R専用

    モノタロウ(10件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    欧州車に良く使われている繰り返し使用可能ななCLICK/CLICK-R規格ワンタッチ式ホースクランプの脱着ができるプライヤーです。
    用途CLICK/CLICK-R規格のワンタッチ式のホースクランプ対応材質樹脂、鉄全長(mm)178質量(g)300先端幅(mm)21販売区分業務用
  • オウムタイプロッキングプライヤー JTC

    オウムタイプロッキングプライヤー

    JTC(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    全長(mm)215開口値(mm)5~40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバー SIGNET(シグネット)

    ホースリムーバー

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    全長(mm)200外径(Φmm)対応ホース径4~12先端厚さ(mm)2.5開き幅(mm)33先端幅(mm)26
  • フューエルラインディスコネクトツール SIGNET(シグネット)

    フューエルラインディスコネクトツール

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    当日出荷
    標準アタッチメント(mm)1/4(Φ22.5×15mm)、5/16(Φ23×15.5mm)、3/8(Φ25×15.5mm)、1/2(Φ26×18.5mm)、5/8(Φ31×19mm)、3/4(Φ34×18.5mm)、7/8(Φ37×19mm)
  • TONE パワーグリップホースプラッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE パワーグリップホースプラッカー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    自動車・オートバイのラジエーター等のホースの引き抜きや、固着したホースのはがし専用工具です。 3種類の形状を揃えているので、様々な状況でも対応可能です。 握りやすく使いやすいパワーグリップです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1セット(2個)
    当日出荷
    用途ブレーキ等オイルの流れを止めたい時に使用します。使用範囲(mm)0~20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプラッカー セット KTC

    ホースプラッカー セット

    KTC(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット(3本)
    当日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも3種類のホースプラッカーで幅広く使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。トラスコ品番383-3763セット内容ホースプラッカー:AE45-1、2、3質量(g)300寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • ホースプラッカーセット SIGNET(シグネット)

    ホースプラッカーセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    当日出荷
    自動車や各種機械に使用されているホース類のはがし作業用工具です。固着して外れにくいラジエーターホースやインテークジョイントなど、取り外しをサポートします。使用箇所に合わせ、2種類の先端形状が選べます。トルクがかけやすいようにグリップを太くしております。
    用途ラジエターホース交換作業、自動車や各種機械のホース類のはがし作業に最適全長(mm)195質量(g)85 (1P)軸長(mm)120材質(軸)CR-V材質(ハンドル)PP
  • 14100396 スタンダードJAW Pincers オエティカ

    14100396 スタンダードJAW Pincers

    オエティカ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    Oetiker手動組付けピンサーは、特に一般産業用途や自動車修理サービスにおいて、イヤークランプを迅速かつ簡単に締付け・取外しできるよう設計されています。締付け部で最大のラジアル荷重とその均一性が実現できるよう設計されており、手動で組付けるクランプで、高い密封性能を発揮します。かしめ荷重はジョー先端に掛かる荷重に対して手の力の比率が一定なので反復作業に適しています。
    用途Oetiker純正イヤークランプの組付けに最適です。長さ(mm)225幅(mm)50、ジョー:20寸法(mm)オープンギャップ:25.5色青質量(g)361最大幅(mm)イヤー:13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト(2件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途6-19mmのホース直径に最適色レッドサイズS寸法(長さL×幅W)(mm)155×45適合径(Φmm)6~19
  • ホースクリッパーツール スズキ車対応 モノタロウ

    ホースクリッパーツール スズキ車対応

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    ワゴンR等のスズキ軽自動車の冷却系ホースを固定しているホースクリップの脱着に使用する専用工具です。 ロックの位置が下方向に向いているスズキのワゴンR等の車両やプライヤでは作業が難しい状況の車種で大変便利です。 ホースクリップを開けたままで保持が可能なスクリュータイプなので、作業スペースの狭い場所でも作業可能です。 別売のクイックスピンナやエクステンションバーを一緒に使えばより作業が向上します。
    用途ホースクリップの脱着に全長(mm)90差込角(mm)9.5(3/8)販売区分業務用
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC(5件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1丁
    当日出荷
    冷却系ホース閉塞、特にKTC製クーラントチャージャー使用時に便利です。ストラット取外し時などのブレーキホース閉塞。AT脱着時のATFホースの閉塞。減速状態の捕機類点検時等のバキュームホース閉塞。フューエルフィルタ交換時の燃料ホース閉塞。二輪の燃料ホース、オイルホース閉塞。無段階自動ロック機工を採用、対象物を挟み握るだけでプライヤがロックするため、スピーディーな作業が出来ます。グリップを開くだけで保持を開放。
    用途自動車のホース類閉塞作業。
  • ホースリムーバーツール CUSTOR(クストー)

    ホースリムーバーツール

    CUSTOR(クストー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    欠品中
    フラットな上下の先端は、ホースとチューブラインの接続部にしっかりと挿入・固定・ライン径に合わせた下あご形状で結合したホースと分離! 狭い箇所の熱・オイル等で角質化した古いホース類をチューブラインから安全に抜き外すことが出来ます。
    幅(mm)94全長(mm)202適合規格OSHA(米国職業安全衛)・ANSI(米国規格協会)適合サイズ内径3/16(4.8mm)・1/4(6.4mm)・3/8(9.5mm)
  • ホースクリッププライヤ ショートベント KTC

    ホースクリッププライヤ ショートベント

    KTC(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    自動車の冷却系ホースを固定しているスプリング式ホースクリップの脱着作業専用工具です。ホース外径10~36mmに使用される板バネ式ホースクリップに使用可能。歯は碁盤目状の山形エッジなので、くわえたホースクリップが滑らず外れにくく、狭い所や奥まった所でも使用できます。歯部は台形形状で、縦・横・斜めと、あらゆる方向で使用できます。スタンダードタイプの AE931よりグリップ・歯部ともにコンパクト。先端35度の角度をつけることで、パイプやステーを避けて奥まで差し込み、作業が可能です。
    全長(mm)163質量(g)225適合ホース外径(Φmm)10~36
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC(3件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)2.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    形状の異なる2種類がセットとなっていますので、状況に合わせて使い分けられます。
    用途固着したホース等の引き剥がし作業。セット内容ホース用フック2本セット全長(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーブプライヤー(S) 日平機器

    ホースリムーブプライヤー(S)

    日平機器
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番783-9359材質スチール全長(mm)200質量(g)200適合径(Φmm)4~16
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    用途固着した負圧ホースの取り外しに使用します。 プライヤー先端のV字型の部分をゴムホースト金属パイプの接続部にセットしグリップを握ると先端の刃が金属パイプに引っ掛かりゴムホースを押し出す為、簡単に外せます。全長(mm)200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    手の入りにくい所に!ロック付
    用途ホースバンドの取り外しに使用します。仕様爪開き幅(mm):0~30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバープライヤー Lisle(ライル)

    ホースリムーバープライヤー

    Lisle(ライル)(12件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    燃料ホースやバキュームホースを簡単に取り外す事が可能なプライヤーです。ホースとパイプの境目に先端を当てて、ハンドルを握るだけでホースを外せます。
    全長(mm)約200使用範囲(mm)4~12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ラチェットタイプ)

    KTC
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。トラスコ品番856-2087軸径(Φmm)5全長(mm)365軸長(mm)230グリップ径(Φmm)36先端径(mm)62018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ホースピンチオフプライヤー 145mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 145mm

    DEEN.J
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    長さ(mm)くわえ部:20全長(mm)145質量(g)70
  • ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ KTC

    ホースクリッププライヤ スタンダードタイプ

    KTC
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番829-0734全長(mm)210全幅(mm)48全高(mm)25適合ホース外径(Φmm)10~47口開き(mm)115
  • ホースリムーバー JTC

    ホースリムーバー

    JTC(5件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1セット(2本)
    当日出荷
    バキュームホース・ヒーターホース・燃料ホースなどを確実につかんで外せます
    全長(mm)250・220使用範囲(mm)7~19RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンチオフプライヤ KTC

    ピンチオフプライヤ

    KTC
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車のホース閉塞に最適なピンチオフプライヤ。握るだけでホースを閉塞し保持ができ、解除はグリップを開くだけ。二輪や普通車から大型車、産業・建設機械にまで対応する3サイズをラインナップ。
  • ホースピンチオフプライヤー 240mm DEEN.J

    ホースピンチオフプライヤー 240mm

    DEEN.J
    ¥4,200税込¥4,620
    1本
    欠品中
    ワンタッチ開放式のホースクランプツールです。 握るだけでロックされるので、煩わしいロックなどは無く、快適に作業が出来ます。
    材質ハンドル-炭素鋼、グリップ-TPR長さ(mm)くわえ部:35全長(mm)240質量(g)320
  • ホースリムバーセット DEEN

    ホースリムバーセット

    DEEN(1件のレビュー)
    ¥3,400税込¥3,740
    1セット
    当日出荷
    燃料ホースなどを引き抜く際に使えるリムーバーです。
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途19-56mmのホース直径に最適色レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途13-30mmのホース直径に最適色レッドサイズM寸法(長さL×幅W)(mm)180×45適合径(Φmm)13~30
  • ホースピック ANEX

    ホースピック

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    当日出荷
    ホースのピックアップに便利な曲り形状です。
    用途エンジンルーム内のラジエーターアッパーホースの脱着、エンジンルーム冷却系統のラバーホース脱着作業にトラスコ品番494-2612材質クロムモリブデンバナジウム鋼、PP+TPE厚さ(mm)32全長(mm)240質量(g)91軸長(mm)130
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ヒーター・ラジエター・ホース用ポジションロック機能付全長(mm)215RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースプラッカー KTC

    ホースプラッカー

    KTC(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷
    先端特殊形状:作業スペースの狭い箇所にも使用できます。先端特殊角度:先端特殊角度がホースの裏側にも有効。
    用途自動車に使用されているホース類の引き抜き及び固着剥がし。質量(g)100寸法L(mm)185寸法d(mm)6寸法D(mm)26寸法l(mm)90
  • 1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear KNIPEX(クニペックス)

    1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    欠品中
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • ホースクランププライヤー(アングルタイプ) SIGNET(シグネット)

    ホースクランププライヤー(アングルタイプ)

    SIGNET(シグネット)
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    翌日出荷
    先端の爪が上下に回転し使いやすい。
    用途CLICとCLIC-Rタイプのクリップ脱着に。全長(mm)200高さ(mm)先端爪:9.5質量(g)251全幅(mm)60全高(mm)37最大口開き(mm)33爪幅(mm)先端:9.5爪長さ(mm)先端:25
ホース関連工具