2ページ目: ホース関連工具

103件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト光軸調整レンチショート KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチショート

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ボンネット開口部の狭い軽商用車。普通乗用車用フォグライト。二輪車ヘッドライト全長(mm)254径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • ラチェットグリップ KTC

    ラチェットグリップ

    KTC
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自動車などのヘッドライトの光軸調整作業専用レンチです。先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計です。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品です。
    用途自動車などのヘッドライトの光軸調整作業に。ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。仕様ヘッドライト光軸調整レンチADR10の補給部品。トラスコ品番856-2089全長(mm)82グリップ径(Φmm)362018年トラスコ掲載ページ4 1548
  • ホースリムーバーL 日平機器

    ホースリムーバーL

    日平機器
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    ノブネジを締め付け幅広の爪でホースをしっかりと掴み込み、グリップを前後にこじることで固着したホースが簡単に取り外し可能。補助グリップ付き。
    全長(mm)290質量(g)500適合サイズ(Φmm)48~115
  • ホースバンド プライヤー CUSTOR(クストー)

    ホースバンド プライヤー

    CUSTOR(クストー)
    5,898税込6,488
    1本
    4日以内出荷
    正面・側面からクリップを確実に咥えます。 鋳造製で強い締め込みでもアゴの歪が少なく使いやすいプライヤーです。
    用途小型・鋼線/鋼板製スプリングホースクリップの着脱用全長(mm)195質量(g)250最大開き(mm)22
  • 1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear KNIPEX(クニペックス)

    1098-I220SB クランプホースバンドプライヤー 1-ear

    KNIPEX(クニペックス)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    1イヤークランプおよび2イヤークランプ(オエティカ製品など)を、簡単かつ確実に固定できます。イヤークランプのプレス箇所を傷めずに作業が可能です。スリムなヘッド形状により、狭い場所にも届きやすくなっています。アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサなど、多目的に使用できます。長い寿命と優れた安定性を備えています。
    用途アクスルブーツクランプ、冷却ライン、フューエルライン、空気圧システム、コンプレッサに取り付ける等のクランプ作業に仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)全長(mm)220質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×21×50ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキ
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)365タイプボールポイント先端径(mm)六角軸:6
  • ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット) KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ(ショートビット)

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくい。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回し良い。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応。狭所で使用できるショートタイプ。
    用途ADR10-SH用補給部品全長(mm)164径(Φmm)中間:5先端径(Φmm)6
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    奥まった場所に 縦でも横でもはさめる
    用途燃料ホースやヒーターホース等の小型スプリングバンド用全長(mm)255先端角(°)35先端幅(mm)曲がり:12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランプ プライヤー プロト

    ホースクランプ プライヤー

    プロト
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メンテンナンス中に各種ホースの流れを一時的に止めておきたい場合に簡単にクランプして一時的に流れを止めておくことができる、安心のプライヤータイプ
    用途19-56mmのホース直径に最適レッドサイズL寸法(長さL×幅W)(mm)255×50適合径(Φmm)19~56
  • ミニピック&フックセット 4本 WILLIAMS

    ミニピック&フックセット 4本

    WILLIAMS
    2,998税込3,298
    1セット(4丁)
    当日出荷
    安定した先端によりOリングやピッキング作業を簡単に行えます。 形状の違う4種類のセットで幅広い作業ができます。 先端研磨されているのでOリングを傷つけません。
    トラスコ品番755-2271セット内容ストレート、曲がり45°、曲がり90°、半円型各1丁材質特殊工具鋼質量(g)114
  • ホースクリッププライヤー TRUSCO

    ホースクリッププライヤー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    ラチェット機構付で、スムーズかつ確実にホースクリップを保持します。 独自の歯型形状により、あらゆる角度からホースクリップをつかむことができます。
    用途スプリング式ホースクリップの着脱作業に。材質スチール全長(mm)240
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    タイプCLIP-Rタイプワイヤー長(mm)630RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    仕様脱着用開き幅:35mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースピンチャー JTC

    ホースピンチャー

    JTC
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)5~22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッキングピンチオフプライヤー SIGNET(シグネット)

    ロッキングピンチオフプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    3,998税込4,398
    1個
    欠品中
    用途リーク時などの緊急の銅管の漏れ止めに。1/2"以下のゴムホース用全長(mm)240
  • 日平 ホースクリッパー 大 日平機器

    日平 ホースクリッパー 大

    日平機器
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    自動車に使われているホースに流れる液体・気体をワンタッチストッパーにより完全に止められます。ワンタッチストッパーで確実にグリップでき、手を離して他の作業ができます。スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
    トラスコ品番381-9906全長(mm)250質量(g)500最大開口(mm)45バイス(mm)63
  • 板クリップ SAWAKYU

    板クリップ

    SAWAKYU
    669税込736
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]

    ホースリムーバープライヤー

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    パイプの滑りを防ぎ、ホースの固着を簡単に取り外します。先端にエンジンホース類を差し込み、グリップを握るだけで簡単!
    用途ホースのクランプに
  • ホースプライヤーセット REX(レックス)[自動車用品]

    ホースプライヤーセット

    REX(レックス)[自動車用品]
    4,598税込5,058
    1セット(3種類)
    5日以内出荷
    ゴムホースやシリコンホースを傷つけずに安全に挟んで固定するための専用プライヤー(スライドロック付き)
    用途液体の流出を止める、固着したホースの引き抜きセット内容適用ホース外径42~60mm×1、適用ホース外径22~42mm×1、適用ホース外径11~19mm×1
  • ホースバンドプライヤー(リモートタイプ) REX(レックス)[自動車用品]

    ホースバンドプライヤー(リモートタイプ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    奥まった狭い場所のヒースバンドの開閉に最適。ラチェット付きで広げてロック可能。
    用途ホースのクランプに
  • ホースクランププライヤー45° REX(レックス)[自動車用品]

    ホースクランププライヤー45°

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    垂直側と平行側にホースクランプが挟める利点があり、太いホースクランプ(ラジエーターホース)に利用できるため使用範囲が広いです。
    用途太いホースのクランプ利用に仕様ロック機能付きブラック開口幅(mm)12~47mm
  • ホースクランププライヤー REX(レックス)[自動車用品]

    ホースクランププライヤー

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    垂直側と平行側にホースクランプが挟める利点があり、太いホースクランプ(ラジエーターホース)に利用できるため使用範囲が広いです。
    用途太いホースのクランプ利用に仕様ロック機能付きレッド開口幅(mm)0~65
  • プロフェッショナルホースリムーバープライヤー REX(レックス)[自動車用品]

    プロフェッショナルホースリムーバープライヤー

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    パイプの滑りを防ぎ、ホースの固着を簡単に取り外します。先端にエンジンホース類を差し込み、グリップを握るだけで簡単!
    用途ホースのクランプに
  • スイベルジョーホースクランププライヤー SATA

    スイベルジョーホースクランププライヤー

    SATA
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    クランプの突起にピタッとフィットして確実に掴めます。先端ストレート
    用途手の届きにくい場所にあるホース固定バンド(クランプ)を、安全・ラクに付け外すことができます。
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    4,670税込5,137
    1本
    翌日出荷
    圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • ピンチオフプライヤーセット エスコ

    ピンチオフプライヤーセット

    エスコ
    19,900税込21,890
    1セット
    翌日出荷
    3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
  • ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式) エスコ

    ヘッドライト光軸調整用グリップ(ラチェット式)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1個
    翌日出荷
    ヘッドライト光軸調整レンチとヘッドライト光軸調整レンチ超ロングの補給部品です。ラチェット切替レバーは中間に固定位置を設け、細かい調整も容易です。替ハンドルグリップ。
    全長(mm)82質量(g)85
  • フューエルラインプライヤー ハゼット

    フューエルラインプライヤー

    ハゼット
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番868-9229
  • ワイヤー&爪ASSY NEW JTC

    ワイヤー&爪ASSY NEW

    JTC
    4,798税込5,278
    1個
    5日以内出荷
    JTC1812用
  • ホースバンドツール JTC

    ホースバンドツール

    JTC
    9,798税込10,778
    1個
    5日以内出荷
    スズキ車 下向きバンドに最適 ホースバンドのロック位置が下方向に向いているスズキ車等、プライヤーでは作業が困難な状況で大変便利です。
    中央部穴径(Φmm)52・67
  • キングトニー コンパクトボルトカッター KING TONY

    キングトニー コンパクトボルトカッター

    KING TONY
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズのボルトカッターです。 太めのコンフォートグリップは力を入れやすく、握った手が痛くなりにくくなっています。
    全長(mm)212切断能力(Φmm) ピアノ線3切断能力(Φmm) 軟線6(銅・アルミ)切断能力(Φmm) 硬線4(鋼線)切断能力(Φmm)中硬線5(鉄線・鉄釘・銅線)
  • ヘッドライト光軸調整レンチ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ

    KTC
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    先端専用設計で樹脂ガイド部を傷つけにくいけいじょうです。。先端Φ6で軸のガタつきを抑え回が良好です。中間Φ5でサービスホールが狭い車にも対応しています。狭所で使用できるショートタイプです。斜めからアプローチできるボールポイントタイプです。軸長が長く、調整機構の奥まった車種に対応しています。中間軸丸軸で車両への傷つきを抑制しています。 ●主に欧州車に採用されている六角穴6mmの調整機構です。
    用途自動車用ヘッドライト光軸です。全長(mm)283タイプボールポイントヘキサゴンビット先端径(mm)六角軸:6
  • L型ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)

    L型ホースクランププライヤー

    CUSTOR(クストー)
    1,698税込1,868
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ブレーキホース・冷却ホース・燃料ホース・真空ホースの取り外し時に液が漏れないように、確実にホースを締めこみます。 あごの仕上げは、化締めたホースを傷つけない形状となっています。 サイズ違いも御座いますので、ご使用になりたいホースのサイズをご確認の上、ご購入下さい。
    材質耐摩耗性ナイロン
  • ホースクランププライヤー CUSTOR(クストー)

    ホースクランププライヤー

    CUSTOR(クストー)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    板バネ(クレセント)タイプ・クリックタイプ (ホースクランプ)対応。 (最大Φ22mmまでの小型バネタイプ・クリックタイプのホースクリップに対応) ノウズは30度のベントタイプ。 ヘッドのダイスは180度回転し、狭い箇所に取り付けられたクリップを押し開くことが出来ます。
    用途耐圧・耐熱ホースのカシメに使用し有れているスプリングホースクリップの着脱用幅(mm)ヘッドブロック:9.5寸法(mm)クリック溝鼻:3.2
  • ホースリムーバー Bタイプ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホースリムーバー Bタイプ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)90寸法L(mm)200寸法H(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースリムーバーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ホースリムーバーセット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクランププライヤー JTC

    ホースクランププライヤー

    JTC
    8,098税込8,908
    1個
    7日以内出荷
    解除、ロック両用。セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応
    仕様セルフロックホースクランプに使用します。2種類のセルフロック式ホースクランプに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    先端がブロック形状で滑りにくい!
    全長(mm)200使用範囲(mm)0~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドプライヤー JTC

    ホースバンドプライヤー

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ロック付き
    全長(mm)280使用範囲(mm)0~65RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースバンドピッカー 日平機器

    ホースバンドピッカー

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    手が届きにくい狭い場所や、固く固着したホースバンドを手元で操作し、取り外すことができます。
    用途狭い場所のホースバンド脱着トラスコ品番835-5006質量(kg)1有効長(mm)(ケーブルワイヤー)650くわえ長さ(mm)(プライヤー部)53
ホース関連工具