13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランクボルト緩め用打撃ハンマー JTCクランクボルト緩め用打撃ハンマーJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ラジエターをはずさず、クランクシャフトのプーリー交換が可能です。 貴方の力ですべてがきまります。
全長(mm)550差込角(mm)12.7最大トルク813NmRoHS指令(10物質対応)対応
オルタネーターソケットセット JTCオルタネーターソケットセットJTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
トヨタ・レクサス 充電制御車 必需品!オルタネーターのプーリー交換に
寸法(mm)差込12.7×10/H21×H17全長(mm)82適合車種トヨタ&レクサス車RoHS指令(10物質対応)対応適合純正型番09820-63020-02
充電式インパクトレンチ Meltec(大自工業)充電式インパクトレンチMeltec(大自工業)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
材質ABS、スティール寸法(mm)角ドライブ:12.7質量(g)1040使用温度範囲(℃)10~40電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750モーターDCブラシレスモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)打撃数(min-1)4800~7500
プレート固定ボルト(NO.8) JTCプレート固定ボルト(NO.8)JTC
679税込747
1個
5日以内出荷
JTC4699用
Cリング(No.9) JTCCリング(No.9)JTC
679税込747
1個
5日以内出荷
JTC4699用
本体差込パーツ(NO.3) JTC本体差込パーツ(NO.3)JTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC4699用
ジョイント(NO.6・7・10) JTCジョイント(NO.6・7・10)JTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC4699用
プレート(NO.4) JTCプレート(NO.4)JTC
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
JTC4699用
ドライバー(NO.5) JTCドライバー(NO.5)JTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
JTC4699用
12.7sq充電インパクトレンチ 空研12.7sq充電インパクトレンチ空研
67,980税込74,778
1セット
4日以内出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)12.7能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16実用トルク(N・m)50~260全長(mm)143全高(mm)249(電池付)質量(kg)1.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75種類普通ボルトボルト寸法M16×25mm材質鉄板(厚み10mm)締付ボルト(本数)約1900本バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)実用:約40、フル:約60バッテリーリチウムイオン
12.7sq充電インパクトレンチ 空研12.7sq充電インパクトレンチ空研
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
重量バランスが良く小型・軽量な商品です。全長はクラス最小の143mmです。。ブラシレスモータのさいようで長寿命モーターです。打撃モードが3段階(強・中・弱)に調節可能です。電池の残容量が確認できる電池残容量表示付きです。耐環境性能IP56に対応です。暗所での作業に効果を発揮するLEDライト付です。
用途ボルト・ナット締緩作業差込角(sq.)12.7能力ボルト径(mm)(普通)10~20、(高力)10~16実用トルク(N・m)50~260全長(mm)143無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2500騒音レベル(dB(A))75商品タイプ本体種類普通ボルトボルト寸法M16×25mm材質鉄板(厚み10mm)締付ボルト(本数)約1900本
19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ 東空販売19.0sq充電式シャットオフインパクトレンチ東空販売
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷
シャットオフ機能付きインパクトレンチです。4段階の締め付けモードで、締め過ぎを防止します。ボルト・ナットの締めすぎを防止することで、安全で確実なトルク管理作業をサポートします。自動車整備~産業組み立てまで幅広い分野で活躍します。充電は急速充電で最短25分です。LEDライトを標準装備し、奥まった箇所や暗い場所でも便利にご使用頂けます。
用途自動車、産業機械のボルト脱着。締付トルク(N・m)約400、3 約500、4 約600能力普通ボルト M12~M30、高力ボルト M10~M24)差込角(sq.)19最大トルク(N・m)1100質量(kg)3.7全長(mm)221全高(mm)290充電時間(分)25蓄電池容量(Ah)2.5/36Vモーターブラシレスモーター騒音レベル(dB(A))103タイプ単発打撃機構打撃開始から1.2秒で自動停止回転数(回/分)1:1050、2:1200、3:1350、4:1500
12.7mm パームインパクトレンチ JTC12.7mm パームインパクトレンチJTC
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.56RoHS指令(10物質対応)対応

プーリー関連工具』には他にこんなカテゴリがあります

ハンドインパクトレンチ