2ページ目: ブレーキ調整ツール
主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。
材質SCM材(メッキ仕上げ)
全長(mm)(8/10)180/202
適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した9mmレンチ。
サイズ(mm)T4.5×L203
六角(mm)9
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。
サイズ(mm)T4.5×L186
六角(mm)7
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
ピストンを傷つけることなく、迅速・確実にカップを切断する事が出来ます。
ワンタッチ作業、はさんで引き伸ばして切ります。
軽自動車から小型車まで適応しています。
(大型車の場合2~3回で切断可能です)
刃先は専用設計となっておりますので、確実に切り離せます。
仕様【ツール色:適用サイズ】黒/1-3/8”、金/1-1/2”・1-5/16"、青/1-7/16”、緑/1-1/2”
関連資料(0.46MB)
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
大型トラックのピストン公称寸法47.5mm、55.5mm、用のカップ装着に対応しています。
ツールの角度は、長年の研究を基にカップに負担が少なく、作業しやすい設計です。
またカップを押し込みやすいよう、カップ押し治具が入っています。
樹脂材のため錆が発生しません。
関連資料(0.46MB)
1セット(2本)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
用途シューアジャスターまでの距離が長い車種向け
全長(mm)140
タイプラウンド
先端幅(mm)12・8
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
1個
¥1,810
税込¥1,991
翌日出荷
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
大型車のホイールシリンダーのカップの装着をスムーズにします。
付属品収納ケース
内径×外径(Φmm)59×62、56×59、54×57、48×51、44.5×47.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
L字型の超ロングのブリーダープラグレンチです。ブリーダープラグの周囲にある突起物や配管等の干渉物があっても楽に回避できます。
用途ブリーダープラグレンチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途サイドブレーキスプリング用
適合車種カムリ・タコマ・FJクルーザー・ランドクルーザー2000年以降
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.5、No.6、No.7
質量(kg)0.571
ケース寸法(mm)220×120×50
1セット
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4
質量(kg)0.605
ケース寸法(mm)220×120×50
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5、No.6、No.7
質量(kg)0.434
ケース寸法(mm)230×120×50
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ブレーキシリンダーのカップやOリングの装着が簡単に行えます。
セット内容No.1、No.2、No.3、No.4、No.5
質量(kg)1.583
ケース寸法(mm)370×250×80
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
キャリパーのピストンダストブーツを、簡単に装着できるガイドツールです。(対向ピストン型を除く)
ドライバーでこじったりすることなく、安全にブーツが装着できます。
適合軽乗用車~小型トラック
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
『ブレーキ/足廻り関連工具』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。