27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドラムブレーキシュー調整用 工具 モノタロウ

    ドラムブレーキシュー調整用 工具

    モノタロウ(27件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランスを調整する専用工具です。両端は角度違いの2種類の形状なので、車種や状況に合わせて使用することができます。
    用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に幅(mm)14(先端)厚さ(mm)2.2(先端)全長(mm)170販売区分業務用
  • ブレーキシュー調節ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブレーキシュー調節ツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    ブレーキシュー調整専用工具です。 絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
    寸法A(mm)6寸法A2(mm)9
  • ブレーキリテーナープライヤー モノタロウ

    ブレーキリテーナープライヤー

    モノタロウ(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ハブに隠れたリテーナーの脱着作業も行えます。 お客様のご意見を参考に、付け根の太さを太く改良いたしました。
    全長(mm)190(先端を閉じた状態)適合(リテーナーリング径)12~20Φmm販売区分業務用
  • ブレーキシュー調整ツール KTC

    ブレーキシュー調整ツール

    KTC(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • カップロケット JTC

    カップロケット

    JTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    200系ハイエースクラスまで使えるセット。
    仕様内径/外径(mm)/青:14.4~16.0、緑:15.9~17.5、紫:17.5~19.1、銀:20.7~22.4、橙:22.2~24.0金:24.0~26.0、薄紫:25.5~27.5、青:30.3~32.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドラム調整ツール KOTO

    ドラム調整ツール

    KOTO(2件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    自動調整式のドラムブレーキシューの隙間幅を調整する専用工具です。ブレーキシューやリターンスプリングを外さずに広げた状態を保持できるのでシリンダーASSYを丸ごと交換する際も大変便利です。
    全長(mm)320質量(g)250適合車種軽自動車からハイエースクラスの1BOX車可動範囲(mm)40~170
  • カップロケット JTC

    カップロケット

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    TA3331・JTC4655・JTC4655A用
  • カップロケット JTC

    カップロケット

    JTC(2件のレビュー)
    6,788税込7,467
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ハイエースクラスまで使えるセット。
    用途4トン車の自動調整ブレーキ用
  • ブレーキスプリングワッシャープライヤー JTC

    ブレーキスプリングワッシャープライヤー

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ブレーキドラムのスプリングワッシャー脱着用。
    材質スチール全長(mm)180.5RoHS指令(10物質対応)対応開口角(°)50
  • ブレーキ調整レンチ JTC

    ブレーキ調整レンチ

    JTC
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ドラムブレーキの調整用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキスプリングツール JTC

    ブレーキスプリングツール

    JTC
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    グリップ部にスプリング外し付き
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイトな六角設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。
  • ブレーキスプリングツール HASCO

    ブレーキスプリングツール

    HASCO
    31,980税込35,178
    1個
    欠品中
    リーディングトレーディング式ブレーキやパーキングブレーキの、リターンスプリング(アウター)脱着に。 装着側の曲げがポイントです。
  • ドラムブレーキ調整ツール SIGNET(シグネット)

    ドラムブレーキ調整ツール

    SIGNET(シグネット)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    用途ドラムブレーキのブレーキシューのクリアランス調整に。
  • カップロケット 200系ハイエース用 JTC

    カップロケット 200系ハイエース用

    JTC(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    用途JTC4655A用外径(mm)24内径(mm)22.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキシュー調整ツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブレーキシュー調整ツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    589税込648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキシュー調整専用工具です。絶妙な角度でシューアジャスターに確実にアクセスします。
    用途ドラムブレーキのクリアランス調整専用工具です。
  • カップカッター(CC500) 制研化学工業

    カップカッター(CC500)

    制研化学工業
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    ピストンを傷つけることなく、迅速・確実にカップを切断する事が出来ます。 ワンタッチ作業、はさんで引き伸ばして切ります。 軽自動車から小型車まで適応しています。 (大型車の場合2~3回で切断可能です) 刃先は専用設計となっておりますので、確実に切り離せます。
    仕様【ツール色:適用サイズ】黒/1-3/8”、金/1-1/2”・1-5/16"、青/1-7/16”、緑/1-1/2”
  • キャリパーダストブーツツール HASCO

    キャリパーダストブーツツール

    HASCO(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    キャリパーのピストンダストブーツを、簡単に装着できるガイドツールです。(対向ピストン型を除く) ドライバーでこじったりすることなく、安全にブーツが装着できます。
    適合軽乗用車~小型トラック
  • カップ・ロケット HASCO

    カップ・ロケット

    HASCO
    19,980税込21,978
    1セット(4個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ホイールシリンダーカップ装着サポートツール。冬場の冷えた時期や、近年の材質改良によって、固く伸びにくくなったカップも、傷つけずスムーズに装着できます。リーディングトレーディング式ピストン用。近年では、カップの材質が固く伸縮性の低いものに変わりつつあります!後々のトラブル防止のためにも、SSTをご使用下さい。
    材質アルミ
  • ブレーキスプリング ワッシャーツール エスコ

    ブレーキスプリング ワッシャーツール

    エスコ(1件のレビュー)
    2,830税込3,113
    1個
    当日出荷
    用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22
  • ブレーキアジャストメントツール エスコ

    ブレーキアジャストメントツール

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA604FJ
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    主に軽自動車から普通乗用車のブレーキフルードのエアー抜き作業にご使用頂くための専用レンチです。タイトな六角肉薄設計。ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し薄肉でも丈夫な造りとなっております。ストレートと30°さらに10°の設計で作業効率UP。8mmストレート側に【くびれ】を設けることによりシリンダー固定ボルトの間での緩め締め作業がしやすくなっております。
    用途ブレーキフルードのエアー抜き作業。材質SCM材(メッキ仕上げ)全長(mm)(8/10)180/202適応軽自動車~普通乗用車(一部車種には適応しておりません)
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した9mmレンチ。
    サイズ(mm)T4.5×L203六角(mm)9
  • ブレーキブリーダープラグレンチ KOTO

    ブレーキブリーダープラグレンチ

    KOTO
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    六角12ポイント(二重六角)よりタイトな六角設計ブレーキプラグの六角を舐めることなく安心して作業が行えます。焼き入れ材(SCM)を使用し、丈夫な造りとなっております。バックプレートの干渉を考慮した7mmレンチ。
    サイズ(mm)T4.5×L186六角(mm)7
  • 軽・小型乗用・商用車用カップツール(S700) 制研化学工業

    軽・小型乗用・商用車用カップツール(S700)

    制研化学工業
    6,998税込7,698
    1セット(4本)
    当日出荷
    装着が困難とされている小径リング型カップをカップやピストンに傷つけることなく、早くて確実装着に作業できるツールです。 軽自動車から乗用、商用車までのカップ装着に対応しています。 サイズ別に色分けしておりますので、作業効率を向上させます。アルミ材質ですので錆が発生せず、長くご使用いただけます。
    適合サイズ(inch)13/16”~1”適合車種小型乗用車~乗用・商用
  • 200系ハイエース用カップツール KOTO

    200系ハイエース用カップツール

    KOTO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
ブレーキ調整ツール
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
ブレーキ調整ツール 【通販モノタロウ】 ブレーキ/足廻り関連工具:自動車用品