絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- JTC(55)
- エスコ(18)
- KTC(14)
- REX(レックス)[自動車用品](14)
- HASCO(12)
- KOTO(4)
- 日平機器(3)
- Lisle(ライル)(1)
- ハゼット(1)
- アヴァンギャルド(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- SUN TOOL(1)
- MTO(1)
- WOLF'S HEAD(1)
エコロジープロダクト
「容量(L)」から絞り込む

油圧ブレーキブリーディングキット
ParkTool(パークツール)¥28,980税込¥31,8781セット3日以内出荷ミネラルオイル用の油圧ブレーキブリーディングキットです。 油圧ブレーキブリーディングキット(BKM-1.2)は、Shimano(R)、Magura(R)、TRP(R)、Tektro(R)、Trick Stuff(R)、SRAM(R)DB8、Campagnolo(R)、Promax(R)、Clarks(R)他、ほとんどのミネラルオイル用油圧ディスクブレーキモデルに使用できます。 本製品はブレーキシステムへの気泡の混入を防ぐため、長期間にわたり高いブレーキパフォーマンスを維持することができます。 シリンジ、シャットオフクリップ付きホース、マルチサイズに対応できる複数のブリードブロック、ブリードファンネル、シリンジホルダー、頑丈な収納バッグ、フルード処理袋、複数のホースアダプタなども付属しており、ミネラルオイル用油圧ブレーキに使用されているさまざまな規格に対応しています。 ※DOTオイル用、ミネラルオイル用はそれぞれ専用とし、共用しないで下さい。 ※DOTオイルとミネラルオイルはブレーキシステム内や、ツール内で絶対に混ぜないで下さい。ブレーキが破損する恐れがあります。仕様●セット内容●▼ファンネル●▼収納ケース●▼20mLシリンジ2本●▼Shimano(R)ミネラルオイルブレーキシステムなどに使用されるブリードニップル用ホース●▼交換用ホース●▼オープンエンド型ホース●▼クリップ付きホース2本●▼シリンジホルダー2個●▼汎用10mm/12mmブリードブロック2個●▼スペア用0リング6個●▼汎用M6×1.0アダプター2個(黒)●▼Shimano(R)用ファンネルエクステンションアダプター(シルバー)●▼Magura(R)用M6×0.75アダプター(青)●▼FormulaTM CuraTM 用M5×0.8アダプター2個(紫)●▼Promax(R)用M6×1.0アダプター(緑)●▼汎用ホースコンプレッションスリーブ●▼SRAM(R)DB8、Trick Stuff(R)、Campagnolo(R)用 M4 x 0.7アダプター2個(ゴールド)●▼11mmブリードブロック2個●▼フルード処理袋、バッグ●※ブレーキフルードは付属しません。アズワン品番67-5204-07危険物の類別非危険物
トラック用ブレーキブリーダーアダプター
JTC¥9,998税込¥10,9981個当日出荷JTC6990J用オプション主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
電動加圧式ブレーキブリーダー
JTC¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷安定した圧力の保持 計量法対応 ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(電動)、汎用アダプターのセットです。 ブレーキフルード量の低レベル自動停止機能付き。質量(kg)6.7電源(V)AC100タンク容量(L)2圧力(kPa)最大圧送:350危険物の類別非危険物
ATF オイル注入器 輸入車用セット
JTC¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷仕様輸入車17PCSセット、汎用アダプター付き、車種別アダプター13種類、排出能力:75cc/サイクル、ホースサイズ:3/8" 1400mm寸法(mm)330×260×650タンク容量(L)9.5(0.5Lごとにメモリ表示あり)適合車種フォード・VW、AUDI[2007年以降AT用]・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI[2015年以降 7速DSG]、A4/A5/A6・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチ用圧送式ワンマンブリーダー2
HASCO(3件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷手動ポンプで負圧を発生させるので、電源、エアーが必要ありません。 クラッチトラブルの出張整備に最適です。 ワンタッチロックのブリーダージョイントが付属しています。用途2トン車~大型トラックのクラッチエアー抜き用。タンク容量(L)3ホース長さ(m)3危険物の類別非危険物
ブレーキオイルブリーダー
KOTO¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷マスターシリンダーにネジ固定するだけでブレーキオイルの補充が簡単に行えます。取り付け部は金具なので長くご使用頂けます。ブリーダーのタンクは1リットル仕様でコック付き。適合2輪車~小型トラック迄タンク容量(L)1危険物の類別非危険物
ブレーキオイルチェンジャー
KOTO(1件のレビュー)¥52,980税込¥58,2781セット翌々日出荷ブレーキオイルブリーダーとブレーキオイルエキストラクターをセットにしました。圧縮空気の負圧を利用したエアー抜きセットです。 吸引するタンクは大容量の2L仕様。 エアーの微妙な調整が可能なコック付。 補充するブリーダータンクもセットされているので、確実にエアー抜きが行えます。適合2輪車~小型トラック迄セット内容ブレーキオイルブリーダー、ブレーキオイルエキストラクタータンク容量(L)(ブレーキオイルブリーダー)1、(ブレーキオイルエキストラクター)2危険物の類別非危険物
ワンマンブリーダー フルード自動供給器
HASCO¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷ブレーキエアー抜き時の定番アイテム。独自のシンプルなバルブ機構で簡単操作。 フルードタンクを180度回転させてフルードを注ぐ・止める商品です。トラスコ品番471-6469材質アルミ(タンクキャップ)、ステンレス(注油口)質量(g)330本体寸法(mm)全長約220タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
その名もタコ
SUN TOOL¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口)危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダートライアルセット
KTC¥58,980税込¥64,8781セット3日以内出荷一番適用の多いアタッチメントを入れ組んだセットです。トラスコ品番112-9056セット内容・ブレーキブリーダー本体(防塵カバー付)・アタッチメントA2・アタッチメントケースタンク容量(L)2適合サイズ(Φmm)32~45本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×205×210ホース長さ(m)圧送ホース:3.5適合車種トヨタ、日産、三菱、マツダ、ダイハツ、スズキ、富士重工、いすゞ、ダイムラーベンツ、BMW、OPEL、GM危険物の類別非危険物![負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130739-260908-02.jpg)
負圧式ブレーキブリーダーセット
REX(レックス)[自動車用品]¥41,889税込¥46,0781個3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うための工具です。用途RT39-2102とRT39-2113のセットです。危険物の類別非危険物![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130669-260908-02.jpg)
負圧式ブレーキブリーダー
REX(レックス)[自動車用品]¥31,378税込¥34,5161個3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業を、「吸い出す力(負圧)」を利用して1人で行うことができます。用途圧縮エアーを利用し、負圧を発生させてオイル(液体)を吸い込む工具です。危険物の類別非危険物![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130687-260908-02.jpg)
負圧式ブレーキブリーダー
REX(レックス)[自動車用品]¥33,667税込¥37,0341個3日以内出荷・圧縮エアーを使用して負圧を発生させます。・排油キャップ付きでラクラク排出用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一つでできる。危険物の類別非危険物![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130757-260908-02.jpg)
負圧式ブリーダー(コンパクト)
REX(レックス)[自動車用品]¥11,867税込¥13,0541個3日以内出荷・サクションチューブは耐久性に優れたシリコン製。・オンオフはボールバルブで操作します。・フック式なので吊り下げて固定することができます用途ブレーキ、クラッチのエアー抜きが一人でできます危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130748-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダー用シリコンホースセット
REX(レックス)[自動車用品]¥5,000税込¥5,5001セット(3本)3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード交換や、エア抜き作業(ブリーディング)の際に、古いフルードの排出や空気の回収を行うための専用配管・接続キットです。用途RT39-2121用ホースセット危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130766-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダー用シリコンホース
REX(レックス)[自動車用品]¥1,778税込¥1,9561個5日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード交換およびエア抜き作業(ブリーディング)の際に、キャリパーのブリーダープラグに接続して使用する専用の配管チューブです。用途RT39-2121用チェックバルブ危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130730-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダーレンチセット
REX(レックス)[自動車用品]¥15,533税込¥17,0861セット(3本)3日以内出荷レンチとシリコンホースとワンウェイバルブ(チェックバルブ)がひとつになった専用レンチセット。ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付きで逆流しないため一人での作業に便利用途ブレーキとクラッチのエアー抜き専用レンチセット危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダーレンチ11mm用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130696-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダーレンチ11mm用
REX(レックス)[自動車用品]¥7,111税込¥7,8221個3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。11mm用用途車のメンテナンスや点検に危険物の類別非危険物![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130678-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダー(リフィラー)
REX(レックス)[自動車用品]¥12,067税込¥13,2741個3日以内出荷ベーシックで使いやすい人気のブレーキブリーダーRT-39シリーズ用途ブレーキ(クラッチ)のフルード交換時に新油を供給するための工具です。危険物の類別非危険物![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130782-260908-02.jpg)
ブレーキオイルキャッチタンク
REX(レックス)[自動車用品]¥10,556税込¥11,6121個3日以内出荷ワンウェイバルブ(チェックバルブ)付。タンクハンガー付でタンクをぶら下げられます。用途自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)交換やエア抜き作業の際、古いフルードや排出されたエアを溜めるための容器です。危険物の類別非危険物![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128998-260908-02.jpg)
ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー
REX(レックス)[自動車用品]¥9,044税込¥9,9481セット3日以内出荷ピストン中心に平行かつ均等な力がかけられます。ハンドル付きで安定した作業ができます。用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128971-260908-02.jpg)
ディスクブレーキピストンツール
REX(レックス)[自動車用品]¥3,289税込¥3,6181セット3日以内出荷ディスクブレーキピストンツール。汎用。回し戻すキャリパピストンに用途車のメンテナンス危険物の類別非危険物![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129077-260908-02.jpg)
シリコンホースセット(2m)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,911税込¥4,3021セット3日以内出荷コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。用途rt39-2116専用ホース危険物の類別非危険物![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128962-260908-02.jpg)
シリコンホースセット(1m)
REX(レックス)[自動車用品]¥3,133税込¥3,4461セット3日以内出荷コンプレッサーの空気圧を利用して古いブレーキフルードを強力に吸い出す専用工具に付属(または専用の交換用パーツ)している配管チューブです。用途rt39-2116専用ホース危険物の類別非危険物
ワンマンブレーキブリーダー
Lisle(ライル)¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷セット内容:プラスチックボトル×1、No.1アダプター×1、No.2アダプター×1、No.3アダプター×1。ブレーキのエア抜きを素早く効率的に行うために必要なすべての道具を揃えています。付属のプラスチックボトルが排出されたブレーキフルードを収集し、作業中のメンテナンスを清潔に保ちます。3種類のアダプターが付属しており、一般的なブリーダースクリューに対応していますので、幅広い車両に対応可能です。危険物の類別非危険物
ワンマンブレーキブリーダー
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌々日出荷アダプター3個付き。素早く、きれいにブレーキの液体を抜き取ります。材質プラスチック容量(mL)140質量(g)84ホース長さ(mm)【ビニールホース】300危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーキット
エスコ¥10,900税込¥11,9901セット翌々日出荷ブレーキフルードの抜き取りに。バキュームポンプでバキュームゲージやイグニションタイミング等の検査等に。付属品本体、タンク、アダプター、ホース目盛【ゲージ】0~30g(最小:0.5)ホース寸法(mm)6×610危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダーキット
エスコ¥2,000税込¥2,2001セット翌々日出荷ボトルはマグネットで車体に付けられるので気泡も上げることが可能です。ホイールシリンダー、マスターシリンダーどちらの作業も1人で行えます。材質【ボトル・継手】プラスチック質量(g)【総質量】45材質(ホース)ビニールホース長さ(mm)140×2本、440×1本危険物の類別非危険物
10PCS ユニバーサルブレーキブリーダーアダプターセット
JTC¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷JTC6989J用オプション用途汎用アダプター&専用アダプターのフルセット危険物の類別非危険物
加圧式ブレーキブリーダーフルセット
JTC¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷ブレーキのエアー抜きは一人でする時代! リザーバータンクからフルードを加圧圧送 国産車の85%に使用可能 計量法対応用途ブレーキフルード交換及びエアー抜きが出来ます。リザーバータンクからフルードを加圧圧送。ブレーキブリーダー(手動)、汎用アダプターのセット ・加圧タンク容量:3L ・圧送圧力:150 kPaまで ・汎用アダプター対応サイズ:Φ26~79mm・ブリーダータンク容量:1Lタンク容量(L)加圧タンク:3、ブリーダータンク:1危険物の類別非危険物





















![負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130739-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130669-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130687-260908-02.jpg)
![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130757-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130748-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130766-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130730-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ11mm用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130696-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130782-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128998-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128971-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129077-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04128962-260908-02.jpg)









![シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(1m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128962-260908-02.jpg)
![シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品] シリコンホースセット(2m) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129077-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキピストンツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128971-260908-02.jpg)
![ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品] ハンドル付ディスクブレーキスプレッダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128998-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルキャッチタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130782-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー(リフィラー) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130678-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ11mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ11mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130730-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホース REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130766-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダー用シリコンホースセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130748-260908-02.jpg)
![負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブリーダー(コンパクト) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130757-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130687-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130669-260908-02.jpg)
![負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品] 負圧式ブレーキブリーダーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130739-260908-02.jpg)

![ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品] ペール缶用オイルキャリー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02922329-260824-02.jpg)


![フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品] フリュードストッパー(クリップタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888950-260806-02.jpg)
![ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品] ホースストッパーツール REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888995-260806-02.jpg)