136件中 121136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(A1) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(A1)

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)18~31危険物の類別非危険物
  • エアー式ブレーキブリーダーキット エスコ

    エアー式ブレーキブリーダーキット

    エスコ
    113,300税込124,630
    1台
    翌日出荷
    ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
    用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8危険物の類別非危険物
  • ブレーキブリーダーレンチセット 日平機器

    ブレーキブリーダーレンチセット

    日平機器
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ブリーダープラグに装着する専用ソケットがセットになっています。専用レンチと専用ソケットの接続部は簡単にフリーにできる構造になっており、レンチを自由な角度でセット出来る為、エアー抜きやフルード交換をスピーディーに行う事が出来ます。
    トラスコ品番200-4421質量(g)500危険物の類別非危険物
  • 注入アダプター&輸入車セット JTC

    注入アダプター&輸入車セット

    JTC
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    適合車種フォード・VW,AUDI2007年以降AT用・BENZ(722.9)用&オーバーフローパイプリムーバー(JTC1420)・BENZ(725用3セットJTC6620)・AUDI/VW(CVT)・AUDI/VW(DSG)・VOLVO・VW AUDI 2015年以降 7速DSG、A4/A5/A6 ・MINI CVT用危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキブリーダーホース JTC

    ブレーキブリーダーホース

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    エアー抜き専用
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • MINI用アダプター JTC

    MINI用アダプター

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    用途JTC4144AN用オプションアダプター適合車種MINI_CVT用危険物の類別非危険物ねじサイズM14X1.5PRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキオイルエキストラクター KOTO

    ブレーキオイルエキストラクター

    KOTO
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    ブレーキオイルのエアー抜きが一人で行えます。 エアー圧縮の負圧を利用したエアー抜きです。 エアーコックを取付けていますので微調整が可能です。 アダプターホース付き(構造上、吸入時にエアープラグのネジ部から気泡が多く入る場合にご使用ください)
    セット内容ハンドルASSY、タンクASSY、ホースASSY、ストレートエアーノズル質量(kg)1.241タンク容量(L)2ケース寸法(mm)320×230×140危険物の類別非危険物
  • ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式 KOTO

    ブレーキオイルブリーダ吊り下げ式

    KOTO
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    ボンネットの奥にあるマスターシリンダーや1BOX等の室内に設置されているマスターシリンダーにブレーキオイルを簡単に補充します。 ノズルが曲がったまま固定できるのでセットがとても簡単です。 容量は1リットルと手軽な大きさです。
    質量(kg)0.64タンク容量(L)1ケース寸法(mm)320×230×120危険物の類別非危険物
  • 二輪用圧送式ワンマンブリーダー HASCO

    二輪用圧送式ワンマンブリーダー

    HASCO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    キャリパー側ブリーダープラグより新油を逆送して、マスター側リザーバーにエアー抜きができます。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 抜けにくいマスターのエアーが、レバー操作に比べて、簡単に素早く抜けます。 ブレーキフルードの無駄遣いをストップ。
    用途オートバイのブレーキマスターエアー抜き。付属品ホース(1m)タンク容量(mL)500危険物の類別非危険物
  • ワンマンブリーダー(逆送用) HASCO

    ワンマンブリーダー(逆送用)

    HASCO
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
    レリーズ側ブリーダープラグより、新油を逆送して、リザーバー側にエアー抜きができます。 クラッチトラブルでの、ひとり出張作業時に大活躍の手動式ポンプです。 ワンタッチで確実なブリーダージョイント。 チェックバルブ付で、フルードの逆流、たれ流しを防止。 抜けにくいマスターのエアーが簡単に抜け、フルードの無駄なく作業完了。
    付属品ホース(3m)適合2t車~大型トラックのクラッチエアー抜きタンク容量(L)1目盛0.5L、0.75L危険物の類別非危険物
  • ワンマンブリーダー HASCO

    ワンマンブリーダー

    HASCO
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ブレーキおよびクラッチエアー抜き作業を、クリーンでスマートに完了できる手助け機器です。 チェックバルブと廃油タンクが付いて、フルードの逆流を防止。ひとりでぺ※代表画像ですリング作業によりエアー抜きができます。 エアーブリーダーに、ワンタッチロックのブリーダージョイント付き。
    危険物の類別非危険物
  • フルードストッパーセット HASCO

    フルードストッパーセット

    HASCO
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチ装着、シンプルな構造で壊れにくく、作業性抜群。ABS車に最適。
    セット内容メガネジョイント用(2個)、フレアーナット用(2個)、ホース用(1個)、パイプ用(5個)危険物の類別非危険物
  • アダプター付ホース JTC

    アダプター付ホース

    JTC
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    車上でバルブステムシールの交換時にプラグホールからエアーを送り、バルブの落下を防止できます
    全長(mm)300プラグ14・18危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABX-70用吸油側フィルター KTC

    ABX-70用吸油側フィルター

    KTC
    759税込835
    1個
    6日以内出荷
    ブレーキブリーダーの部品です。
    危険物の類別非危険物
  • ゴムキャップ HASCO

    ゴムキャップ

    HASCO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    OM-225負圧式ワンマンブリーダー(注文コード:57133058)用補修部品
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • ブレーキブリーダーホンタイ KTC

    ブレーキブリーダーホンタイ

    KTC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物
ブレーキブリーダー