絞り込み
「容量(L)」から絞り込む

ガソリン携行缶 レッドキャメル
ETHOS Design(エトスデザイン)(100件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷国連勧告・運搬容器基準UN規格取得品、消防法適合品。給油ノズル不要式、手が汚れない、ノズルに砂、埃が付着しない。ノズル着脱の煩わしさが無い。ガソリン臭が残らない。ノズルからのエア抜きで圧力調整が安全に行えます。豪華なメタリックレッド特殊塗装(内部コーティングは亜鉛メッキ)色メタリックレッド基材亜鉛メッキ鋼板危険物の類別非危険物
ガソリンアルミボトル缶
Meltec(大自工業)(47件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ガソリン・混合油・オイル・軽油・灯油等が安全に持ち運べる!用途ガソリン携行缶材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)、キャップ:アルミダイキャスト、給油ノズル・締付部:PE、ホース部:PVC、収納袋:不織布厚さ(mm)0.8ノズル長(mm)約200危険物の類別非危険物
ノズル(18235,18236)ホシュウヨウ
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷レースシーンで使用するガソリン携行缶から、ツーリングに便利な小型な物、2ストロークレース車両用の混合ガソリン用まで多数ラインナップ!危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶補修部品 キャップ・給油ノズル用平パッキン
Meltec(大自工業)¥329税込¥3621個3日以内出荷MELTEC ガソリン携行缶 FKシリーズのアクセサリー・補修パーツです。紛失や破損をされた際に!。キャップ・給油ノズル用平パッキン。適合商品:FK-05、FK-06。FK-01/02/03の給油ノズル用としても使用できます。\\【注意事項】。他社製ガソリン携行缶に使用しないでください。その際に発生した事故等につきましてはメーカーでは一切責任、保証は追いかねます。ご使用に際しましてはガソリン携行缶の取扱説明書に基づき正しくご使用ください。古くなった(劣化した)パッキンを取り除き正しく装着した後、ご使用ください。寸法(mm)35Φ×3質量(g)2危険物の類別非危険物
ガソリン携行缶補修パーツ 給油ノズル
Meltec(大自工業)¥699税込¥7691個3日以内出荷ガソリン携行缶専用補修パーツ。ガソリン携行缶 補修部品パーツ、紛失や消耗品の交換に材質【ノズル】PE【締付部】PP質量(g)18本体寸法(mm)Φ13×190適合品番FK-01・02・03・05・06危険物の類別非危険物
20L ガソリン携行缶(UN適合品)
エスコ¥24,900税込¥27,3901箱(4個)翌日出荷付属品:給油ノズル、内容物表示ラベル。消防法適合品、UN規格適合品。農機や建機などのガソリン補充用に。給油手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。内容物の揺れを抑える防波構造。材質SPC(冷間圧延鋼板)質量(kg)3.2容量(L)20板厚(mm)鋼板:0.8サイズ(mm)430.5(W)×307.5(D)×257.5(H)危険物の類別非危険物
『ガソリン関連』には他にこんなカテゴリがあります
- 携行缶
- メンテナンス用サブタンク