絞り込み
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](6)
  • 9.5[3/8](12)
  • 12.7[1/2](11)
全長(mm)
  • 41(1)
  • 42(2)
  • 43(1)
  • 45(2)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 54(1)
  • 55(1)
  • 56(1)
  • 58(1)
  • 61(1)
  • 70(1)
適合規格
  • IEC 60900
  • DIN EN 60900(10)
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
  • KNIPEX(クニペックス)(6)
  • TRUSCO(5)
  • KTC(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • Tech-EV(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ) TRUSCO絶縁ソケットレンチセット(6角タイプ)TRUSCO
55,980税込61,578
1セット(18点)ほか
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 発泡トレイは黒と赤の2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。
規格IEC60900規格
絶縁ソケット(6角) 差込角9.5 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角9.5TRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)9.5材質クロムバナジウム鋼全長(mm)46仕上クロムメッキ
絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(9.5SQ)エクステンションバーKTC
5,998税込6,598
1個
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)9.5
絶縁ソケット(6角) 差込角6.35 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角6.35TRUSCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼全長(mm)41仕上クロムメッキ
(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準
絶縁工具 T型ハンドル 3/8 Tech-EV絶縁工具 T型ハンドル 3/8Tech-EV
3,198税込3,518
1個
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC60900規格差込角(mm)9.5長さ(mm)(ハンドル部)210全長(mm)220トラスコ品番460-3761質量(g)350
絶縁ソケット(6角) 差込角12.7 TRUSCO絶縁ソケット(6角) 差込角12.7TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格差込角(mm)12.7材質クロムバナジウム鋼仕上クロムメッキ
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ長さ(mm)75定格絶縁電圧(V)1000
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角Wiha(ビーハ/ノガ)
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900全長(mm)120差込角(inch)1/2
3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)3/8"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900サイズ(inch)3/8差込角(inch)3/8
絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)質量(g)975ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁エクステンションバー TRUSCO絶縁エクステンションバーTRUSCO
2,698税込2,968
1個
当日出荷
1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 素早く簡単にソケットを装着することができます。 鍛造ボディにより強度が強くなっています。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格材質クロームバナジウム鋼
絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)絶縁ナットドライバー六角穴用 1/2"差込角Wiha(ビーハ/ノガ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)75規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
ナットドライバー用絶縁延長棒1/2"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー用絶縁延長棒1/2"差込角Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900差込角(inch)1/2
ナットドライバー用 絶縁Tハンドル Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー用 絶縁TハンドルWiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1本
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)200規格EN/IEC60900ハンドル長さ(mm)160
1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)1/4"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/4全長(mm)42差込角(inch)1/4
1/2"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー) Wiha(ビーハ/ノガ)1/2"SQ絶縁六角ソケット(ナットドライバー)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
全長(mm)55規格EN/IEC60900サイズ(inch)1/2差込角(inch)1/2
絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバー KTC絶縁工具(6.3SQ)エクステンションバーKTC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
奥行(mm)20規格IEC 60900:2004規格差込角(sq.)6.3
6.3sq.絶縁ディープソケット KTC6.3sq.絶縁ディープソケットKTC
4,098税込4,508
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。 口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
絶縁レンチセット SIGNET(シグネット)絶縁レンチセットSIGNET(シグネット)
16,980税込18,678
1セット
翌日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)質量(g)750ケース寸法(mm)280×190×45
絶縁ソケットセット SIGNET(シグネット)絶縁ソケットセットSIGNET(シグネット)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)質量(g)935ケース寸法(mm)280×190×45
(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から翌々日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)3/8SQ定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
7,198税込7,918
1個
翌日出荷
ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ長さ(mm)75質量(g)90定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁ソケット 1000VKNIPEX(クニペックス)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ材質クロームバナジウム鋼定格絶縁電圧(V)1000
(1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000V KNIPEX(クニペックス)(1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000VKNIPEX(クニペックス)
9,598税込10,558
1本
当日出荷
絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。
規格DIN EN/IEC 60900基準差込角(sq.)1/2SQ定格絶縁電圧(V)1000
絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mm Tech-EV絶縁工具 エクステンションバー 3/8 100mmTech-EV
3,198税込3,518
1個
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。規格IEC 60900:2004規格差込角(mm)9.5全長(mm)117トラスコ品番460-3753質量(g)107
ナットドライバー用絶縁延長棒3/8"差込角 Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー用絶縁延長棒3/8"差込角Wiha(ビーハ/ノガ)
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
EN/IEC60900に従って製造されています。
規格EN/IEC60900差込角(inch)3/8
絶縁ソケット/ソケットレンチ