絞り込み
差込角(mm[inch])
- 9.5[3/8](3)
- 12.7[1/2](3)
全長(mm)
- 42(1)
- 43(1)
- 45(1)
- 91(1)
適合規格
- DIN EN 60900(5)
- IEC 60900(5)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- エスコ(38)
- BAHCO(バーコ)(36)
- Wera(11)
- ハゼット(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- SIGNET(シグネット)(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- KTC(6)
- GEDORE(6)
- フィスコインターナショナル(6)
- トップ工業(5)
- TRUSCO(5)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- Tech-EV(4)

(3/8SQ) 絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
(3/8SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷から翌日出荷メトリックの内部 6 角ビット用です。クロムメッキされたベーシックツールです。用途メトリックの内部6角ビット用長さ(mm)【被膜部】75(絶縁)全長(mm)91仕上ツール本体:クロムメッキJIS規格DIN 7422 DIN EN 60900 IEC 60900差込角(sq.)3/8SQ
(3/8SQ)絶縁エキステンションバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)3/8SQ
(1/2SQ)絶縁ヘキサゴンソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181個翌日出荷ミリサイズ用のヘキサゴンビットソケット。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。長さ(mm)75質量(g)90規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
(1/2SQ)絶縁ソケット 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ・インチ各サイズの絶縁ソケットをラインナップしています。ツール本体はクロームメッキ仕上げ。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。材質クロームバナジウム鋼規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ
(1/2SQ)絶縁エキステンションバー 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷絶縁ソケットや絶縁ラチェットハンドルと組み合わせて使用します。凹側の差し込み部はまわりまで絶縁コーティングが施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。素早く簡単にソケットを装着することができます。材質はクロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準定格絶縁電圧(V)1000差込角(sq.)1/2SQ