絞り込み
ブランド
- ハタヤリミテッド
- モノタロウ(180)
- エスコ(1,200)
- ダイヘン(593)
- TRUSCO(501)
- SUZUKID(スズキッド)(374)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](294)
- アサヒペン(270)
- パナソニックコネクト(258)
- スリーボンド(240)
- セメダイン(203)
- 東安(199)
- マイト工業株式会社(189)
- ニッペホームプロダクツ(183)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(182)
- エスケー化研(169)
- コニシ(156)
- 阪口製作所(144)
- ロックペイント(143)
- 家庭化学(140)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(137)
- ブランドをもっと見る

ガスリール 普及型
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781台当日出荷持ち運びが便利な普及型です。生産物賠償責任保険付です。仕様酸素:右ネジ袋ナットM16×P1.5アセチレン:左ネジ袋ナットM16×P1.5トラスコ品番126-9151形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)420.5質量(kg)12.5高さ(mm)415タイプホースナット長さ(m)30奥行(mm)290内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0
ガスリール GEL型カラリール
ハタヤリミテッド¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷ガス溶接・溶断作業用です。用途ガス溶接・溶断作業に仕様リール本体のみトラスコ品番851-3255材質鉄板質量(kg)5金具【本体入出部接続】酸素…右ネジニップルM16×P1.5、アセチレン…左ネジニップルM16×P1.5
ガスリール 20mΦ5.0 特殊合成ゴム製ツインホース(逆火防止器付)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781個当日出荷トラスコ品番851-3254質量(kg)12.7内径(Φmm)5.0ホース長さ(m)20
ハタヤガスリール
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801台当日出荷フィルター付安全ガス抜孔。二重構造の中心軸。逆火防止器付。生産物賠償責任保険付。徹底した安全設計。仕様逆火防止器:逆止弁作動圧力0.0015MPaトラスコ品番126-9160形状スパイラル編糸補強特殊合成ゴム製細筋入ツインホース幅(mm)485質量(kg)15.2高さ(mm)358長さ(m)30奥行(mm)341内径(Φmm)5.0外径(Φmm)11.5接続部ねじ酸素:右ネジニップルM16×P1.5アセチレン:左ネジニップルM16×P1.5常用圧力(MPa)1.0使用吹管取付金具:逆火防止器(ミニタックル)クイックジョイント(アポロコック)雌雄一式