絞り込み
ブランド
  • PEM(旧ユーロテック)
  • モノタロウ(84)
  • ダイヘン(1,901)
  • パナソニックコネクト(1,196)
  • エスコ(690)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](481)
  • TRUSCO(472)
  • SUZUKID(スズキッド)(427)
  • 阪口製作所(419)
  • マイト工業株式会社(409)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(333)
  • TAMIYA(タミヤ)(315)
  • スリーボンド(306)
  • 日酸TANAKA(291)
  • ニッぺ(日本ペイント)(287)
  • アサヒペン(281)
  • ヤマト産業(239)
  • セメダイン(221)
  • 千代田精機(221)
  • 小池酸素工業(214)
  • ニッペホームプロダクツ(210)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    2,398税込2,638
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質ステンレス
  • クリンチングラウンドスペーサー PEM(旧ユーロテック)

    クリンチングラウンドスペーサー

    PEM(旧ユーロテック)
    2,798税込3,078
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。
    用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
  • CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    2,398税込2,638
    1パック(50本)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
  • CD溶接スタッドおねじ  ストレートタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • SUS製内ねじ PEM(旧ユーロテック)

    SUS製内ねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    29,980税込32,978
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • SUS製ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)

    SUS製ストレートおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    7,498税込8,248
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • 鉄製銅メッキ/フランジおねじ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/フランジおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    3,988税込4,387
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • 鉄製銅メッキ/ストレートおねじ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/ストレートおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    4,798税込5,278
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • 鉄製銅メッキ/内ネジ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/内ネジ

    PEM(旧ユーロテック)
    7,798税込8,578
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • リフチング手動 PEM(旧ユーロテック)

    リフチング手動

    PEM(旧ユーロテック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)(ガン)40高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235適合範囲M3~M10スタッドケーブル長(m)3外径(Φmm)(ガン部)34本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
  • CDロングコレット PEM(旧ユーロテック)

    CDロングコレット

    PEM(旧ユーロテック)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • CD標準コレット PEM(旧ユーロテック)

    CD標準コレット

    PEM(旧ユーロテック)
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
  • リフチング手動 PEM(旧ユーロテック)

    リフチング手動

    PEM(旧ユーロテック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール幅(mm)(ガン)40直径(Φmm)(ガン部)34高さ(mm)(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムケーブル長(m)3本体質量(kg)0.5(ケーブルを除く)
  • インサルピン専用ガン PEM(旧ユーロテック)

    インサルピン専用ガン

    PEM(旧ユーロテック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲HeadPin:(直径)2~2.47mm、(長さ)10~55mm寸法(Φmm)(Head Pinホルダー・カップ)62.5本体質量(kg)0.6(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼
  • コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)

    コンタクト手動ガン

    PEM(旧ユーロテック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)(ガン)30高さ(mm)(グリップ部から)100、(ガン/使用時)75適合範囲(直径)3~8mm、(長さ)6~35mmケーブル長(m)3(16mm2)本体質量(kg)0.3(ケーブルを除く)ベース部(mm)30×30適合材軟鋼、ステンレス鋼、高張力鋼スタッドチューブ径(Φmm)30
  • コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)

    コンタクト手動ガン

    PEM(旧ユーロテック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    直径(Φmm)(ガン部)40高さ(mm)(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138適合範囲M3~M10、Φ2~10mm本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼溶接(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能
  • 携帯ケース PEM(旧ユーロテック)

    携帯ケース

    PEM(旧ユーロテック)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • 携帯ケース PEM(旧ユーロテック)

    携帯ケース

    PEM(旧ユーロテック)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
  • コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)

    コンタクト手動ガン

    PEM(旧ユーロテック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品溶接ガンケーブル3m幅(mm)(ガン)50高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm)本体質量(kg)0.4(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接チューブ径(Φmm)30