絞り込み
ブランド
- テクニカルアロイ
- モノタロウ(86)
- ダイヘン(1,904)
- パナソニックコネクト(1,736)
- エスコ(701)
- TRUSCO(484)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](483)
- SUZUKID(スズキッド)(428)
- 阪口製作所(420)
- マイト工業株式会社(402)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(339)
- スリーボンド(322)
- ニッぺ(日本ペイント)(313)
- TAMIYA(タミヤ)(307)
- 日酸TANAKA(291)
- アサヒペン(290)
- ヤマト産業(238)
- 千代田精機(219)
- 三立電器工業(217)
- 小池酸素工業(214)
- セメダイン(214)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

PG-400UV用 UVライト
テクニカルアロイ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷UV硬化接着剤(UVレジン)を固める為のUVライトとなります。その他、蛍光剤式クーラーガス漏れ検知用としてもご使用いただけます。用途UV/LED21灯。FCC/CE/ROHS規格適合品付属品単4電池3本危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
PPクイックパワー UV補強剤入り瞬間接着剤20
テクニカルアロイ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個(20g)4日以内出荷PG-400UV-WLクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用瞬間接着剤です。PP-1HMのプライマーとPG-UVLのUVライトとを組み合わせて使用します。用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PPクイックパワーセット
テクニカルアロイ¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷PP-1プライマーとPP-3補強剤入り接着剤UV硬化の組み合わせで、プラスチック、樹脂、FRP、金属,ガラスなどの強力接着が可能です。 特に自動車部品に多く使用されているPPパーツの補修には強力な接着力を発揮します。 その他にも多く使用されているABS樹脂やメッキパーツの破損部分補修にも最適です。 PP-3接着剤には紫外線で硬化する補強材が入っており、修復箇所を肉盛りする事により接着強度が飛躍的に向上します。 硬化した接着面は白化現象が起こらずほぼ透明ですので、目立ちにくく素材の色を気にする事なく使用できます。 硬化後はサンディングや塗装も行えます。用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなどセット内容PP-1HM 硬化促進剤入りプライマー20cc・PP-3 瞬間接着剤 UV硬化20g・ノズル・刷毛危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量40g危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
PPクイックパワー 硬化促進剤入りプライマー20
テクニカルアロイ¥2,998税込¥3,2981個(20mL)5日以内出荷PG-400UV-WLPPクイックパワーUVライト付フルセット及びPG-400UVのPPクイックパワーセットの補充用プライマーです。 PP-3UVの接着剤を塗布する前に使用する事によりPPなどのへの接着が可能になるほか、接着剤の硬化速度を速めます。用途プラスチック、樹脂パーツ、ABS、PP、FRP、金属、ゴム、ガラスなど付属品刷毛付危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ