絞り込み
ブランド
  • デンゲン
  • モノタロウ(180)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(359)
  • SUZUKID(スズキッド)(440)
  • TAMIYA(タミヤ)(312)
  • TRUSCO(514)
  • アサヒペン(292)
  • エスケー化研(312)
  • エスコ(1,264)
  • スリーボンド(348)
  • セメダイン(233)
  • ダイヘン(2,056)
  • トーキン(245)
  • ニッぺ(日本ペイント)(393)
  • パナソニックコネクト(1,856)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](501)
  • マイト工業株式会社(417)
  • ヤマト産業(244)
  • 信越化学工業(250)
  • 日酸TANAKA(292)
  • 阪口製作所(420)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプオイル シングルステージ用 デンゲン

    真空ポンプオイル シングルステージ用

    デンゲン(5件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1缶(0.9L)ほか
    当日出荷
    シーズンオフはオイル交換を。真空度・寿命がアップします。
    用途全機種/真空ポンプ・自動ガスチャージャー用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • トリュウム入りタングステン電極 デンゲン

    トリュウム入りタングステン電極

    デンゲン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    AW-175i+用
  • パルススタッドウェルダー デンゲン

    パルススタッドウェルダー

    デンゲン
    ¥298,000税込¥327,800
    1台
    3日以内出荷
    最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)。ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。
    質量(kg)31電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー)出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)制御方式連続無段階・マイコン制御出力電圧AC0~10.8V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320入力【一次入力】200V単相 50/60Hz使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下)定格入力(kVA)最大23.8出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305)コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A絞り点絞り、ローラー、カーボンタイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A)スタッドワッシャー
  • 自動遮光溶接面 ブラックス デンゲン

    自動遮光溶接面 ブラックス

    デンゲン
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で見やすさUP。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR9~13質量(g)475定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]3段階調整 ショート(0.3秒) ミディアム(0.6秒) ロング(0.9秒)電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)98×43=652遮光速度(秒)0.2
  • 自動遮光溶接面 デルタ デンゲン

    自動遮光溶接面 デルタ

    デンゲン
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    4センサーによる抜群の感度性能。高画質液晶レンズ採用で鮮明な視野と広角視野を実現。4点ヘッドギアにより固定位置の調整が幅広いです。溶接電流5Aから反応 (TIG溶接対応)
    仕様可変遮光前シェード:IR4、可変遮光後シェード:IR5~8 / IR9~13質量(g)580定格【高衝撃研磨】AS / NZS承認:1338.1に準拠、【高解像度光学表示】クアッド-1 (EN379-1 / 1 / 1 / 1) AS / NZS承認:1338.1承認済み速度[遮光復帰速度]無段階調整:0.1秒~1.0秒以内電源(個)オン/オフ自動制御 ソーラーアシスト + ボタン電池(CR2450) 2センサー感知方式4センサー式 / 感度範囲調整可能 低~高視界範囲(mm)100×60=77.52遮光速度(秒)0.1
  • スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPOE

    デンゲン
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(10缶)
    4日以内出荷
    POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲン

    スプレー式コンプレッサーオイルPAG

    デンゲン
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(10缶)
    3日以内出荷
    PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
    用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時。コンプレッサーの組付け時。ゲージマニホールド接続時。クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
  • インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160 デンゲン

    インバーター式半自動溶接機 Easy Weld 160

    デンゲン
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接設定がダイヤルひとつでシンプル設計です。板厚選択で溶接が可能なシナジー制御搭載。デジタル制御で安定した溶接が可能です。
    仕様1元管理制御:オート/マニュアル、CE保護クラス:IEC(EN60974-1:2019):IP21S、VRD電撃防止装置(手溶接時):内蔵、標準トーチ(ユーロコネクター)(m):シグウェルド E180MIGトーチ3、装着スプールサイズ(直径200mm以下幅55mm以下)(kg):1(0.5)・2/5セット内容標準:溶接機本体/シグウェルドーE180MIG用トーチ3m(W4018800)/アースクランプ2.5m(CE180A-2525)/フィーダーローラーV(7977036)/フィーダーローラー節目(7977732)/コンタクトチップ0.6mm(OTW11/23/R)/コンタクトチップ0.8mm(OTW11/30/R)/コンタクトチップ0.9mm(OTW11/35/R)/レギュレーターセット(流量計/ガスホース2m)(W4013010)/アークホルダー(手溶接)2.5m(CE200H-2525)/運搬用ベルト寸法(mm)高さ308×幅206.3×奥行439.7質量(kg)10.2電圧タップ数:無段階(ボリューム式)ワイヤー径(Φmm)使用可能:鋼(軟鋼・高張力鋼):Φ0.6・Φ0.8(混合ガス・MAG)/ステンレス・高合金:Φ0.8(アルゴン酸素ガス・混合ガス)/アルミニウム合金:Φ0.8(アルゴンガス)/シリコンブロンズ:Φ0.6・0.8(アルゴンガス・混合ガス)出力電圧(V)DC13~24入力電圧(V)単相200(50/60Hz)出力電流(A)MIG:30~160/手溶接:10~140入力コード・太さ(m/SQ):2.9/1.5使用率(%)MIG(40℃/10分):160A:15(22V)/80A:60(18V)/62A:100(17.1V)、手溶接(40℃/10分):140A:15(25.6V)/70A:60(22.8V)/54A:100(22.2V)定格入力電流(A)12.5(最大36)最高無負荷電圧(V)DC82RDオフ時)/DC35RDオン時)定格入力9.0/7.2(kVA/kW)送給装置仕様2ローラー
  • コンデンサースタッド溶接機 デンゲン

    コンデンサースタッド溶接機

    デンゲン
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    3日以内出荷
    高張力鋼板完全対応 ローラー絞り・損傷パネルを「捨てず」に直す! 低温絞り方式ローラーパネル絞り歪み取り修正。アルミ・超張力鋼板が絞り機能で裏焼けがない。 コンデンサースタッド溶接機。アルミ・超張力鋼板の溶植時の裏焼けがない。 高張力鋼板・一般鋼板~薄板アルミボディに対応。 ボディ(材料)に熱を掛け過ぎる心配がなく強弱の絞り歪みもローラーで簡単に行えます。
    本体質量(kg)約49容量(kVA)4.9(50%使用率) JIS C9305入力交流:AC200V(50/60Hz)単相、最大10.8kVA使用率(%)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×450×725(820ハンドルを含む)
  • ダイセットプーラー デンゲン

    ダイセットプーラー

    デンゲン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
  • ハンドプーラー デンゲン

    ハンドプーラー

    デンゲン
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種SW-CZ200/ SW-CZ100
  • エアパワークランプ デンゲン

    エアパワークランプ

    デンゲン
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    3日以内出荷
    加圧力は調整(強力~弱)が可能です。ゆっくり加圧で起動ショックが無く、狙いは的確です。塗膜面スポットも加圧力が大きいため、確実な作業が可能です。
    付属品L型六角レンチ×1個、オーリング (P-6)×5個、結束バンド×10個寸法(mm)アーム径×長さ:30Φ×200+50、ピストン:行程 0~40×直径63、長さ380(アームホルダー含む)×高さ135×巾80Φ(シリンダー外径)質量(kg)3.2ビット径(mm)フロントビット:16Φ×100、センタービット:13Φ×95入力空気圧(MPa)0.2~0.6(2~6kg/cm2)加圧力(kN)0.5~1.8 (50~188kgf))
  • ダイセットミニプーラー デンゲン

    ダイセットミニプーラー

    デンゲン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    自動車パネルの引き出しが一気にできます。従来のパネル引きのワッシャーが不要です。小型軽量のため、迅速作業に最適です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-3700 / SW-5200
  • エアコントロールワークス デンゲン

    エアコントロールワークス

    デンゲン
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    3日以内出荷
    加圧力電気制御方式 (エアバルブ付き)。加圧力は調整(強力~弱)が可能です。
    付属品1A ヒューズ×1個仕様作動系:シーケンス4ステージ制御寸法(mm)高さ255×巾135×奥行300質量(kg)3.5入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 15VA入力空気圧(MPa)0.4~0.7 (4~7kg/cm2[Pt1/4])圧力(MPa)調整器:0~1.5 (0~15kg/cm2)
  • コンデンサーミニプーラー デンゲン

    コンデンサーミニプーラー

    デンゲン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    外板パネル (鉄鋼板&高張力鋼板)専用です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-CZ200/ SW-CZ100
  • 4点式ヘッドギアハーネス デンゲン

    4点式ヘッドギアハーネス

    デンゲン
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    適合機種XC-50 DELTA
  • フロント保護レンズカバー デンゲン

    フロント保護レンズカバー

    デンゲン
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1枚
    6日以内出荷
  • ハーネスアセンブリ デンゲン

    ハーネスアセンブリ

    デンゲン
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    適合機種XC-30 Blax
  • スウェットバンド デンゲン

    スウェットバンド

    デンゲン
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    6日以内出荷
  • リア保護レンズカバー デンゲン

    リア保護レンズカバー

    デンゲン
    ¥4,598税込¥5,058
    1枚
    6日以内出荷
  • 遮光溶接面用拡大レンズ デンゲン

    遮光溶接面用拡大レンズ

    デンゲン
    ¥21,980税込¥24,178
    1枚
    6日以内出荷
  • TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead remote control デンゲン

    TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead remote control

    デンゲン
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    5日以内出荷
    AW-175i+用
  • TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead デンゲン

    TIGトーチキット TIG Torch 17V with 4m lead

    デンゲン
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    5日以内出荷
    AW-175i+用
  • 超ハイテンワイヤー デンゲン

    超ハイテンワイヤー

    デンゲン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1巻(2kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
  • ハイテンワイヤー デンゲン

    ハイテンワイヤー

    デンゲン
    ¥36,980税込¥40,678
    1巻(5kg)
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
    ワイヤー径(Φmm)0.8
  • ブレージングワイヤー デンゲン

    ブレージングワイヤー

    デンゲン
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1巻(2.5kg)ほか
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー
  • 軟鋼ワイヤー デンゲン

    軟鋼ワイヤー

    デンゲン
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻(5kg)
    5日以内出荷
    AW-M-PRO,AW-175+用ワイヤー